操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (31) 検出・センサ (3) 制御機器・PLC・リレー (3) カテゴリ: 制御機器ブランド: IDEC(和泉電気)すべて解除
RUシリーズ ユニバーサルリレー IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 3日以内出荷
質量(g) 約35 保存温度(℃) -55~70(氷結なきこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 接触抵抗(mΩ) 50以下 復帰時間 20ms以下 最大連続印加電圧 110%[動作特性(定格値に対してat20℃)] 動作時間(ms) 20以下 耐衝撃(m/s2 ) 耐久:1000、誤動作:150 耐振動 耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm 最小動作電圧 80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)] 耐電圧(V/min) 接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000 使用周囲湿度(%RH) 5~85(結露なきこと) 保存湿度(%RH) 5~85(結露なきこと)
RU2Sシリーズ IDEC(和泉電気) ¥ 9,998税込 ¥ 10,998特価
1パック(10個)
当日出荷 から 65日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気) (6件のレビュー) 当日出荷 から 77日以内出荷
種類 照光式 ボタン形状 丸 端子形状 はんだ端子 照光種別 LED 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~55(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 16 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.75mm 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(誤動作) 200m/s2 耐衝撃(m/s2 ) (耐久)500 記名板寸法(mm) Φ13.7 彫刻範囲(mm) Φ12 最大彫刻深さ(mm) 0.5 耐電圧(V/min) (スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 翌々日出荷
照光種別 LED 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 耐振動(耐久) 5~55Hz、片振幅0.75mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.75mm 耐衝撃(m/s2 ) (耐久)500 耐衝撃(誤動作) 200m/s2 彫刻範囲(mm) □12 最大彫刻深さ(mm) 0.5
LB6MLシリーズ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 70日以内出荷
種類 照光式 ボタン形状 丸 取付穴径(Φmm) 18.2 保護構造 IP65 種別 照光押ボタンスイッチ 色 ベゼル色:メタル調 照光種別 LED
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
仕様 対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s 質量(g) 約300 保護構造 IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only 適合規格 EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格絶縁電圧(V) 250(LED、ソレノイド-アース間:30) 表示灯の有り無し 有(緑) 機能 ソノレイド有、手動ロック解除KEY有 動作力 直接開路:120N以上 絶縁抵抗(MΩ) 充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度 20~95%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -20~55(ただし、氷結しないこと) ケーブル 0.3mm2 以上1.5mm2 以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N) ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上 耐振動(誤動作) 10~55Hz、片振幅:0.35mm 電気的耐久性 10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA) 感電保護クラス ClassⅡ(IEC61140) 条件付短絡電流 50A(250V) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 2.5 最大操作頻度 900回/時 コンジット口サイズ M20 定格使用電圧(V) 30/125/250 動作ストローク(mm) 直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 翌々日出荷
種類 完成品 ボタン形状 丸 取付穴径(Φmm) 22.3(0~+0.4) 端子形状 M3.5ねじ端子 保護構造 IP65 形状 分離形 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 規格 UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 耐衝撃(m/s2 ) (耐久)1000 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 品名 セレクタ押ボタン 定格絶縁電圧(V) 600 照光種別 非照光 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V) 充電部と非充電部間 AC2000・1分間 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 25以上 電気的寿命(万回) 25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
LB6Lシリーズ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 70日以内出荷
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
種類 照光式 保護構造 IP65 種別 照光押ボタンスイッチ 照光種別 LED
LB8MLシリーズ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 70日以内出荷
種別 照光押ボタンスイッチ 色 ベゼル色:メタル調 種類 照光式 保護構造 IP65 ボタン形状 長角 照光種別 ボタン 取付穴径(Φmm) 18.2×24.2
LB8Lシリーズ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 70日以内出荷
種別 照光押ボタンスイッチ 色 ベゼル色:黒 種類 照光式 保護構造 IP65 ボタン形状 長角 照光種別 ボタン 取付穴径(Φmm) 18.2×24.2
LB7GLシリーズ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 70日以内出荷
種類 照光式 ボタン形状 角(ガード付) 取付穴径(Φmm) □18.2 保護構造 IP65 色 ベゼル色:黒
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 27日以内出荷
色 - 規格 - スイッチ - 定格入力電圧(V) - 安全規格 - EMC規格 - 耐衝撃(m/s2 ) - USBポート - 回転角度(°) - 対応サイズ(Φmm) - 使用周囲湿度(%RH) - 保存湿度(%RH) - 耐振動(Hz) - 接点定格 -
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 3日以内出荷
小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造 IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only コンジット口サイズ M20 定格絶縁電圧(V) 250(LED、ソレノイド-アース間:30) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 定格通電電流(A) 2.5 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~
動力分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 549,780 ~ ¥ 499,800 ~