絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • シュナイダーエレクトリック(30)
  • SUS(エスユーエス)(4)
  • 富士電機(3)
  • omron(オムロン)(1)
  • 日東工業(1)
商品レビュー
  • 以上(6)
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(22)
  • 1,500-10,000円(50)
  • 10,000-50,000円(36)
  • 50,000-100,000円(15)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「idec 1 点 box」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
92件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)(6件のレビュー)
999税込1,099
1台
当日出荷
穴径(Φmm)22.2保護構造IP40(IEC 60529・JEM1030)耐電圧AC2500V・1分間(充電部と非充電部間)定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%(結露しないこと)塗装色5Y7/1 半ツヤ使用周囲温度(℃)-25~50(氷結しないこと)ユニット取付穴材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工ボックス上面/Φ22、Φ27ボックス下面/Φ16、Φ20
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から21日以内出荷
種類壁掛形 1点用材質鋼板製塗装色5Y7/1 半ツヤ
FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプIDEC(和泉電気)
5,298税込5,828
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
AGA形 1列タイプコントロールBOX 1点用 IDEC(和泉電気)AGA形 1列タイプコントロールBOX 1点用IDEC(和泉電気)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
材質アルミダイカスト製
FB形 樹脂製コントロールBOX IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOXIDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。 穴あきタイプは、Φ22コントロールユニットの取付けが可能。 穴の大きさや配置が自由に加工できる穴なしタイプもご用意。 穴なしタイプは、端子台を内部に取り付けて、中継ボックスとして利用可能。 ボックスの取付けは、直付け/裏面取付け/フック取付け/アルミフレーム取付けの4種類。
幅(mm)76奥行(mm)59.5適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質カバー・ベース:ポリカーボネート(UL94V-0)、カバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)、NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)、NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)適合規格IEC/EN60529、UL508、UL50、CSA C22.2 No.14、CSA C22.2 No.94相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用環境汚染度3使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)感電保護クラスClassⅡ(適合機種搭載時)
コントロールBOX (取付ユニット指定品) IDEC(和泉電気)コントロールBOX (取付ユニット指定品)IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から81日以内出荷
FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 1点タイプIDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から翌々日出荷
ボックス(mm)76シンボル非常停止用押ボタンスイッチ(ES)
AGAWシリーズ IDEC(和泉電気)AGAWシリーズIDEC(和泉電気)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から81日以内出荷
品名AGAW形コントロールボックス保護構造IP65ユニット取付穴あり
FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1台
当日出荷から翌々日出荷
AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)AGA形 1列タイプコントロールBOX 2点用IDEC(和泉電気)
9,498税込10,448
1台
当日出荷から12日以内出荷
材質アルミダイカスト製保護構造IP65ユニット取付穴径(Φmm)30.5塗装色5Y7/1 半ツヤ(外側のみ)
AGAW形コントロールBOX 1点用 IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 1点用IDEC(和泉電気)
6,798税込7,478
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット材質アルミダイカスト製定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)
3,788税込4,167
1台
当日出荷から21日以内出荷
種類壁掛形 2点用材質鋼板製塗装色5Y7/1 半ツヤ
FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 2点タイプIDEC(和泉電気)
4,298税込4,728
1台
当日出荷から10日以内出荷
ボックスサイズ:140mm、穴ピッチ:50mm コントロールユニット付
AGAW形コントロールBOX 4点用 IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 4点用IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から81日以内出荷
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)定格絶縁電圧(V)600ユニット取付穴径(Φmm)22.2(回り止め穴加工付)絶縁抵抗(MΩ)5以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニットユニット取付穴材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブボディ付、4~5点用/HNA33 G1(呼び28)取付穴ピッチ(mm)50(ユニット)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
AGAW形コントロールBOX 2点用 IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 2点用IDEC(和泉電気)
8,398税込9,238
1台
当日出荷から81日以内出荷
塗装色5Y7、1半つや(容器外面のみ)(紛体塗装)取付ユニットIDEC・Φ22コントロールユニット定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10材質(ボックス)アルミダイカスト製配線引込口エントランスハブバディ付1~3点用、HNA22 G3/4(呼び22)耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
AGAW形コントロールBOX 3点用 IDEC(和泉電気)AGAW形コントロールBOX 3点用IDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から81日以内出荷
材質アルミダイカスト製
FB形 樹脂製コントロールBOX 4点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 4点タイプIDEC(和泉電気)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)36
AGA形 コントロールボックス 3点用(壁掛型) IDEC(和泉電気)AGA形 コントロールボックス 3点用(壁掛型)IDEC(和泉電気)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
IP65/防噴流形・アルミダイカスト製ボックス。 30コントロールユニットを採用!
仕様防噴流形材質アルミダイカスト種類壁掛使用温度範囲(℃)-25~50(氷結不可)定格絶縁電圧(V)600(ブザー付は250)保護等級IP65相対湿度45~85%RH(結露不可)塗装色メラミン樹脂塗装・5Y7/1半つや(容器外面のみ)取付穴径(Φmm)30絶縁抵抗(Ω)5以上耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部)
KGN形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGN形コントロールBOXIDEC(和泉電気)
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
KGN形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGN形コントロールBOXIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1台
翌々日出荷から106日以内出荷
KGN形コントロールボックス IDEC(和泉電気)KGN形コントロールボックスIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
保護構造IP40(IEC 60529)板厚(mm)1絶縁抵抗(MΩ)5以上塗装色5Y7、1半つや(メラミン樹脂塗装)定格通電電流(A)10取付ユニットIDEC・Φ30シリーズコントロールユニット材質(ボックス)鋼板製配線引込口2重ノックアウト加工、ボックス上面:Φ22・Φ27、ボックス底面:Φ16・Φ20相対湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)
6,898税込7,588
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
種類壁掛形 3点用材質鋼板製塗装色5Y7/1 半ツヤ
KGNW形コントロールBOX IDEC(和泉電気)KGNW形コントロールBOXIDEC(和泉電気)
9,598税込10,558
1台
21日以内出荷
種類壁掛形 4点用材質鋼板製塗装色5Y7/1 半ツヤ
FB1Wシリーズ IDEC(和泉電気)FB1WシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造)IDEC(和泉電気)
18,980税込20,878
1台
当日出荷から81日以内出荷
種類その他アクセサリ保護構造IP20
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 1点1列形 IDEC(和泉電気)EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 1点1列形IDEC(和泉電気)
21,980税込24,178
1台
81日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 5点1列形 IDEC(和泉電気)EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 5点1列形IDEC(和泉電気)
63,980税込70,378
1台
81日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 4点1列形 IDEC(和泉電気)EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 4点1列形IDEC(和泉電気)
53,980税込59,378
1台
81日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形 IDEC(和泉電気)EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形IDEC(和泉電気)
29,980税込32,978
1台
81日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形 IDEC(和泉電気)EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形IDEC(和泉電気)
42,980税込47,278
1台
81日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点3列形 IDEC(和泉電気)EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点3列形IDEC(和泉電気)
169,800税込186,780
1台
81日以内出荷
質量(g)約10000保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)シンボルパイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 レール取付用)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から8日以内出荷
1極単位で端子の追加取付け、取外しが簡単です。( BN/BNH10W~BN/BNH30Wまで)
取付方式DINレール結線方式ネジ絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
LBシリーズ保守用LEDユニット IDEC(和泉電気)LBシリーズ保守用LEDユニットIDEC(和泉電気)
319税込351特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用) IDEC(和泉電気)BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)AC2500
セレクタハンドル IDEC(和泉電気)セレクタハンドルIDEC(和泉電気)
329税込362
1パック(5個)ほか
当日出荷
FB形 樹脂製コントロールBOX用取付金具 IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX用取付金具IDEC(和泉電気)
899税込989
1台
当日出荷
適合機種FBシリーズ樹脂製コントロールボックス
工具 IDEC(和泉電気)工具IDEC(和泉電気)
139税込153
1個
当日出荷
仕様取外工具●適合端子台:適合端子台は、BN10W、BNH10W、BN15MW、BNH15MW、BN15MWT、BNH15MWT、BN15LW、BNH15LW、BN15LWT、BNH15LWT、BN30W、BNH30W形のみです。材質質量(g)約8.6表面処理亜鉛メッキ三価クロメート
EC2B形コントロールボックス IDEC(和泉電気)EC2B形コントロールボックスIDEC(和泉電気)
299税込329特価
1個ほか
当日出荷から80日以内出荷
MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形) IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形コントロールユニット (正角 フランジ形)IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から3日以内出荷
種類照光式ボタン形状角(フランジ形)保護構造IP40照光種別ボタン

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら