制御機器 :「m3 12 ネジ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
259 税込285
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

適合- 材質(本体)- 外形寸法(mm)- レンズ色- レンズ形状- ケーブル長(m)- 材質(レンズ)- 材質(パッキン)- 色(本体)- コンタクト数- 入数- 挿抜回数- 相対湿度(%RH)-
1個
77 税込85
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

種類フィンガープロテクトねじ端子形 保護構造IP20(IEC 60529) 端子形状M3±両用ねじ(セルフアップ) 定格絶縁電圧(V)AC/DC250 適合電線(mm2)2 保存温度(℃)-55~85(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと) 耐振動(m/s2)90 耐振動周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm 推奨締付トルク範囲(N・m)1.0 使用周囲湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH)5~85(ただし、結露しないこと) 端子強度(N)電線引張:50以上 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)固定端子台
ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
材質変性PPE樹脂 保護構造IP20 定格電圧(V)800 材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ) 関連資料(2.19MB) 材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ 保護構造IP65 照光種別LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (222種類の商品があります)

ボタン形状:丸突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 照光種別LED 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐衝撃(m/s2)(耐久)1000 耐衝撃(誤動作)100m/s2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)250 耐熱性(はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2000
1パック(10個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 取り付け形状丸穴22mm 保護構造IP66 レンズ形状ドーム形 端子形状ねじ 本体形状一体形
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(10個)
84 税込92
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP20 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)22
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

保護構造IP20(IEC60529) 定格電圧(V)DC24 接点構成1a 定格絶縁電圧(V)AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui] 保存温度(℃)-20~60(氷結なきこと) 気圧(hPa)800~1100 出力電流(mA)[Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大) 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて) 使用周囲温度(℃)-20~60(氷結なきこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 取付け方法35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ) 接続端子M3ねじ端子 復帰時間[リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷) 短絡保護なし 漏れ電流(mA)0.1以下 最小適合負荷DC0.1V・0.1mA(参考値) 設置場所リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2 動作時間(ms)[リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷) 汚染度(使用環境)2(IEC 60664) 耐衝撃(m/s2)[耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回) 耐振動[直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz 定格通電電流(A)3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith] 定格負荷抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms) 回路数[コモン配線時]8回路(最大16回路) 接点最大許容電力(VA)抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms) 機械的寿命2000万回以上(無負荷18000回/時) 電圧降下(V)1.5以下(周囲温度25℃にて) 動作電流(mA)DC10±20% 耐電圧(V/min)本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA] 最大電圧(V)DC30 最大電流(mA)100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷] 動作電圧(V)DC12±10% 最大出力電力チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po) インダクタンス(mH)[最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo) 使用周囲湿度(%RH)45~85(結露なきこと) 電気的寿命(万回)10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて) 最大出力電圧(V)13.2(Uo)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保護構造IP20 絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて) 使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと) 音圧レベル(dB)75以上(1mにて) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)BP30シリーズ
取付方式プリント基板 結線方式ネジ
1パック(10個)
1,898 税込2,088
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(中形) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 照光種別LED 取付穴径(Φmm)22
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

保護構造IP65 照光種別LED 本体形状分離形 操作部形状矢形ハンドル 操作方式セレクタスイッチ 照光色ピュアホワイト
1台
3,798 税込4,178
3日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (486種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)BP31シリーズ
取付方式プリント基板 結線方式ネジ
1セット(10個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1箱(10個)
299 税込329
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)HW1Mシリーズ
取付穴径(Φmm)22 操作部形状レバースイッチ 端子形状ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形) 保護構造IP65
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状キノコ(中形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 照光種別LED
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (210種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。 Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。 幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。 新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値 アプリケーションの提案が可能です。 最大10段、63台の増設モジュールを接続可能 Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3 定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用(V400未満の製品はDC24V) 入力電流(mA)7/1点(DC24V時)、3.5/1点(DC12V時) 負荷電流(A)2以下(1点)/7以下(1コモン) 入力電圧範囲(V)DC0~28.8 入力遅延時間4.1ms(オフ→オン)(DC24V)/4.1ms(オン→オフ)(DC24V) 出力形式1a接点 耐電圧(V/min)出力端子-FG:AC2300/出力端子-内部回路:AC2300/出力端子間(COM間):AC2300 挿抜回数100回(コネクタ) 機械的寿命(万回)2000以上(無負荷18000回/時) 電気的寿命(万回)10以上(定格抵抗負荷 1800回/時) 入力インピーダンス(kΩ)3.4
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります