操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (23) 検出・センサ (3) 報知器 (1) 制御機器・PLC・リレー (5) 電源(制御機器) (6) カテゴリ: 制御機器ブランド: IDEC(和泉電気)すべて解除
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形) IDEC(和泉電気) (6件のレビュー) 当日出荷 から 94日以内出荷
形状 丸 取付穴径(Φmm) 16 光源 LED 保存温度(℃) -30~80 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~55(氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐衝撃(m/s2 ) 200(誤動作)、500(耐久) 耐振動 5~55Hz、片振幅0.75mm 記名板寸法(mm) Φ13.7 彫刻範囲(mm) 12×18 最大彫刻深さ(mm) 0.5 LED寿命(時間) 機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時) 耐電圧(V/min) (スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 パドロック対応タイプ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 94日以内出荷
取付穴径(Φmm) 30.5(0~0.5) 動作特性 プッシュロックプルorターンリセット 端子形状 M3ねじ端子 適合規格 IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、 EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB/T14048.5 定格絶縁電圧(V) 250 動作方式 プッシュロックプルorターンリセット 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -45~80(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 接続可能電線(mm2 ) 0.75~1.25以下(AWG18~16) 定格使用電流(A) 5 機械的耐久性 25万回以上 接点材質 銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置 250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 5 開閉頻度(回/時) 900 ボタンサイズ(mm) Φ44(大形) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A) 1000 耐振動(誤動作)(Hz) 10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(耐久)(Hz) 10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸突形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 58日以内出荷
ボタン形状:丸突形動作方式:モーメンタリ取付穴径:Φ22
動作方式 モメンタリ 保護構造 IP65 定格使用電流(A) 抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2 照光種別 LED 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 耐衝撃(m/s2 ) (耐久)1000 耐衝撃(誤動作) 100m/s2
FL1F形スマートリレーベースモジュール IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 3日以内出荷
種類 その他アクセサリ 保護構造 IP20 ケーブル長(m) 100未満 出力点数 4点 適合電線(mm2 ) 2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa) 795~1080 相対湿度 10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 サンプリング 間隔:300ms 使用環境 腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃) [氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子 ヨーロッパ形端子台 時計機能 付 耐衝撃(m/s2 ) 各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動 5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 バックアップ時間 20日間(+25℃Typ.) 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.5~0.6 入出力数 12点(8点/4点)[合計(入力/出力)]
GT5Y形 小形タイマ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 72日以内出荷
動作時間のばらつき±0.2%±20ms以下
省スペースを追求したミニチュアサイズ
OUT(出力)/POWER(電源)LED表示付
仕様 過電圧カテゴリ:Ⅲ(IEC60664-1) 質量(g) 約50 保護構造 IP40(本体)、IP20(ソケット):IEC 60529 適合規格 UL508、CSA C22.2 No.14、EN61812-1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 27.5×21.0×58.6 絶縁抵抗(MΩ) (DC500Vメガにて)100以上 使用温湿度範囲 -10~55度/35~85%RH(氷結・結露不可) 保存温湿度範囲 -30~80/35~85%RH(氷結・結露不可) 復帰電圧 定格電圧×20%以上 動作時間のばらつき ±0.2%20ms 最小適合負荷 DC5V/20mA、DC24V/10mA セット誤差 ±10% 標高(m) (使用時)0~2000、(輸送時)0~3000 抵抗負荷 定格負荷:AC220V/5A・DC30V/5A、最大開閉容量:AC1100VA・DC150W 汚染度(使用環境) 2(IEC60664-1) 耐衝撃(m/s2 ) 誤動作:98、耐久:490、XYZ方向を各3回 誘導負荷(A) 定格負荷:AC220V/2、DC30V/2.5、最大開閉容量:AC440VA・DC75W 復帰時間(ms) 100以下 電圧誤差 ±0.5±20ms 温度誤差 ±3% 開閉頻度(回/時) 1800 機械的寿命 5000万回以上 耐振性 10~55Hz、片振幅0.75mm、XYZ方向を各2時間 最大開閉電圧(V) AC250/DC125 電気的寿命 (DC500Vで測定)1000以上AC220V5A)50万回以上 耐電圧(V) AC200V/AC1000V・1分間
EB3C形リレーバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 3日以内出荷
保護構造 IP20(IEC60529) 定格電圧(V) DC24 接点構成 1a 定格絶縁電圧(V) AC250、DC125(UL:AC125、DC24)[Ui] 保存温度(℃) -20~60(氷結なきこと) 気圧(hPa) 800~1100 出力電流(mA) [Io]チャンネルセパレート配線時:14.2、チャンネルコモン配線時:227.2(最大) 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて) 使用周囲温度(℃) -20~60(氷結なきこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 取付け方法 35mm幅DINレールまたは、パネル直取付け(M4ねじ) 接続端子 M3ねじ端子 復帰時間 [リレー出力]10ms以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.4ms以下(Typ.)(抵抗負荷) 短絡保護 なし 漏れ電流(mA) 0.1以下 最小適合負荷 DC0.1V・0.1mA(参考値) 設置場所 リレーバリア:屋内の安全場所(非危険場所)、危険場所に設置する接点:ゾーン0、1、2 動作時間(ms) [リレー出力]12以下(定格電源電圧)、[トランジスタ出力]0.1以下(抵抗負荷) 汚染度(使用環境) 2(IEC 60664) 耐衝撃(m/s2 ) [耐久]直取付け時:500(X・Y・Z各方向3回)、DINレール取付け時:300(X・Y・Z各方向3回) 耐振動 [直取付け時]耐久:片振幅.75mm 10~55Hz、[DINレール取付け時]耐久:片振幅0.35mm 10~55Hz 定格通電電流(A) 3(ただし、コモンタイプのコモン端子は8)[Ith] 定格負荷 抵抗負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A、DC24V・3A、誘導負荷:AC250V(UL:AC125V)・3A(cosΦ=0.3~0.4)、DC24V・2A(L/R=7ms) 回路数 [コモン配線時]8回路(最大16回路) 接点最大許容電力(VA) 抵抗負荷:AC750(UL:AC375)、DC72W、誘導負荷:AC750(UL:AC375)(cosΦ=0.3~0.4)DC48W(L/R=7ms) 機械的寿命 2000万回以上(無負荷18000回/時) 電圧降下(V) 1.5以下(周囲温度25℃にて) 動作電流(mA) DC10±20% 耐電圧(V/min) 本安回路-非本安回路間:AC1527、AC電源-出力端子間:AC1500、DC電源-トランジスタ出力端子間:AC1000(コネクタ接続タイプは除く)[1、1mA] 最大電圧(V) DC30 最大電流(mA) 100(コネクタタイプ:15)[抵抗負荷] 動作電圧(V) DC12±10% 最大出力電力 チャンネルセパレート配線時:46.9mW、チャンネルコモン配線時:750mW(Po) インダクタンス(mH) [最大外部]チャンネルセパレート配線時:88、チャンネルコモン配線時:0.6(Lo) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(結露なきこと) 電気的寿命(万回) 10以上(1800回/時間、定格抵抗負荷にて) 最大出力電圧(V) 13.2(Uo)
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 46日以内出荷
仕様 対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s 質量(g) 約300 保護構造 IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only 適合規格 EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格絶縁電圧(V) 250(LED、ソレノイド-アース間:30) 表示灯の有り無し 有(緑) 機能 ソノレイド有、手動ロック解除KEY有 動作力 直接開路:120N以上 絶縁抵抗(MΩ) 充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度 20~95%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -20~55(ただし、氷結しないこと) ケーブル 0.3mm2 以上1.5mm2 以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N) ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上 耐振動(誤動作) 10~55Hz、片振幅:0.35mm 電気的耐久性 10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA) 感電保護クラス ClassⅡ(IEC61140) 条件付短絡電流 50A(250V) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 2.5 最大操作頻度 900回/時 コンジット口サイズ M20 定格使用電圧(V) 30/125/250 動作ストローク(mm) 直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (矢形ハンドル) IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 40日以内出荷
取付穴径(Φmm) 22.3(0~0.4) 保護構造 IP67 端子形状 M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V) 300 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) ハンドル形状 矢形 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀 短絡保護装置 250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 10 材質(ベゼル) ポリアミド樹脂 ベゼルサイズ(mm) Φ28 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 3日以内出荷
保護構造 IP20 適合電線(mm2 ) 2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa) 795~1080 相対湿度 10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 使用環境 腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃) [氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子 ヨーロッパ形端子台 耐衝撃(m/s2 ) 各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動 5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.5~0.6
NRARシリーズ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 46日以内出荷
極数 1 定格電圧(V) AC250/DC65 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500メガにて) 定格遮断容量(kA) (AC250V/DC65V)1 保護方式 流体電磁引外し方式
NRAS1100シリーズ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 46日以内出荷
極数 1 定格電圧(V) AC250/DC65 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500メガにて) 定格遮断容量(kA) (AC250V/DC65V)1 内部回路 シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式 流体電磁引外し方式 操作方式 レバー式
NH1Y-1100シリーズ IDEC(和泉電気) (2件のレビュー) 当日出荷 から 46日以内出荷
極数 1 操作方式 ロッカー式 保護方式 流体電磁引外し方式 質量(g) 約50 定格遮断容量(kA) (AC220V/AC250V/DC65V)1 定格電圧(V) AC250/DC65 取付方式 スナップイン取付け
LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 46日以内出荷
材質 (表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC 保護構造 IP65 定格電圧(V) DC24 耐電圧 AC100V1分間(充電部-非充電部) 保存温度(℃) -35~+70(ただし氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -30~+55(ただし氷結しないこと) 寿命 40000時間 雰囲気 腐食ガス不可 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガ) 使用湿度(%RH) 45~85(ただし結露しないこと)
HS6E形 ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 56日以内出荷
タイプ 標準タイプ 保護構造 IP67(IEC60529) 適合規格 ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSAC22.2No.14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KSCIEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格電圧(V) 表示灯:DC24 定格絶縁電圧(V) 300(ドアモニタ回路)、150(ロックモニタ回路)、30(LED、ソレノイド-アース間) 表示灯の有り無し 有(緑) 動作力 直接開路:60N以上 絶縁抵抗(MΩ) 充電部-非充電部:100以上(DC500Vメガにて)、異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度 45~85%(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) ケーブル UL2464 No.22AWG(12芯、0.3mm2 相当/芯) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N) ロック時のアクチュエータ:500以上(GS-ET-19) 定格使用電流(A) [メイン、ロックモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2・1(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2・1(DC30V)、0.4・0.22(DC125V)、[ドアモニタ回路]抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):2.5・1.5(AC125V)、1.5・0.75(AC250V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):2.5・2.3(DC30V)、1.1・0.55(DC125V)、0.55・0.27(DC250V) 耐振動(誤動作) 10~55Hz、片振幅:0.35mm 機械的耐久性 100万回以上(GS-ET-19) 電気的耐久性 10万回以上(AC-12250V・6A)、100万回以上(AC/DC24V・100mA)(操作頻度900回/時) 感電保護クラス Class II(IEC61140) 条件付短絡電流 50A(250V)[短絡保護装置として250V・10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV) メイン、ロックモニタ回路:1.5/ドアモニタ回路:2.5/LED、ソレノイド-アース間:0.5 ケーブル外径(Φmm) 7.6 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) [使用周囲温度-25℃以上35℃未満]2.5(2回路まで)・1.0(3回路以上)、[使用周囲温度35℃以上50℃以下]1.0(1回路)・0.5(2回路以上) 色(本体) 黒 最大操作頻度 900回/時 定格使用電圧(V) 30/125/250 動作ストローク(mm) 直接開路:8以上 ソレノイド 有 手動ロック解除KEY 有 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
LF1Bシリーズ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 29日以内出荷
種類 関連商品 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 雰囲気 腐食ガス不可
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 27日以内出荷
色 - 規格 - スイッチ - 定格入力電圧(V) - 安全規格 - EMC規格 - 耐衝撃(m/s2 ) - USBポート - 回転角度(°) - 対応サイズ(Φmm) - 使用周囲湿度(%RH) - 保存湿度(%RH) - 耐振動(Hz) - 接点定格 -
フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 93日以内出荷
適合 - 材質(本体) - 外形寸法(mm) - レンズ色 - レンズ形状 - ケーブル長(m) - 材質(レンズ) - 材質(パッキン) - 色(本体) - コンタクト数 - 入数 - 挿抜回数 - 相対湿度(%RH) -
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ セレクタスイッチ (レバー形ハンドル) IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 103日以内出荷
取付穴径(Φmm) 22.3(0~0.4) 定格絶縁電圧(V) 300 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A) 10 材質(ベゼル) ポリアミド樹脂 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
NH1L形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気) 23日以内出荷 から 46日以内出荷
取付方式 スナップイン取付け 定格電圧(V) AC250/DC65 定格遮断容量(kA) (AC220V/AC250V/DC65V)1 内部回路 シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式 流体電磁引外し方式 操作方式 ロッカー式(表示灯付)
CW1K-31Bシリーズ IDEC(和泉電気) 16日以内出荷
定格絶縁電圧(V) 300 ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22.3(0~0.4) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A) 10 材質(ベゼル) ポリアミド樹脂 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
NH1Y形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 23日以内出荷 から 26日以内出荷
保護方式 流体電磁引外し方式 操作方式 ロッカー式 内部回路 シリーズトリップ(電流引外し) 定格遮断容量(kA) (AC220V/AC250V/DC65V)1 定格電圧(V) AC250/DC65 取付方式 スナップイン取付け
NH1S形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気) 23日以内出荷 から 26日以内出荷
取付方式 ねじ取付け 定格電圧(V) AC250/DC65 定格遮断容量(kA) (AC220V/AC250V/DC65V)1 内部回路 シリーズトリップ(電流引外し) 保護方式 流体電磁引外し方式 操作方式 レバー式
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります D3000シリーズ用工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 税込 ¥ 142,780 ~ ¥ 129,800 ~
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 20,878 ¥ 18,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 30,778 ¥ 27,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 19,778 ¥ 17,980 バスケットへ
テープスイッチ オジデン(大阪自動電機) 税込 ¥ 16,478 ¥ 14,980 バスケットへ