制御機器 :「rs232c オス メス」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品L型取付金具2個、M3ネジ4個、取扱説明書、保証書 質量(g)約300 外形寸法(mm)100(W)×107(D)×22(H)(スイッチ等の突起部は含まず) 電源AC85~264V(50/60Hz) 3極端子台(AC入力、FG接地)7.62mmピッチ M3端子ネジ 耐電圧AC2000V 1分間 絶縁方式フォトカプラ(変換信号間)、絶縁トランス(電源部) コネクタ[RS-232C]DSUB25pin(メス) M2.6ミリネジ DCE配列 絶縁抵抗500Vメガ 20Mオーム以上 動作湿度(%RH)10~80 動作温度範囲(℃)-5~55
1式
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります