制御機器 :「BD ケース」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様屋内用/立型 材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304 感温部(mm)8×100 接続R1/2” 測定温度範囲(℃)0~120 ゲージ目盛(MPa)測定:1目盛5℃ 1目盛0.02 圧力範囲(MPa)0~1.0
1個(1個)
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力と温度とを一つの計器で計測するもので、主にボイラーや貯湯槽管理などに使用されます。
仕様屋内用/横型 材質取付ネジ:C3604BD 感温部:SUS304 感温部(mm)8×100 材質(ケース)ABS樹脂 接続R1/2” 測定温度範囲(℃)0~120 ゲージ目盛(MPa)測定:1目盛5℃ 1目盛0.02 圧力範囲(MPa)0~1.0
1個(1個)
9,760 税込10,736
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様立型/屋内用 エスコ品番EA729PA-15 材質取付ネジ:C3604BD、感温部:SUS304 目盛(測定)1目盛5℃、1目盛0.02MPa 感温部(mm)Φ8×100 材質(ケース)アルミダイカスト 接続R1/2” 測定温度範囲(℃)0~120 ゲージ径(Φmm)100 圧力(MPa)0~0.6
1個
13,600 税込14,960
翌日出荷

仕様立型/屋内用 エスコ品番EA729PA-12 材質取付ネジ:C3604BD、感温部:SUS304 目盛(測定)1目盛5℃、1目盛0.02MPa 感温部(mm)Φ8×100 材質(ケース)ABS樹脂 接続R1/2” 測定温度範囲(℃)0~120 ゲージ径(Φmm)75 圧力(MPa)0~0.6
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります