制御機器 :「PSE」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
695 税込765
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保存湿度(%)35~85 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
445 税込490
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)30 種類ガラス管ヒューズ 外径(Φmm)6.4 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 サイズ(mm)Φ6.4×30 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
570 税込627
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 型式COB283 ケーブルブッシング:黒色 質量(g)530 外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82 保護構造防雨形(IP65) 適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V)AC500 接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a 使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色橙色 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接続端子M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A)15 ボタン数6点(3組) 周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番65-2253-93 適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5 耐電圧(V/min)AC2500 適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
24,600 税込27,060
当日出荷

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 型式COB282 ケーブルブッシング:黒色 質量(g)460 外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78 保護構造防雨形(IP65) 適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V)AC500 接点構成2a-2a-2a-2a 使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色橙色 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接続端子M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A)15 ボタン数4点(2組) 周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番65-2253-92 適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5 耐電圧(V/min)AC2500 適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

仕様3方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-32 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)420 規格JIS C 8340 呼びE25 サイズ(mm)Φ89×40
1個
2,130 税込2,343
翌日出荷

仕様3方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-33 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)530 規格JIS C 8340 呼びE31 サイズ(mm)Φ100×44
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

仕様3方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-31 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)400 規格JIS C 8340 呼びE19 サイズ(mm)Φ89×40
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

仕様1方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-27 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)340 規格JIS C 8340 呼びE19 サイズ(mm)Φ89×40
1個
1,430 税込1,573
翌日出荷

仕様4方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-36 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)580 規格JIS C 8340 呼びE31 サイズ(mm)Φ100×44
1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

仕様直線2方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-25 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)380 規格JIS C 8340 呼びE25 サイズ(mm)Φ89×40
1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

仕様直角2方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-23 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)380 規格JIS C 8340 呼びE31 サイズ(mm)Φ100×44
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

仕様4方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-34 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)420 規格JIS C 8340 呼びE19 サイズ(mm)Φ89×40
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

仕様直角2方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-21 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)360 規格JIS C 8340 呼びE19 サイズ(mm)Φ89×40
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
仕様●生産地:日本●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●本体サイズ:W34×D34×H34.5mm アズワン品番65-9313-72
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

。使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
仕様●生産地:日本●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●本体サイズ:W34.4×D34.8×H34.8mm アズワン品番65-9313-71
1個
2,500 税込2,750
翌日出荷

仕様1方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-28 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)360 規格JIS C 8340 呼びE25 サイズ(mm)Φ89×40
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

仕様直線2方出、PSEマーク有り エスコ品番EA940CS-24 材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ) 質量(g)360 規格JIS C 8340 呼びE19 サイズ(mm)Φ89×40
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
仕様●生産地:日本●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品●本体サイズ:W37×D37×H27mm アズワン品番65-9313-73
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング