制御機器 :「表示器 ロードセル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ミネベアの変換器/ロードセル用デジタルインジケータ(指示計)は視認性が良く、各種計測・計装用計重システムにおいてセンサーからのシグナルを増幅し、値の表示、アナログ/デジタルデータの出力及び、計重システムの制御(コントロール)、監視(モニタリング)等の機能を備えています。ミネベアインテックのインジケータは、ひょう量モジュールにおける精度10000e class IIIを実現しています。高速変換、10msからの応答時間が可能です。また、10/100 Mbits/sのLANアダプタを内臓しています。
仕様●デジタルローパスフィルター:0.1 Hz ~ 10 Hz(デジタル式、0.1 Hz刻みで調整可)●ブリッジ電源:DC5 V±0.25 V 60 mA以内(DC2.5 V、切換可)●小数点表示:表示無し、101、102、103、104切換可●温度変化による影響:零点 ±0.2 μV/℃、感度 ±0.001 5 %F.S./℃(入力感度0.2 μV/d 以上にて校正時)●表示回数:4回/s(20 回/s、50 回/s、100 回/s 切換可)●零点調整範囲:-2.5 mV/V~2.5 mV/V
質量(kg)約0.35(オプション、取付金具を含む)
電源電圧AC100 V~AC240 V 50/60 Hz (許容可変範囲 AC85 V~AC264 V)
分解能出力:1/12 000以上
保護等級IP65相当(付属のパネルマウントパッキンを装着して取付時のフロントパネルのみ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×138
コンパレータ機能設定値 :-99 999~99 999 設定数 :S1、S2 2点 コンパレーター 変換回数 :A/D サンプリングに同期
出力範囲DC±5 V 負荷抵抗5 kΩ以上(ファンクションにてF.S.設定)
表示範囲-99 999 ~ 99 999
外部制御機能4点 ZERO、PEAK/TRACK/A/Z、HOLD、RESET/A/Z OFF
使用温湿度範囲温度 -10 ℃~50 ℃、湿度 85 %RH以下(結露なきこと)
消費電力(VA)最大約9.2(オプションあり、AC230 V にて)、最大約5.6 (オプションあり、AC100 V にて)
A/Dサンプリングタイム100 回/s (10 回/s、20 回/s、50 回/s 切換可)
非直線性表示 0.02 %F.S.、出力 0.04%F.S.
入力ノイズ±0.2 μVp‐p 以下 (各種フィルターデフォルト設定にて)
入力範囲-3.1 mV/V ~ 3.1mV/V入力にてF.S.設定可能
出力数100 回/s(10 回/s、20 回/s、50 回/s 切換可)
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
ミネベアの変換器/ロードセル用デジタルインジケータ(指示計)は視認性が良く、各種計測・計装用計重システムにおいてセンサーからのシグナルを増幅し、値の表示、アナログ/デジタルデータの出力及び、計重システムの制御(コントロール)、監視(モニタリング)等の機能を備えています。ミネベアインテックのインジケータは、ひょう量モジュールにおける精度10000e class Ⅲを実現しています。高速変換、10msからの応答時間が可能です。また、10/100 Mbits/sのLANアダプタを内臓しています。
仕様●デジタルローパスフィルター:0.1 Hz ~ 10 Hz(デジタル式、0.1 Hz刻みで調整可)●ブリッジ電源:DC5 V±0.25 V 60 mA以内(DC2.5 V、切換可)●小数点表示:表示無し、101、102、103、104切換可●温度変化による影響:零点 ±0.2 μV/℃、感度 ±0.001 5 %F.S./℃(入力感度0.2 μV/d 以上にて校正時)●表示回数:4回/s(20 回/s、50 回/s、100 回/s 切換可)●零点調整範囲:-2.5 mV/V~2.5 mV/V
質量(kg)約0.35 (オプション、取付金具を含む)
分解能出力:1/12 000以上
電源電圧(V)AC100~AC240 50/60 Hz (許容可変範囲 AC85 V~AC264 V)
保護等級IP65相当(付属のパネルマウントパッキンを装着して取付時のフロントパネルのみ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×138
コンパレータ機能設定値 :-99 999~99 999 設定数 :S1、S2 2点 コンパレーター 変換回数 :A/D サンプリングに同期
出力範囲DC±5 V 負荷抵抗5 kΩ以上(ファンクションにてF.S.設定)
表示範囲-99 999 ~ 99 999
外部制御機能4点 ZERO、PEAK/TRACK/A/Z、HOLD、RESET/A/Z OFF
使用温湿度範囲温度 -10 ℃~50 ℃、湿度 85 %RH以下(結露なきこと)
消費電力(VA)最大約9.2 (オプションあり、AC230 V にて)、最大約5.6 (オプションあり、AC100 V にて)
A/Dサンプリングタイム100 回/s (10 回/s、20 回/s、50 回/s 切換可)
非直線性表示 0.02 %F.S.、出力 0.04%F.S.
入力ノイズ±0.2 μVp‐p 以下 (各種フィルターデフォルト設定にて)
入力範囲-3.1 mV/V ~ 3.1mV/V入力にてF.S.設定可能
出力数100 回/s(10 回/s、20 回/s、50 回/s 切換可)
1個
¥55,980
税込¥61,578
39日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。