制御機器 :「透明樹脂」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。 小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。 1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。 音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。 電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。 取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。 ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。 保護特性IP53です。
定格時間連続
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)L型回転灯 ASL型
従来必要だった設置金具がいらない壁付け一体型!。「ワンタッチコネクタ」方式を採用で、VVFケーブル(Φ2、Φ1.6)を使用して制御板等にも簡単に取り付け取り外しができる「ラクラク取り付け構造」なので、配線後も容易に本機を取り外すことができ、盤の移動、搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。取り付けピッチは、JIS規格で定められたスイッチボックス(JISC8435)に対応しています。(取り付けピッチ83.5、66.7)。露出配線も可能です。高い位置に設置する場合に、下から認識しやすいよう、本体を逆に取り付ける事が可能です。設置面に、EDPM発泡体の高性能パッキンを使用し、高い防水性、防錆性を実現しています。ギヤ機構による駆動方式により、振動に対しても回転のムラがありません。12V5Wの低電圧白熱球を使用した大光量の回転灯です。遠方からの視認性はバツグンです。ボディは耐候性に優れた、ASA樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリルを使用しています。予備球を1個内蔵しています。保護構造IP54(正方向取り付け時粉塵や水のかかる場所でも使用可能)です。
種別ASL回転灯 口金BA15S/19 閃光数(min-1[回/分])約130 電球形状G18 対応コネクタVVF Φ2、Φ1.6用 取付後高さ(mm)165 最大外径(mm)110 防塵・防噴流 保護特性記号IP54
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)中型 電球回転灯 Φ130 AMシリーズ
ギヤ機構による駆動式により、振動に対しても回転のムラが無く、逆さ取り付けもOK。制御盤や広告看板等の四角形にもマッチングした斬新なデザインで様々な用途でご使用いただけます。比較的大型の設備機器に最適です。このクラスでは最大の明るさです。ボディはABS樹脂製、グローブは透明度抜群のメタクリル、取り付けボルトナットはSUS製で耐塩性、耐錆性に優れています。保護構造IP23(正方向取り付け時水のかかる場所でも使用可能)です。予備球は1個付属しています。
電球形状RP35 取付後高さ(mm)181 最大外径(mm)Φ130 引出し線長さ(mm)約400 IP等級IP23
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
取付直付けタイプ 規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。 保護構造IP65(正方向取付時) 定格電圧(V)AC/DC24 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ 信号線接点容量電源電圧以上25mA以上 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22 動作点灯 音色ブザー無し
1個ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 100-240V
国外取扱製品、Φ40、ポール取付、アローブランド/ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応) グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。 オプション品の使用により、異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
1台
22,980 税込25,278
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国外取扱製品、Φ40、ポール取付、アローブランド/ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応) グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。 オプション品の使用により、異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
取付方式on base 耐電圧0.8 kV 外径(Φmm)40 ケーブル長(mm)900 取付径(Φmm)40 定格制御電源電圧(V)AC/DC24
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ40 積層式LED表示灯(ポール) 24V
国外取扱製品、Φ40、ポール取付、アローブランド/ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応) グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。 オプション品の使用により、異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

国外取扱製品、Φ40、ポール取付、アローブランド/ハーモニーブランド 積層式LED表示灯 表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 コネクタ内蔵の壁付けブラケット取付けなら、機器輸送時の取り外し、再設置が簡単に行えます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応) グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP23(垂直面取付け時)~IP65(正方向取付け時)です。 オプション品の使用により、異なります。 詳細は仕様表でご確認ください。
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)積層式表示灯 XVC6シリーズ Φ60 積層式LED表示灯(直付)
スーパーLEDサインタワー Φ60 ブザー付き積層式LED表示灯 超高輝度LED使用!!Φ60直付けタイプ 明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したブザー付き積層式LED表示灯直付けタイプです。 消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。 AC/DC24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。 また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。 耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。 切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601) 建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 連続音・断続音を吹鳴します。 音量は、外部音量調節ダイヤルにて70~85dBまで調節することができます。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。 引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。 (※)保護特性IP54(正方向取り付け時)です。 UL規格認定品です。 (UL File No.E164353) IEC EN規格適合品です。 EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。 (※)色配列の変更は購入後に可能です。 購入時の仕様変更はできません。
1台
30,980 税込34,078
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スーパーLEDサインタワー Φ60 ブザー付き積層式LED表示灯 超高輝度LED使用!!Φ60直付けタイプ 明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したブザー付き積層式LED表示灯直付けタイプです。 消費電力は、一般的な電球式表示灯の約1/5~1/10(メーカー比)。 AC/DC24Vタイプは標準でNPN/PNPオープンコレクタ接続に対応。 また、AC100/240VタイプはNPNオープンコレクタ接続に対応しています。 耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用。 切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601) 建設機械車両等でも採用されている非常に過酷な条件をクリアしています。 連続音・断続音を吹鳴します。 音量は、外部音量調節ダイヤルにて70~85dBまで調節することができます。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組替え可能です。 引き出し線の色は各ユニットに対応していますので、配線の変更無く組替えができす。 (※)保護特性IP54(正方向取り付け時)です。 UL規格認定品です。 (UL File No.E164353) IEC EN規格適合品です。 EU諸国への輸出に際し、CEマーキングが必要な機器へも安心してご使用いただけます。 環境に優しいRoHS指令に対応した商品です。 (※)色配列の変更は購入後に可能です。 購入時の仕様変更はできません。
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アロー(シュナイダーエレクトリック)マルチサウンド電子音警報器 XVS14シリーズ
コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
ホワイトグレー 材質ボディ:ASA樹脂、アングル:ステンレス鋼(SUS)、後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)、銘板:ステンレス鋼(SUS) 定格出力(W)2 定格時間連続 音圧レベル(dB)最大105(1m前方)
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります