絞り込み
ブランド
  • GSユアサインフラシステムズ
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(1,231)
  • omron(オムロン)(1,035)
  • IDEC(和泉電気)(656)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(583)
  • Panasonic(パナソニック)(427)
  • 三菱電機(410)
  • JST(日本圧着端子製造)(373)
  • 富士電機(368)
  • 日東工業(245)
  • 日本モレックス(molex)(238)
  • サトーパーツ(197)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(193)
  • MAC8(マックエイト)(186)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(183)
  • VISHAY(182)
  • KOA(181)
  • タカチ電機工業(177)
  • ニチコン(177)
  • エスコ(160)
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
THAシリーズ交換用バッテリ THAシリーズ GSユアサインフラシステムズTHAシリーズ交換用バッテリ THAシリーズGSユアサインフラシステムズ
59,980税込65,978
1個
当日出荷
種類バッテリー使用環境温度:0~40℃、湿度:30~90%
単相入力UPS FULLBACK SXUシリーズ GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS FULLBACK SXUシリーズGSユアサインフラシステムズ
30,980税込34,078
1個
当日出荷
パソコン等のバックアップに最適な小型UPS。100V系常時商用給電方式UPS
規格UL1778、VCCIクラスB、RoHS指令準拠(6物質)出力電圧100V(バッテリ運転時±10%)定格入力電圧(V)100運転方式常時商用給電方式騒音値(dB)40以下(商用運転時)冷却方式自然空冷入力プラグNEMA 5-15P(3P-2P変換プラグ付き)出力周波数(Hz)50/60相数単相バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)12出力定格周波数(Hz)50/60(バッテリ運転時±1% )入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型充電時間(時間)12(90%充電、周囲温度25℃)波形正弦波周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)100適合バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池入力電圧範囲(V)100(-10%、+15%)入力電圧100V(-10%,+15%)切替時間10msec以下(抵抗負荷時、周囲温度25℃)バッテリー寿命約4~5年(周囲温度25℃)相対湿度(%RH)90以下(但し無結露のこと)線数2線周波数許容範囲(%)±5
1.5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ152-S) GSユアサインフラシステムズ1.5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ152-S)GSユアサインフラシステムズ
189,800税込208,780
1個
当日出荷
単相100V 1.5kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。 業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。 また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W120×D380×H295質量(kg)約16.1規格VCCI-A消費電力(W)119ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)100(70~140)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)対応停電起動騒音値(dB)40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×295×380冷却方式強制風冷コンセント出力NEMA 5-15R×6個入力プラグNEMA 5-15P出力周波数(Hz)50/60出力容量(kVA)1.5相数単相バッテリー容量(Ah)7.2バッテリー電圧(V)12出力定格周波数(Hz)50/60(非同期時精度:±0.1% )入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型充電時間(時間)12(90%充電、周囲温度25℃)周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)100(±2%)バックアップ時間5分(1050W)、10分(680W)発熱量(W)119バッテリー数3適合バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池本体幅(mm)120インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)出力容量(VA/W)1500/1050給電方式常時インバータ給電バッテリー寿命約4~5年(周囲温度25℃)最大入力電流(A)15相対湿度(%RH)20~90(但し無結露のこと)線数2線周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
単相入力UPS SMU-HGシリーズ GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS SMU-HGシリーズGSユアサインフラシステムズ
169,800税込186,780特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
100V系高効率常時インバータ給電UPS。常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)UPS サンケン電気独自の給電方式により、省エネ・高効率運転と 高品位電力を同時実現。バッテリもお客様にて交換できます。
出力電圧100V(±2%)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)入力電圧100V(80V~144V)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器