単相入力UPS FULLBACK SXUシリーズGSユアサインフラシステムズ欠品中
パソコン等のバックアップに最適な小型UPS。100V系常時商用給電方式UPS
規格UL1778、VCCIクラスB、RoHS指令準拠(6物質)出力電圧100V(バッテリ運転時±10%)定格入力電圧(V)100運転方式常時商用給電方式騒音値(dB)40以下(商用運転時)冷却方式自然空冷入力プラグNEMA 5-15P(3P-2P変換プラグ付き)出力周波数(Hz)50/60相数単相バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)12出力定格周波数(Hz)50/60(バッテリ運転時±1% )入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型充電時間(時間)12(90%充電、周囲温度25℃)波形正弦波周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)100適合バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池入力電圧範囲(V)100(-10%、+15%)入力電圧100V(-10%,+15%)切替時間10msec以下(抵抗負荷時、周囲温度25℃)バッテリー寿命約4~5年(周囲温度25℃)相対湿度(%RH)90以下(但し無結露のこと)線数2線周波数許容範囲(%)±5
1.5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ152-S)GSユアサインフラシステムズ当日出荷
単相100V 1.5kVA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。
業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。
また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W120×D380×H295質量(kg)約16.1規格VCCI-A消費電力(W)119ケーブル長(m)約1.8定格入力電圧(V)100(70~140)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)対応停電起動騒音値(dB)40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×295×380冷却方式強制風冷コンセント出力NEMA 5-15R×6個入力プラグNEMA 5-15P出力周波数(Hz)50/60出力容量(kVA)1.5相数単相バッテリー容量(Ah)7.2バッテリー電圧(V)12出力定格周波数(Hz)50/60(非同期時精度:±0.1% )入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型充電時間(時間)12(90%充電、周囲温度25℃)周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)100(±2%)バックアップ時間5分(1050W)、10分(680W)発熱量(W)119バッテリー数3適合バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池本体幅(mm)120インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)出力容量(VA/W)1500/1050給電方式常時インバータ給電バッテリー寿命約4~5年(周囲温度25℃)最大入力電流(A)15相対湿度(%RH)20~90(但し無結露のこと)線数2線周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
単相入力UPS SMU-HGシリーズGSユアサインフラシステムズ当日出荷から60日以内出荷
100V系高効率常時インバータ給電UPS。常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)UPS サンケン電気独自の給電方式により、省エネ・高効率運転と 高品位電力を同時実現。バッテリもお客様にて交換できます。
出力電圧100V(±2%)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)入力電圧100V(80V~144V)
警報信号出力ボードGSユアサインフラシステムズ3日以内出荷
警報接点出力(停電、バッテリ電圧低下、故障)や外部信号によるUPS運転制御に対応するオプションボードです。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
組端子台東洋技研税込¥560~¥509~
組端子台東洋技研税込¥560~¥509~
組端子台東洋技研税込¥582~¥529~
組端子台東洋技研税込¥538~¥489~
電流センサ甲神電機税込¥6,268~¥5,698~
電流センサ甲神電機税込¥6,048¥5,498