制御機器 :「LAN 中継器」の検索結果
関連キーワード
・ケーブルに結線して使用する、組立式のM12防水コネクタです(オス・メスセット)。
・M12 A-coding準拠(高い汎用性):
センサーやDC電源で広く普及している標準規格を採用。様々な産業機器や市販のケーブルとの接続互換性を確保しています。
・ケーブルグランド機構(確実な防水):
両端の機構がケーブルを強力に掴みシールすることで、IP67の高い防水・防塵性能を実現。幅広いケーブル径(3.5~6mm)に適合し、接続部を確実に保護します。
・はんだ結線方式(高い信頼性):
電気的に安定し振動にも強い「ソルダーカップ端子」を採用。長期にわたり安定した接続を維持します。
用途屋外照明、工事設備、信号機器、各種センサー等の電源ケーブル中継接続 等
色黒
質量(g)9
極数2
定格電圧(V)AC/DC 300
定格電流(A)8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【オス側】14.0× 14.0× 41.4【メス側】14.0× 14.0× 40.0
適合ケーブル外径(Φmm)3.5 ~ 6.0
導体断面積(mm2)適合:1.0以下 (AWG18 / 0.75推奨)
動作温度(℃)-40~+105
適合安全規格UL:2238 / CSA:C22.2 No.182.3
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級67
結線方法はんだ付け(ソルダーカップ端子)
挿抜回数約3000回
嵌合部形状M12 スクリューロック (A-Coding)
1個
¥779
税込¥857
6日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。