制御機器 :「ジェイテクト」の検索結果
関連キーワード
DL205のシステムを構築するためのベースユニットです。
耐電圧1分(1次、2次、フィールドアース間にAC1500V)
絶縁抵抗>10m(DC500V)
入力電圧範囲(V)AC85~132V(100Vレンジ)、AC170~264V(200Vレンジ)、47~63Hz
供給電源(外部DC24V)最大300mA
突入電流(A)最大30
消費電力最大80VA
周囲温度(℃)(保存時)-20~70、(使用時)0~55
周囲湿度(%RH)30~95(結露なきこと)
耐振動JIS C 0040正弦波振動試験方法に準拠、MIL STD 810C方式514.2に準拠
耐衝撃JIS C 0041に準拠、MIL STD 810C方式516.2に準拠
耐ノイズNEMA(ICS3-304)
雰囲気腐食性ガスなきこと
電源電圧AC
取付取付穴(4-M4)またはDINレール(EN5022準拠)
お手軽IoT 「見える化」
適合機種SJ-Etherシリーズ
Dsub15ピン変換コネクタ
仕様変換コネクタケーブルPLCポート(モジュラ)⇔S-15JP/S-30JG-T(Dsub15ピン)用
1台
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
光洋電子工業小型PLC用、交換用バックアップ電池。
小型で前面検出と上面検出の2タイプ。
UL取得、CEマーク対応。
樹脂モールドタイプで保護等級はIP67.
センサ形状角型
検出対象磁性金属
検出距離(mm)(実効)4±10%、(保証)0~2.8
保護構造IP67
形状非埋込み形
仕様取り付け金具付属
タイプ直流2線式
定格使用電圧(V)DC12/24 (DC10~30)
応動材質鉄/非鉄金属(材質により動作距離が変化します)
応差約20%以下
標準検出物体(mm)鉄 20×20×1t
周波数(Hz)(動作サイクル)最大200
定格電流(mA)5~50
電圧降下(V)3以下
電流(mA)(オフ状態)1.0以下
表示灯動作表示
温度特性±20%以内(+23℃時の動作距離に対して)
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz(X、Y、Z各方向2h)
耐衝撃性294(m/s2) 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)
材質(ケース)ポリカーボネート
締付トルク(N・m)0.4以下
リード線耐油性ケーブル1.0m、外径(Φ3) 0.18mm2 2芯
許容リップル3%p-p以下
出力形態NO
質量(g)約20
使用周囲温度(℃)-10~+50
耐電圧AC500V 50/60Hz 1分間
DIN48×48小型ボディに見やすい2色の大型LED表示と充実した機能を集約したプリセットカウンタ。
予報出力値を設定することで、予報出力、プリセット出力の2段の出力が設定できます。
仕様外部リセット:最小信号幅5ms小数点:任意桁に点灯可キープロテクト:任意キー設定可
種別プリセット
取付方式埋め込み取り付け専用(端子台接続)
保護構造IP65(前面パネルのみ)
出力24V100mA/耐圧35V/残り電圧1.5V以下
入力電圧(V)L/0~3、H/7~30
文字高(mm)7
設定方式1段設定・予報出力付
停電記憶EEPROM書換回数10万回以上記憶時間/10年間
保存温度(℃)-20~+70(ただし氷結はしないこと)
応答時間計数禁止入力/(オンディレー・オフディレー)0.1ms外部リセット入力/(オンディレー・オフディレー)5ms以下
出力接点無接点出力/NPNオープンコレクタ出力接点出力/1トランスファ (1c)接点
使用周囲温度(℃)-10~+50
寿命(接点出力)10万回以上/AC220V2A、20万回以上/AC220V0.5A、20万回以上/DC30V0.5A
計数入力(速度)30Hz/200Hz/1kHz/10kHz切り替え
出力時間10~9990ms(10ms毎)
動作時間(ms)(停電時入力ゲート)20~500(停電復帰入力ゲート)50~500
出力モードワンショット/保持/一致モード
応答性(計数禁止入力)100μs以下(自動リセット)100μs以下(手動リセット)0.1s以下
接点容量AC220V2A(抵抗負荷)AC220V0.5A(cosΦ=0.4)DC30V0.5A(L/R=7ms)
トランジスタ出力耐電圧35V以下/電流100mA以下/残り電圧2V以下
小型で前面検出と上面検出の2タイプ。
UL取得、CEマーク対応。
樹脂モールドタイプで保護等級はIP67.
センサ形状角型
検出対象磁性金属
保護構造IP67
形状非埋込み形
タイプ直流3線式
定格使用電圧(V)DC12/24 (DC10~30)
応動材質鉄/非鉄金属(材質により検出距離が変化します)
応差20%以下
定格電流(mA)最大50
電圧降下(V)1.0以下
電流(mA)(オフ状態)1.0以下
表示灯動作表示
温度特性±20%以内(+23℃時の動作距離に対して)
耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz
耐衝撃性294(m/s2) 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)
材質(ケース)ポリカーボネート
締付トルク(N・m)0.4以下
リード線耐油性ケーブル1.0m、外径(Φ3) 0.18mm2 3芯
許容リップル3%p-p以下
耐電圧AC500V 50/60Hz 1分間
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
材質ガラス繊維強化PBT樹脂
許容偏角(°)5
許容エンドプレイ(mm)0.4
種類樹脂製カップリング
数字表示、入出力表示は見やすいグリーン表示。(表示数字は、緑色LED、文字高8mm)
防塵カバーを標準装備。防塵カバーの上から、設定器の操作が可能。
前面外形は、DINサイズ(72×72mm)奥行寸法は103.5mmの小型です。
DC12V50mAのセンサ用電源を内蔵。
取付方式埋込・据置取付両用
適合ソケットKF-03(据置取付用)、KB-03(埋込取付用)
質量(g)500
耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)
動作方式A形(一定時間出力形、自動リセット)/B形(出力保持形)両用
入力電圧(V)【計数入力】(L)0~2/(H)6~30【外部リセット】(L)0~2/(H)6~30
センサ用電源DC12V±2V 50mA
電源電圧(V)AC90~132/180~264(50/60Hz)
保存温度(℃)-20~+55
出力電流(mA)(ソース)2.5/(シンク)8.0
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)0~+40(通電時)、-10~+50(記憶保持時)
寿命電気的/100万回以上(AC250V抵抗負荷)機械的/1000万回以上
出力時間A形/(可変)、B形/自己保持
耐ノイズ1μs幅 矩形波パルス 1kV
回路数(接点出力)トランスファー1回路(1c)
入力抵抗【計数入力】(接点入力)6kΩ/(無接点入力)12kΩ【外部リセット】6kΩ
接点容量AC250V2A
出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧12V)
出力耐電圧(V)45
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
型薄型
形インクリメンタル形
シャフト径(Φmm)8
耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)
コード長さ(m)0.5
出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下
出力形態トーテムポール出力
分類シリーズ:シャフト形
電源電圧(V)DC4.75~30
負荷電圧(V)DC35以下(電源)
出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30
絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10~70
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6
ケーブルシールド耐油塩ビ
許容リップル3%rms以下
立ち上り/立ち下がり時間3μs以下
シャフト長さ(mm)15
保存温度範囲(℃)-25~85
公称断面積(mm2)芯線:0.14(8芯)
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回
位相確度90度
許容スラスト荷重(N)軸:30
許容ラジアル荷重(N)軸:50
認定取得CE
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4N APS-13-7N APS-14-15N APS-15-15NはIP66) 。隣接取付に対応した異周波機種をご用意 。使用電圧:DC24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)
取付非埋込み
シリーズ10~15
出力3線・NPN・NO
検出方式誘導
外径Φ38mm/奥行き26mm又は、外径Φ40mm/奥行き35mmの薄形設計 ロータリエンコーダ。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。取付ピッチΦ30/28mmに対応 。保護構造 :IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ 。シャフト長:15mm/18.6mm
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
シャフト径(Φmm)6
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000
接続形式ケーブル横出し(1m)
使用周囲温度(℃)-10~+80
出力信号の種類二相原点付(原点正動作)
許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
実績のある汎用エコノミータイプ 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン) 。2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。
電源(V)DC10~30
保護構造IP67
シリーズGK
数字表示に明るく見やすいグリーンカラーを採用した3~6桁の2段プリセット電子カウンタです。徹底した防塵対策、停電対策など、小さなボディに豊富な機能を凝縮した電子カウンタです。
質量(kg)0.5
電源電圧AC90~132V/AC180~264V 50/60Hz 約5.5VA
耐電圧AC2kV 1分間(AC電源端子、E端子、リレー接点端子各相互間)
動作方式第1設定/B形(自己保持出力)のみ第2設定/A形(一定時間出力)B形切替可能(裏面スイッチ)
湿度(%RH)使用周囲・保存/35~85(ただし結露しないこと)
入力電圧(V)L/0~2、H/4.5~30
センサ用電源DC12V±2V 50mA リップル5%(rms)以下
保存温度(℃)-20~+55
出力電流(mA)(ソース)2.5、(シンク)8
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
使用周囲温度(℃)通電時/0~+40、記憶保持時/-10~+50
寿命機械的/1000万回以上電気的/100万回以上(抵抗負荷)
出力時間50ms~1s
耐振動(耐久)変位振幅0.5mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)
耐振動(誤動作)変位振幅0.35mm 10~55Hz 3軸方向(JIS C 0911に準拠)
回路数1メーク(1c)
入力抵抗6kΩ
接点容量AC250V 2A
出力抵抗1.2kΩ(無負荷電圧/12V)
出力耐電圧(V)45
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
シャフト径(Φmm)8
外径(Φmm)50
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
使用周囲温度(℃)-10~+70
外径Φ38mm/奥行き32mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
軸穴径(mm)8
質量(g)約100(ケーブル1m含)
タイプホローシャフト
最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000
奥行(mm)32
保護構造IP50(防塵形)
耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)
コード長さ(m)1(標準)
外径(Φmm)38
分類シリーズ:中空軸形
信号形式二相出力+原点(波形)
消費電流(mA)50以下(無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10~80
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6
ケーブルシールド耐油PVC
許容リップル3%rms以下
原点信号機(幅)100±50%
耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)
使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)
シャフト長さ(mm)12.3(穴深さ)
保存温度範囲(℃)-25~85
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)
波形(信号)二相出力+原点
起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)
位相差25±12.5%
許容スラスト荷重(N)軸:20
許容ラジアル荷重(N)軸:30
認定取得UL、c-UL 、CE
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NPN/PNP NO(ノーマルオープン) 。2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。
電源(V)DC10~30
保護構造IP67
シリーズF/U
検出面前面
センサ形状ネジ型埋込形
検出対象磁性金属
検出距離(mm)(実効)3±10%、(保証)0~2.2
ヘッド形状円
保護構造IP67
定格使用電圧(V)DC12/24
標準検出物体(mm)鉄 12×12×1t
材質アルミ合金(7075相当)
プログラマ接続ケーブル2m両端モジュラ
長さ(m)2
ケーブル長(m)2
1台
特価
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
大きく見やすい動作表示:多方向からはっきり確認できる大型LED表示で、動作確認および取付け時の調整などが簡単にできます。 。配線が簡単:2線式なので配線が簡単。またシンク/ソースのいずれの負荷にも対応できます。 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)
取付非埋込
電源(V)DC10~30
保護構造IP67
シリーズF/U
出力2線・NO(V)
動作原理誘導
検出面前面
センサ形状樹脂角型
優れた耐環境性:IEC規格IP67に適合した防滴形で、ケースには堅牢で油などに強いPBT樹脂を使用しています。APS-13-4T APS-13-7T APS-14-15TはIP66) 。使用電圧:DC24V(Nタイプ)/DC12V(Tタイプ) 。出力形態:直流電圧出力
取付非埋込み
電源(V)DC10~16
保護構造IP66
シリーズ10~15
出力直流電圧
検出方式誘導
ヘッド形状角
検出面前面
検出対象鉄/非鉄金属
センサ形状樹脂角型
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。
使用環境に応じて選べる保護構造。
耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。
幅広い分解能(1~2500P/R)。
堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。
DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。
原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
仕様ケーブル後出し
質量(g)約150
種類ロータリエンコーダ
最高回転数(min-1[r.p.m])許容:5000
奥行(mm)49
シャフト径(Φmm)8
保護構造IP50(防塵形)
耐電圧コンデンサアースのため(信号線とケース間)
コード長さ(m)0.5(標準)
外径(Φmm)50
出力電圧(V)H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下
出力形態トーテムポール出力
分類シリーズ:シャフト形
信号形式二相原点付出力形(原点正動作)
電源電圧(V)DC4.75~30
負荷電圧(V)DC35以下(電源)
消費電流(mA)60以下(無負荷時)
出力電流(mA)ソースH:最大10、シンクL:最大30
絶縁抵抗(MΩ)50以上(信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10~70
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:2×10-6
ケーブルシールド耐油塩ビ
許容リップル3%rms以下
原点信号機(幅)100±50%
シャフト長さ(mm)15
保存温度範囲(℃)-25~85
公称断面積(mm2)芯線:0.3(5芯)
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回
起動トルク(N・m)0.003以下(+20℃)
許容スラスト荷重(N)軸:30
許容ラジアル荷重(N)軸:50
エンコーダ種類インクリメンタル形
認定取得CE
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
耐振動(耐久)(Hz)変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
質量(g)約100(ケーブル1m含)
最高回転数(min-1[r.p.m])許容:6000
奥行(mm)26
保護構造IP50(防塵形)
耐電圧コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間)
コード長さ(m)1(標準)
外径(Φmm)38
分類シリーズ:シャフト形
信号形式二相出力+原点(波形)
消費電流(mA)50以下(無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(電源・信号線とケース間)
使用周囲温度(℃)-10~80
デューティー比50±25%
慣性モーメント(kg・m2)軸:0.6×10-6
ケーブルシールド耐油PVC
許容リップル3%rms以下
原点信号機(幅)100±50%
耐振動(耐久)変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間)
使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)
シャフト長さ(mm)15
保存温度範囲(℃)-25~85
取付ピッチ(mm)Φ30/28に対応
ケーブル外径(Φmm)6
耐衝撃(m/s2)490 11ms(3軸方向 各3回 計18回)
波形(信号)二相出力+原点
起動トルク(N・m)0.001以下(+20℃時)
位相差25±12.5%
許容スラスト荷重(N)軸:20
許容ラジアル荷重(N)軸:30
認定取得UL、c-UL 、CE
使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
超薄形上面検出、検出距離 4mm 。使用電圧:DC12-24V 。出力形態:NO(ノーマルオープン)
取付非埋込
電源(V)DC10~30
保護構造IP67
シリーズF/U
検出距離(mm)4
動作原理誘導
検出面上面
センサ形状樹脂角型
●ネットワークはCC-Link IE Field Basic、MODBUS/TCPに対応●デジタル入力8点:DC24V高速タイプ●デジタル出力6点:出力タイプは型番で選択可能●高速カウンタ、位置決め機能●最小筺体W53.5xH85mmにEtherentポート含み3ポート内蔵●22種の拡張I/Oを最大8個装着可能●無料で使えるプログラミングツール(KPP)をご用意
タイプベーシックタイプ
出力点数6点
入力点数8点
機能入力:DC24V シンク/ソース
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。
使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。
幅広い分解能(1~2500P/R)。
堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。
DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。
原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
奥行(mm)49
外径(Φmm)50
信号形式一相出力形
保護等級IP50
外径Φ38mm/奥行き32mm又は、外径Φ40mm/奥行き52mmの薄形設計。 。多彩な出力形態をご用意 。使用周囲温度 -10~+80℃ 。板バネ取付ピッチΦ45(45~46)/Φ40mmに対応 。保護構造 IP50 防塵型/IP65 防塵・防噴流型 。小径ながら3600P/Rまでラインアップ
種別インクリメンタル型
タイプ中空軸
シャフト径(Φmm)相手軸径:8
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:6000
接続形式ケーブル横出し(1m)
使用周囲温度(℃)-10~+80
起動トルク(N・m)0.001以下
出力信号の種類二相原点付(原点正動作)
許容軸荷重(N)ラジアル方向:30/スラスト方向:20
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
奥行(mm)49
シャフト径(Φmm)8
保護構造IP50
外径(Φmm)50
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式ケーブル後出し(0.5m)
電源電圧(V)DC4.75~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
出力信号の種類一相出力
出力形式トーテムポール出力
許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
長動作距離:検出距離が長くなり、余裕のある設定が行えます。 。見やすい動作表示:360°どこからでも確認でき、取り付け時の調整などが容易。 。使用電圧 DC12-24V 。出力形態 NO(ノーマルオープン)
電源(V)DC10~30
保護構造IP67
シリーズGMD
出力2線・NO
検出方式誘導
オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプ
タイプインクリメンタル形
種類ロータリエンコーダ
出力(二相原点付):オープンコレクタ出力
電源電圧(V)DC4.5~26.4
消費電流(mA)(無負荷時)50以下
使用周囲温度(℃)-10~+80
デューティー比50±25%
許容リップル3% rms以下
シャフト長さ(mm)18.6
取付ピッチ(mm)Φ28/30
最大応答周波数(kHz)200
直流電圧出力形/直流3線式 非埋め込み型。
金属だけでなく木、紙、プラスチック、水などあらゆる物体の検出が可能。
検出対象磁性金属
応動材質鉄/非鉄金属/非金属(材質により動作距離が変化します)
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×10^10回転)を実現。 。耐塵・防噴流形。 。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。 。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能。
種別インクリメンタル型
タイプシャフト
奥行(mm)60
シャフト径(Φmm)10
保護構造IP65
外径(Φmm)78
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式ケーブル後出し(2m)
電源電圧(V)DC10~30
使用周囲温度(℃)-10~+70
最大応答周波数(kHz)100
起動トルク(N・m)0.1以下
出力形式トーテムポール出力
許容軸荷重(N)ラジアル方向:100/ スラスト方向:50
外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型
タイプ中空軸
シャフト径(Φmm)相手軸径 8
外径(Φmm)50
許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000
接続形式ケーブル横出し(0.5m)
使用周囲温度(℃)-10~+70
許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプ
タイプインクリメンタル形
種類ロータリエンコーダ
出力(二相原点付):オープンコレクタ出力
電源電圧(V)DC4.5~26.4
消費電流(mA)(無負荷時)50以下
使用周囲温度(℃)-10~+80
デューティー比50±25%
許容リップル3% rms以下
シャフト長さ(mm)18.6
取付ピッチ(mm)Φ28/30
最大応答周波数(kHz)200
DIN48□の小型サイズに見やすい大型表示を表現
付属品取付枠
測定範囲10~999999rpm(プリスケールが1のとき)
取付方式埋込み取り付け専用(端子台接続)
入力種類電圧
保護構造IP65(前面パネル部のみ)
出力無接点出力:NPNオープンコレクタ出力 20V 100mA 耐圧35V 残り電圧1.5V以下、接点出力:1トランスファ接点(1c) AC220V 2A(抵抗負荷)
測定項目回転速度のみ
耐電圧AC2kV 1分間(AC入力、0V、リレー接点相互間)
表示測定値表示:赤色LED、文字高10mm、プリセット値表示:緑色LED、文字高7mm
測定精度±0.013% 低速入力(10Hz)選択時を除く(低速入力時は±0.1%)
入力電圧(V)”L”0~3/”H”7~30
測定時間0.2/0.5/1.0/2.0s
停電記憶EEP-ROM 書換え回数10万回以上、データ保持性20年以上
保存温度(℃)-20~70(氷結なきこと)
表示桁数6桁
入力論理負論理(無電圧入力)/正論理(電圧入力)
リセット(外部リセット)最小信号幅5ms
計数方式周期測定方式
周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
耐ノイズ電源端子同士±1.0kV(パルス幅1μs立ち上がり1ns)
端子台適合電線:0.25-1.66mm2、適合圧着端子:R1.25-3、許容締め付けトルク:0.5Nm
出力モード比較出力/保持出力
耐振動耐久:変位振幅0.5mm、振動数10~55Hz、3軸方向誤作動:変位振幅0.35mm、振動数10~55Hz、3軸方向
周囲温度(℃)-10~50
応答性(測定入力)10Hz/20kHz
入力抵抗正論理:15kΩ、負論理:3.3kΩ(AC電源形)/1.8kΩ(DC電源形)
耐衝撃耐久:490m/s2、11ms、3軸方向誤作動:98m/s2、11ms、3軸方向
プリスケールM×10-n=10-9~999999 1≦M≦999999、0≦n≦9
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。