BNC変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(4件のレビュー)当日出荷
BNCプラグから変換するアダプター!圧着工具が無くても、F型(テレビ用)の端子をBNCに変換し、使える変換アダプターBNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧着トラスコ品番366-5241形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC500絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3以下結合方式バヨネットロック変換内容BNCプラグ⇔Fジャック(BNCテレビのアンテナ工事によく使われている、F型コネクターをBNCコネクターに変換)耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~4嵌合部形状プラグ・ジャック
RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAジャック(メス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック変換内容RCAジャック⇔BNCプラグ嵌合部形状ジャック・プラグ
RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAプラグ(オス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック変換内容RCAプラグ⇔BNCジャック嵌合部形状プラグ・ジャック
BNC変換アダプター(中継タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
BNCプラグから中継するアダプター!BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5267質量(g)20定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max周波数帯域(Hz)0~4G変換内容BNCジャック⇔BNCジャック(BNCケーブル同士を中継する時に使用)
BNC変換アダプター(中継タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
BNCプラグから分岐・中継するアダプター!BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズ
トラスコ品番366-5291定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max周波数帯域(Hz)0~4G変換内容BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグオーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子5C-FV、5C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタコンタクト形状メス結線方法圧着トラスコ品番366-5232形状ストレートタイプ丸型定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル5C-2V、5C-FB、5C-FV適合工具LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNCコネクタセッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)当日出荷
密集したコネクタ脱着に便利!映像分配器などの配線工事に便利!
用途BNCコネクタ用全長(mm)295質量(g)88軸長(mm)約200
RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAジャック(メス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状オス形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック入数(個)2変換内容RCAジャック⇔BNCジャック嵌合部形状ジャック・ジャック
RCA型ピンプラグ(半田・圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)当日出荷
映像・音響機器などの同軸ケーブルに取り付けて使用する端子。身近なところでは家庭用ビデオデッキなどの黄赤白のビデオケーブルに使用されています。
種類丸型コンタクト形状オス結線方法はんだ・圧着形状ストレート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)適合工具LMJ-BNC-A、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B耐電圧(V/min)AC500
BNC型ストレートプラグ(圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグオーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子3C-FV、3C-FBに対応する中心コンタクトが付属
種類コネクタコンタクト形状オス結線方法圧着トラスコ品番366-5224形状ストレート質量(g)40タイプ丸型定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル3C-2V、3C-FV適合工具LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-B結合方式バヨネットロックインピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500周波数帯域(GHz)0~1コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
BNC型プラグ BNCプラグ用アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
BNCプラグ用のアダプターです。
用途BNCジャックをF型プラグにトラスコ品番366-5259形状ストレート質量(g)20タイプ丸型種類アダプタ定格電圧(V)AC250絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)5以下結合方式バヨネットロックコンタクト形状メス・オス兼用インピーダンス(Ω)75変換内容BNCジャック⇔Fプラグ耐電圧(V/min)AC500嵌合部形状ジャック・プラグ
RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAプラグ(オス)とBNCプラグ(オス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状オス形状ストレートタイプ丸型結合方式バヨネットロック変換内容RCAプラグ⇔BNCプラグ嵌合部形状プラグ・プラグ
RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター両側がRCAジャック(メス)の中継アダプターオーディオ・ビデオケーブルなどのRCAプラグ(オス)のケーブルを延長させる時に使用してください。
種類アダプタコンタクト形状メス形状ストレートタイプ丸型変換内容RCAジャック-RCAジャックアダプタタイプRCA嵌合部形状ジャック・ジャック
BNC型ストレートプラグDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。
種類コネクタコンタクト形状オス結線方法はんだ形状ストレート質量(g)29タイプ丸型定格電圧(V)AC250周波数帯域(MHz)0~500絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB結合方式バヨネットロック電圧定在波比1.5以下インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
RCA変換アダプターDENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプターRCAプラグ(オス)とFジャック(メス)の変換アダプター
種類アダプタコンタクト形状メス・オス兼用形状ストレートタイプ丸型結合方式ねじ変換内容RCAプラグ⇔Fジャック嵌合部形状プラグ・ジャック
BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、5C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
適合(圧着工具)LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bトラスコ品番366-5283定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max適合ケーブル5C-2V、 5C-FB、 5C-FVインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~4G
BNC型L形プラグ(半田・圧着タイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)当日出荷
確実な作業が手早くできる圧着式BNCプラグ!オーディオ設備、テレビ映像機器、監視カメラ等に良く使われるBNC端子電気工事業者がよく使う、3C同軸ケーブルに合わせた日本仕様の端子
適合(圧着工具)LMJ-58、LMJ-SET-A、LMJ-SET-Bトラスコ品番366-5275定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max適合ケーブル3C-2V、 3C-FVインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~4G
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります