制御機器 :「エアゲージ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力センサ、オムロン。ピエゾ抵抗素子を使用したソリッドステートMEMS圧力センサは、容量素子に比べて優れた電気特性を提供します。 これらの製品は電力消費量が低く、超小型で、線形性が高く、温度ドリフトが低いです。
仕様●入数:1チューブ(112個入り)●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:37kPa●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:エア●電気的接続:基板●電流 Max:130 μA●材質:PPS●動作温度 Max:+50℃ アズワン品番65-7286-10
1セット(112個)
78,980 税込86,878
欠品中

圧力センサ、オムロン。ピエゾ抵抗素子を使用したソリッドステートMEMS圧力センサは、容量素子に比べて優れた電気特性を提供します。 これらの製品は電力消費量が低く、超小型で、線形性が高く、温度ドリフトが低いです。
仕様●入数:1チューブ(112個入り)●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:-50kPa●最大圧力の読み:50kPa●出力タイプ:増幅●メディアは、測定:エア●電気的接続:基板●電流 Max:200 μA●材質:PPS●動作温度 Max:+100℃ アズワン品番65-7291-71
1セット(112個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります