制御機器 :「コンベア」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明フィルム、透明ビン、ペットボトルなどを安定検出できる 小型アンプ内蔵タイプ 小型コンベアラインにも設置が容易 検出余裕度が確認できる安定表示灯付
保護構造IEC規格 IP64
1個
44,980 税込49,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧検出方式の三相モータ逆転防止リレー。誤配線によるモータの逆回転を防止するリレー。電源投入と同時に、正相、反相を判別し、反相状態のときはマグネット・コンタクタの投入を阻止。結線方法により、マグネット・コンタクタの欠相投入も防止。小形のプラグイン・タイプで、しかも調整は不要。電圧検出方式のため、負荷電流に関係なく、ご使用いただけます。
用途つなぎ込み誤配線による逆転が事故につながる機器の内蔵用として。コンベヤ、ホイスト・クレーン、水中ポンプ、コンプレッサ、冷凍機、工作機械、建設機械など。その他、配線変えを何回も行うところの機器。 質量(g)約100 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、 氷結しないこと) 機械的寿命100万回以上 電気的寿命(定格負荷)(万回)10以上
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Omron E3Z-G シリーズは溝付きタイプの光電センサです。溝付きの設計のため、光学軸の調整は不要です。2 軸モデルも用意されています。E3Z-G は、自動倉庫でのクレーンやコンベアシステムの検出 / 位置決めに最適です。IP64 要件を満たします
仕様●センサーのスタイル:フォーク形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:25 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8 配線済みコネクタ、4 ピン●シリーズ:E3Z-G●コード番号:215-7793 アズワン品番65-7273-59
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニング頻度を低減します。 IO-Link を使用すると、起動や切り替えに必要な時間を短縮できます。 低反射加工物を安定的に検出するため、オムロン独自の発光素子を搭載しています。
仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm → 1.5 m●出力タイプ:NPN●電気的接続:M8コネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67, IP67G, IP69K●電流 Max:30 mA●応答時間:150 ms●材質:PBT、PC●コード番号:193-8351 アズワン品番65-7315-46
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニング頻度を低減します。 IO-Link を使用すると、起動や切り替えに必要な時間を短縮できます。 低反射加工物を安定的に検出するため、オムロン独自の発光素子を搭載しています。
仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散●検出範囲:50 mm → 1.5 m●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67, IP67G, IP69K●電流 Max:30 mA●応答時間:150 ms●シリーズ:E3AS-F●コード番号:193-8352 アズワン品番65-7315-47
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニング頻度を低減します。 IO-Link を使用すると、起動や切り替えに必要な時間を短縮できます。 低反射加工物を安定的に検出するため、オムロン独自の発光素子を搭載しています。
仕様●センサーのスタイル:コンパクト●検出タイプ:拡散、バックグラウンドサプレッション機能付き●検出範囲:10 mm → 200 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M8コネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8コネクタ●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP67G, IP69K●電流 Max:35 mA●応答時間:1 ms●材質:ステンレススチール SUS316L●コード番号:193-8358 アズワン品番65-7315-52
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷

50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニング頻度を低減します。 IO-Link を使用すると、起動や切り替えに必要な時間を短縮できます。 低反射加工物を安定的に検出するため、オムロン独自の発光素子を搭載しています。
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50 → 1、500 mm の広い検出距離により、あらゆるコンベアライン幅で使用可能 任意の種類の被着体と併用する TOF 型センサ。 コンパクトサイズのボディはどこにでも取り付けることができます。 ティーチング方式を使用すると、誰でも最適しきい値を設定できます。 オムロン独自のレーザーシーリング法を使用して製造 防汚コーティングは、検出面のクリーニング頻度を低減します。 IO-Link を使用すると、起動や切り替えに必要な時間を短縮できます。 低反射加工物を安定的に検出するため、オムロン独自の発光素子を搭載しています。
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Omron E3Z シリーズは、コンパクトなプラスチック製ハウジング素材の汎用センサです。高性能 LED を搭載しているので、サイズの比が優れています。標準と保護性能により、湿潤環境での用途でも動作可能です。インバータドライブなどの電気的干渉に対する高い耐性主な用途には、化粧品製品のカバーの検出、コンベアベルトのペストリーの検出、梱包されたチューインガムやキャンディの検出などがありますE3Z は、加工物の色や反射率に関係なく、安定した検出を実現します E3Z 設置の影響を排除し、ラインの信頼性を向上
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:80 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ M8 - 4 ピン●シリーズ:E3Z●コード番号:215-7795 アズワン品番65-7275-80
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります