制御機器 :「プログラムタイマ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入力種類DC入力 適合規格EC指令対応、KC、UL、EAC 制御方式ストアードプログラム方式サイクリックスキャン方式と都度処理方式を併用(入出力制御方式) 構造盤内内蔵型 保存温度(℃)-20~75(バッテリを除く) 使用周囲温度(℃)-20~60 EMC規格ゾーンB 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 命令約220種類 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)汚染度2以下:IEC61010-2-201に該当 耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠/147/X/Y/Z各方向3回 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動IEC60068-2-6に準拠/5~8.4Hz/振幅3.5mm/8.4~150Hz/加速度9.8m/s2X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分掃引回数10回=合計100分) プログラミング言語ラダーチャート方式 使用周囲湿度(%RH)10~90 端子ねじサイズM3
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1日の時刻制御が簡単操作(動作曜日選択可)。ON/OFF時刻設定は24ステップ。CEマーク対応。UL、CSA規格取得。休日機能で祝祭日など突発的な休日に簡単に対応。テストモード機能でプログラムを簡単に確認。半自動動作で急なスケジュール変更にも対応可能。パルス動作可能、サマータイム対応。フィンガープロテクト対応。日渡り動作もタイマ動作と同じ設定で可能。
使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと) 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) 制御出力有接点1a AC250V 15A(抵抗負荷)、DC24V 10A(抵抗負荷)、最小適用負荷DC5V 100mA(P水準、参考値) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間、非連続接点間) 消費電力(VA)約2.4(AC264V時) 電圧の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 耐衝撃(耐久)300m/s2 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度35~85% 保存温度範囲(℃)-25~+65℃(ただし、 氷結しないこと) EMC規格EMI:EN61326、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61326、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN61000-4-11、磁界強度イミュニティ:EN61000-4-8 耐ノイズ電源端子間:±1.5kV、ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns) 温度の影響±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 動作時間のばらつき±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です セット誤差±0.01% ±0.05s以下、±0.01%はセット時間の間隔に対する値です 許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110% 適合安全規格cULus(Listing):UL508/CSA C22.2 No.14、EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ、A300 PILOT DUTY、1/3 HP AC120V、VDE0106/part100、電気用品安全法 停電補償時間連続5年以上(25℃)、10年以上(25℃ 停電率50%以下)(リチウム電池にて) 周期誤差月差±15s(25℃) 耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(導電部端子と露出した非充電金属部間、操作電源回路と制御出力間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸各方向 各3回 使用周囲湿度(%RH)35~85 振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.25mm 3方向 各10min 振動(耐久)Hz10~55片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル) 機械的寿命(万回)10以上(20℃) 電気的寿命(万回)5以上(抵抗負荷AC250V 15A)、5以上(モータ負荷AC250V 1HP)、5以上(誘導負荷AC250V 10A cosΦ=0.7)、5以上(ランプ負荷AC100V 100W)、1以上(ランプ負荷AC100V 300W)(+20℃)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

E3X-DA-Nプログラマブル。PBTハウジング、PCカバー IP50 (E3X-DA44Vコネクタの保護等級はIP66) オムロンE32光ファイバケーブルを使用 シングルNPN又はPNPの出力バージョン、追加の1 → 5 V dcアナログ出力あり / なしタイプを用意 アナログ出力は、埃の蓄積を示すアラーム状態に使用できます。 設定点と実際の値の範囲はスケーラブルなので、例えばドラムフィードに残った材料の真の状態がわかります。 高速、標準、長距離範囲モードで、多くの用途をカバー オフ遅延タイマ、ピーク保持、ヒステリシス調整、アライメント支援などの設定をプログラム可能 配線済みのモデルのため、単一の用途に最適 多重アンプ用途向けのコネクタモデル。省ワイヤ接続を実現 1つの電源を最大16個のアンプに接続。 マスターコネクタ(電源と出力)及びスレーブコネクタ(出力のみ)を別々に利用可能、品番 ; 378-8618 378-8618 及び ; 378-8624 378-8624 を参照 最適な光ファイバセンサヘッドについては、品番 ; 340-976 340-976 及び ; 340-960 340-960 を参照 電源電圧(V dc): 10 → 24 ±10 % スイッチング電流(mA): 50 標準の検出距離: 400 mm (DC200) 950 mm (TC200) 明状態オン / 暗状態オン選択可能 ハンドヘルドプログラマからパラメータ設定をアップロード及びダウンロードするために内蔵された光リンクを使用します。 光リンクを使用すれば、一部又は全部の設定をロックアウトできるので、改ざん防止の設定を提供できます。 短絡保護、逆極性保護 プロファイル作成又は位置決め用途向けに、最大10個のアンプを近接して取り付ける場合の相互干渉保護 動作温度範囲: -25 → +55℃ (1 → 3個のアンプを一緒に使用する場合)、+50℃ (4 → 11個の場合)、45℃ (12 → 16個の場合) 高速モード、標準モード、長距離モードの応答時間を表示 寸法(mm): 10 x 67.3 x 31.5 WDH (E3X-DA44Vは12 x 81 x 33 WDH、81はコネクタを除く)
仕様●アクセサリタイプ:マスタケーブルコネクタ●併用可能製品:デジタルファイバアンプ●コード番号:818-1592 検出距離(mm)400(DC200)、 950(TC200) ファイバ長(m)2 アズワン品番65-7297-69
1個
3,798 税込4,178
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります