制御機器 :「モータ 1.5Kw」の検索結果
関連キーワード
V1000 インバータ - 単相及び三相。電流ベクトル制御 高い始動トルク( 200 % / 0.5 Hz ) 速度制御範囲: 1:100 二重定格: ND 120 %/1分及びHD 150 %/1分 IM及びPMモータ制御 オンラインチューニング 低ノイズ、低キャリアテクノロジー 寿命10年の設計 内蔵フィルタ ねじなし端子 メモリバックアップ付き制御端子 24 V dc 制御ボード電源オプション フィールドバス通信: Modbus、Profibus、CANopen、DeviceNet、LonWorks、コンポーネント、イーサネット 安全性の組み込み (EN954-1 安全 CAT 。 3 ) CE、UL、cUL、TUV
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●許容電流値:4.1 A●出力周波数:0.1 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:V1000●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:137.5mm●コード番号:385-128
電圧(V)AC400
アズワン品番65-7299-74
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
Omron MX2単相、3相入力。MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点。最大15 kW 200 %の始動トルク及びオープンループ内のトルク制御 VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 IM及びPMモータ制御 ISO13849-1カテゴリ3性能レベルPLDの安全基準に準拠 ロジックプログラミング 電流ベクトル制御 高い始動トルク: 0.5 Hzで200 % VT 120 %/1分とCT 150 %/1分の二重定格 最大1000 Hzの速度範囲 オープンループベクトルでのトルク制御 位置決め機能 組み込みアプリケーション機能(すなわちブレーキ制御) 標準としてユーザのプログラミングが可能 ISO13849-1に準拠した安全組み込み機能(二重入力回路及び外部装置モニタEDM) PCプログラミング用USBポート 制御ボード用24 V dcバックアップ電源 フィールドバス通信: Modbus、DeviceNet、Profibus、Componet、Ethercat、ML-II、CanOpen
仕様●許容入力:1.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:4.8 A●出力周波数:400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:171mm●コード番号:705-1755
アズワン品番65-7337-46
1個
¥129,800
税込¥142,780
欠品中
Omron G5 シリーズの AC サーボモータは、容量が 1.5 kW、入力電圧が 200 V となっています。このモータの速度は 3000 rpm です。定格トルクは 4.77 Nm です。超軽量で小型のモータです 20 ビットの高解像度シリアルエンコーダを備えています エンコーダ IP67 保護等級です
仕様●許容入力:1.5 kW●電源電圧:200 V●相数:1●シリーズ:G5 Series●コード番号:214-7435
アズワン品番65-7280-06
1個
¥309,800
税込¥340,780
7日以内出荷
Omron G5 シリーズ AC サーボモータの超軽量コンパクトサイズのモータは、標準の高慣性を備えています。低トルクコギングにより、低速リプルと低トルクリプルが実現されています。20 ビットエンコーダで提供される IP67 保護等級の高解像度シリアルエンコーダを備えています。定格出力は 1.5 kW で、定格速度は 3000 rpm です。容量: 1500 W 定格トルク: 4.77 Nm
仕様●最大出力トルク:4.77 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:1.5 kW●コード番号:215-7621
アズワン品番65-7276-56
1個
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
制御盤に新たな価値を
待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場
モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上
小型
主要安全規格に適合
ミラーコンタクト機構
長寿命
省スペース設計により、盤の小型化に貢献
モータアプリケーションでのトータルソリューション
仕様●欠相保護:有●トリップ表示:有●テストトリップ機能:有
極数3
保護構造IP20(IEC60529)
適合規格EN 60947-2(IEC 60947-2、IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T 14048.2、GB/T 14048.4、電気用品安全法(特定外電気用品)、UKCA
定格絶縁電圧(V)AC690
使用温度(℃)-20~60
定格周波数(Hz)50/60共用
保存温度(℃)-40~80(結露や氷結の無いこと)
機械的耐久性100000回(In=0.16~20A)
電気的耐久性100000回(In=0.16~20A)
標高(m)2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50
耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2
動作頻度(回/s)最大(モータ始動):25
挿抜回数端子:20回
相対湿度(%RH)95以下(結露や氷結の無いこと)
耐振動(Hz)振動数10~55、加速度15m/s2
The Omron 1S AC servo motor are compact and smaller size servo motors that comes with battery-free absolute multi-turn encoder or incremental encoder。They are 23 bit resolution encoder and are designed for easy EMC compliance .Pre-assembled motor cables Multi-turn encoder design without mechanics: 16-bit, 65536 turns Rated torque is 1.91 to 28.7 Nm
仕様●最大出力トルク:21.5 Nm●電源電圧:400 V●出力スピード:2000 rpm●許容入力:1.5 kW●コード番号:215-3434
アズワン品番65-7274-62
1個
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
Omron Sigma II 電源ケーブルは、400 V サーボモータ用です。ケーブル長: 10 m
仕様●アクセサリタイプ:電源ケーブル●長さ:10m●コード番号:215-7540
アズワン品番65-7276-62
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
1S ACサーボモータ。オムロンの産業用1S ACサーボモータ製品です。23ビット分解能のエンコーダ内蔵で、キーとタップ付きの直線シャフトを備えており、機械設計と保守を簡素化します。サイクル全体を最適化できる1Sサーボシステムを構成する要素の1つです。1Sサーボモータはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点。230 V ac、100 W → 1.5 kW (定格トルク: 0.318 → 8.59 Nm)。23ビット分解能のエンコーダ。コンパクトな小型モータ。機構部のない設計の多回転エンコーダ: 16ビット、65536回転。バッテリレスアブソリュート多回転エンコーダ。組み上げ済みモータケーブル。EMC準拠が容易な設計
仕様●最大出力トルク:0.63 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:6000 rpm●許容入力:200 W●軸径:11mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:79.5mm●許容電流値:1.5 A●シリーズ:1S●代表規格:EN 61508, EN 61800-5-2, EN 62061, EN ISO 13849-1●コード番号:136-2814
アズワン品番65-7317-66
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
1Sサーボドライバ。オムロンの業務用1Sシリーズサーボドライブです。Sysmac対応のこの汎用単相サーボドライバは、1Sサーボモータ対応で、サイクル全体を最適化する1Sサーボシステムを構成します。1Sサーボドライバはどれも高信頼性、高品質です。特長 / 利点。230 V ac単相: 100 W → 1.5 kW。23ビット分解能のエンコーダ。どのコネクタも速くて確実なねじなしプッシュイン式。着脱式コネクタにより事前配線とシステム保守が容易。I/O信号を直接配線。モータブレーキ直接制御用のリレー内蔵。進化したループ制御で追従性が向上し整定時間が短縮。セーフティ機能搭載:。ネットワーク通信でのSTO: PLd (EN ISO13849-1)、SIL2 (IEC61508)。信号入力でのSTO: PLe (EN ISO13849-1)、SIL3 (IEC61508)
仕様●相数:1, 3●電源電圧:200 → 240 V ac●許容電流値:±1.5 A, ±2.7 A●定格電圧:240 V ac●許容入力:200 W●全長:185mm●全体の幅:40mm●全体的な深さ:180mm●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:136-2811
アズワン品番65-7317-90
1個
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
制御盤に新たな価値を
待望の低圧開閉器が制御盤ソリューション商品群に登場
モータ制御用の低圧開閉器追加で制御盤の価値をさらに向上
小型
主要安全規格に適合
ミラーコンタクト機構
長寿命
省スペース設計により、盤の小型化に貢献
モータアプリケーションでのトータルソリューション
質量(g)110
保護構造IP20(IEC60529)
適合規格EN 60947-4-1(IEC 60947-4-1)、UL 60947-4-1、CSA 22.2 No.60947-4-1、CCC GB/T14048.4、UKCA
接点構成シングルブレーク接点(補助回路)
定格絶縁電圧(V)AC690
使用温度(℃)-10~55(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと)
定格周波数(Hz)50/60共用
保存温度(℃)-40~65(結露や氷結のないこと)
主な用途J7KC用
接触抵抗(mΩ)[参考値、補助回路]50以下(DC6V、1A、電圧降下法)
標高(m)2000以下
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐衝撃(m/s2)(衝撃値)50
耐振動振動数10~55Hz、加速度15m/s2
最小使用電圧(V)[参考値]DC5(補助回路)
最小使用電流(mA)[参考値]3(補助回路)
材質(接点)銀合金(補助回路)
相対湿度(%RH)45~85(結露や氷結のないこと)
耐振動(Hz)振動数10~55、加速度15m/s2
電源容量がインバータ容量に比べて極めて大きい場合や電源力率を改善したい場合に、ACリアクトルを接続してください。
インバータが発生する高調波電流を抑制するために使用します。ACリアクトルよりは効果は大きく、ACリアクトルと併用することもできます。
インバータ入力・出力ケーブルに接続し、配線から出るノイズを低減します。
EC指令のEMC指令に適合させるために使用する別置形オプションです。インバータの形式に合わせて選定します。
インバータ出力側配線から出るノイズを低減します。なるべくインバータに近づけて挿入してください。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。