さらに商品を絞り込む
  • omron(オムロン)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • オーム電機(2)
  • Entrelec(1)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

制御機器 :「両切」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
短絡ソケット XG8A omron(オムロン)短絡ソケット XG8Aomron(オムロン)
23税込25
1個
当日出荷
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ<br />基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。<br />2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。<br />スルーホール径Φ0.8に対応。<br />挿入し易く、抜けにくい構造。<br />接触信頼性の高い2点接触構造。<br />薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。<br />UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。
定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
短絡専用プラグ1列タイプ XG8S omron(オムロン)短絡専用プラグ1列タイプ XG8Somron(オムロン)(1件のレビュー)
16税込18
1個
当日出荷から86日以内出荷
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ<br />基板上の高さ6.8mmとロープロファイルを実現。<br />2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。<br />スルーホール径Φ0.8に対応。<br />挿入し易く、抜けにくい構造。<br />接触信頼性の高い2点接触構造。
定格電流(A)2接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル) XJ8B omron(オムロン)短絡専用プラグ1列タイプ(ロープロファイル) XJ8Bomron(オムロン)
39税込43
1個
当日出荷から31日以内出荷
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ<br />基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。<br />2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。<br />スルーホール径Φ0.8に対応。<br />挿入し易く、抜けにくい構造。<br />接触信頼性の高い2点接触構造。<br />薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。<br />UL規格認定品を標準品にしています。
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC700V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPPS樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)黄銅総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて)挿抜耐久(回)50総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて)表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)
短絡専用プラグ3列タイプ(ロープロファイル) XJ8D omron(オムロン)短絡専用プラグ3列タイプ(ロープロファイル) XJ8Domron(オムロン)
68税込75
1個
当日出荷から31日以内出荷
ロープロファイル、エコノミータイプの回路切替用コネクタ<br />基板上の高さ5.8mmとロープロファイルを実現。<br />2.54mmグリッドの高密度実装形で縦横両方向の使用が可能。<br />スルーホール径Φ0.8に対応。<br />挿入し易く、抜けにくい構造。<br />接触信頼性の高い2点接触構造。<br />薄型プラグハウジングは耐熱性に優れたPPS樹脂を採用。<br />UL規格、CSA規格認定品を標準品にしています。
規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)耐電圧AC700V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPPS樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)黄銅総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて)挿抜耐久(回)50総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて)表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

石筆両切特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら