制御機器 :「交流安定化電源装置」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
omron(オムロン)交流安定化電源装置
入力周波数範囲をより広くした非同期モードを搭載。 電源環境の悪い現場で安定した電源を確保する交流安定化電源装置。
質量(g)(本体)6000 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×85×500(突起物除く) 保存温度(℃)-20~55 出力周波数(Hz)同期モード:入力周波数に同期、 非同期モード:50/60±0.5 出力波形正弦波 インターフェースシリアル通信(RS-232C)/接点 湿度範囲使用環境:10~90%RH(無結露)、保管環境:10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 相数入力:単相2線(アース付) 使用周囲温度(℃)-10~55 使用周囲湿度10~90%RH(無結露) 入力周波数(Hz)同期モード:50/60±5、非同期モード:40~70 波形歪3%以下(抵抗負荷、定格出力時)、6%以下(整流負荷、定格出力時) 起動電圧範囲(V)AC85±2~146±2
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

omron(オムロン)交換用ファン
フロントパネルから無停電電源装置(UPS)/交流安定化電源装置(CVCF)を停止せずにファン交換が行えます。
種類ファン
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります