ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)
可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)
保護管径1mm接地形で高速応答に対応
温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨
配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。
高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。
コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。
絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
標準品にてUL、CSA規格認定形。
接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。
電動工具および各種モータの開閉制御用。
複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。
包装機、食品加工機器のパワー制御用。
インバータ電源制御用。
小容量ヒータから大容量ヒータまで断線をキャッチ。成形機械、包装機械等のヒータの断線を検出し警報を出力。高精度の判定能力を有するため、複数ヒータ使用時の1本断線も検出可能。小容量から大容量まで広範囲のヒータに適用。形K2CU-F大容量CT一体タイプは単相、三相、いずれのヒータにも1台で適用。電圧変動補償機能によって、電源電圧の変動によるヒータ電流の変動に対してはミス警報を起さず、高精度な警報出力が得られます。
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路一括と取りつけパネル間)
定格周波数(Hz)50/60(共用)
制御出力1c AC220V 2A(cosΦ=0.4)
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路一括と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)
耐振動(耐久)16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min
使用周囲湿度45~85%RH
温度の影響±10%以内(20±30℃にて
復帰方式自動復帰方式
誤差(整定)±7%以内(繰り返し)±3%以内
周波数の影響±3%以内(定格周波数の±5%にて)
Omron 温度Omron E52 シリーズ温度センサは、E5 温度コントローラとスムーズに連動するように最適化されています。J タイプ熱電対を使用して正確な温度検出を実現しています。この温度センサ及び熱電対は、標準的な環境や過酷な環境で正確な温度検出を実現します。さまざまな取り付け及び接続オプションが用意されています。検出チューブの長さは 100 mm、ケーブルの長さは 2 m です。ケーブルはカプトン材製です。特長と利点曲げ半径は直径の 2 倍です 保護チューブの直径による高速応答 測定点が分離されている 0 ℃ ~ 760 ℃ の温度検出用途シール温度を測定する 包装機械 自動車産業 工場 計装 医療用途
仕様●熱電対タイプ:J●検出温度 Max:+760℃●コード番号:178-8278
アズワン品番65-7311-07
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
Omron 温度Omron E52 シリーズ温度センサは、E5 温度コントローラとスムーズに連動するように最適化されています。J タイプ熱電対を使用して正確な温度検出を実現しています。この温度センサ及び熱電対は、標準的な環境や過酷な環境で正確な温度検出を実現します。さまざまな取り付け及び接続オプションが用意されています。感知チューブの長さは 120 mm で、ケーブルは 2 m です。このケーブルはガラス繊維製で、AISI 316 シース素材コーティングが施されています。特長と利点曲げ半径は直径の 3 倍です 保護チューブの直径による高速応答 測定点が分離されている 80 ℃ ~ 600 ℃ の範囲で検出された温度用途シール温度を測定する 包装機械 自動車産業 工場 計装 医療用途
仕様●熱電対タイプ:J●検出温度 Max:+600℃●コード番号:178-8277
アズワン品番65-7310-77
1個
¥9,398
税込¥10,338
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。