制御機器 :「接続用ケーブル」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
8,598 税込9,458
当日出荷


仕様ペリフェラルポート/RS-232Cポート接続用 長さ(m)0.1 適合規格EC指令 ケーブル長(m)0.1
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷


omron(オムロン)接続ケーブル
種別M8コネクタ接続ケーブル 形状ストレート ピン数(ピン)8
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷

Omron FQ2 シリーズ FQ I/O ケーブルは、FQ センサと接続するための最高の機能と能力を備えているため、適切な操作とFQ I/O ケーブルはロボットケーブルです
仕様●アクセサリタイプ:I/Oケーブル●併用可能製品:Fq-CR●シリーズ:FQ-WD005●ケーブル長:5m●コード番号:215-7840 アズワン品番65-7274-63
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷


1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Omron FHV-VN シリーズは、耐熱性のコネクタを備えたイーサネットケーブルです。スマートカメラデータユニットを使用している場合は、ケーブルを接続できません。このスーパーベンド耐性ケーブルは、水に対する保護性能を備えていません。このケーブルは、耐衝撃性に優れた衝撃力( 150 m/s2 )を発揮します。動作温度範囲: -40 → +80 ℃
仕様●アクセサリタイプ:Ethernet Cable●併用可能製品:FHV7●シリーズ:FHV-VNB●ケーブル長:5m●コード番号:215-7828 アズワン品番65-7274-18
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

仕様CP1W/CPM1A拡張ユニット用 適合規格cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 ケーブル長(m)0.8
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

適合機種形XW2D-40C6 タイプノーマル配線 定格電圧(V)AC125/DC24 耐電圧AC500V 1min.(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)1 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-25~80 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(ケーブル)AWG28 材質(カバー)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0) 材質(コンタクト)リン青銅(接触部・圧接部) 色(カバー)黒色 表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.15μm)(接触部)、ニッケル下地錫メッキ(2.0μm)(圧接部) 表面処理(ケーブル)シールドあり 色(ハウジング)黒色
1個
6,798 税込7,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。MEMS流速センサ。MEMS技術搭載により、精密な連続流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による対気速度の精密検出 統合受動ダスト分離システム(DSS) 小型サイズ: 39 (D) x 20 (W) x 9 (H) mm 高いユーザ親和性 ‐ 調整不要 すばやく簡単に取り付け可能 電源リードは別売り。参照品番: ; 619-1944 619-1944 用途は、カセット / マルチモジュラエアコン、ダクト加熱、空調、シングルポイントパイロットチューブ又は熱拡散測定、クーラー、空気清浄機など
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6FW●ケーブル長:200mm●コード番号:619-1944 アズワン品番65-7267-06
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
45日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

保護構造- 定格電圧(V)- ケーブル長(m)5 定格電流(A)- 接続- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 接触抵抗(mΩ)- ケーブル- 保護クラス- 耐電圧(V)-
1個
9,998 税込10,998
31日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必要かどうかを問わず、極めて柔軟に業務の問題を解決することができます。FQ2で、さまざまなニーズを満たせます。カラー画像センサFQ2-CLRは、リアルカラー識別機能を搭載し、視覚センサの柔軟性と機能性を兼ね備えています。検査領域をティーチ可能なため、簡単かつ柔軟にセットアップすることができます。色の処理や評価は、FQ2-CLRで直接行うことができます。あるいは、他の機器がイーサネット経由でRGB値を利用することもできます。検査領域をティーチ可能 単色検出モデルと、最大32色の検出機能及び画像処理機能を備えたモデルを用意 イーサネット経由でRGB値を出力可能
仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:FQ2-CLR です●ケーブル長:3m●コード番号:146-6113 アズワン品番65-7362-01
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

PLC接続タイプコネクタ端子台変換ユニット(形XW2R)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

仕様2軸、4軸共用 定格電流(A)1 適合端子台型式形XW2B-20J6-6、形XW2B-40J6-7 絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC 500Vにて) 使用周囲温度(℃)0~+55 耐電圧(V)端子台側のコネクタとMCユニット側コネクタ:AC 500V1min(リーク電流1mA以下)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FQ2視覚センサファミリは、以前はハイエンドの視覚システムでしか対応していなかった高度な検査、コードの読み取り、検証を実現し、視覚センサ市場を再定義する方向に進んでいます。FQ2には100を超えるカメラオプションが用意されているため、高分解能、コードの読み取り、照明の内蔵、簡単な業務を解決するためのコスト効率の高いソリューションなどが必要かどうかを問わず、極めて柔軟に業務の問題を解決することができます。FQ2で、さまざまなニーズを満たせます。カラー画像センサFQ2-CLRは、リアルカラー識別機能を搭載し、
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:FQ2-CLRカラーセンサ●ケーブル長:3m●コード番号:146-6115 アズワン品番65-7362-02
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

仕様USB Specification 1.1準拠USB-シリアル変換ケーブルを、シリアル接続ケーブルに接続して、PLCのペリフェラルポートまたはRS-232Cポートに接続します。 付属品専用PCドライバCD-ROM 適合機種パソコン:DOS/Vパソコン(USBポート) 長さ(m)0.5
1本
19,980 税込21,978
当日出荷

1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

規格RoHS指令 耐電圧AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時) 材質(バネ部)ステンレス 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-30~+75 材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ボディ)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ベース)PC樹脂(UL94V-0)/透明 挿抜耐久(回)50
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様長距離増設用I/Oコントロールユニット→I/Oインタフェースユニット間の接続用 種別長距離増設用接続ケーブル
1個
20,980 税込23,078
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

G2RV-G3RV-SR用PLC接続ケーブル。シュナイダー製用
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


コネクタ端子台変換ユニット(形XW2□)とプログラマブルコントローラI/Oユニットをワンタッチで配線
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)








1個
14,980 税込16,478
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります