制御機器 :「硬化 ケース」の検索結果
関連キーワード
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ
用途ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
仕様オムロンミニチュアベーシックスイッチ(10A).10Aコンタクト定格銀コンタクト
材質(ケース)熱硬化性
保護等級IP40
材質(コンタクト)銀
機械的寿命30万回Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~80
コンタクトのコンフィギュレーションSPDT
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。