モーター制御・インバータ・電磁開閉器 (1) 電子部品(オンボード) (6) 検出・センサ (16) 制御機器・PLC・リレー (12) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (5) 通信(制御機器) (1) カテゴリ: 制御機器ブランド: omron(オムロン)すべて解除
圧力センサ ゲージ EBPCシリーズ omron(オムロン) 7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
アダプタ スロットル メスアダプタ omron(オムロン) 7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様 ●アクセサリタイプ:スロットル●併用可能製品:メスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304●コード番号:181-0603 アズワン品番 65-7302-05
流量センサ 液体 E8FCシリーズ omron(オムロン) 7日以内出荷
Omron フローOmron E8FC シリーズ 4 極 M12、PNP、液体媒体監視フローセンサは、液体の流量を測定するために使用します。このフローセンサには、一次媒体接続装置、トランスデューサ、及びトランスミッタが含まれています。トランスデューサは、一次装置を通過する流体を検出します。トランスミッタは、トランスデューサに表示される出力信号を生成します。液体流量は、0.6 L/min → 14 L/min となっています特長と利点 IO リンクアナログ通信方式を採用している 液体の最大圧力は 10Mpa です 動作温度範囲: -20 ℃ ~ 80 ℃用途工業用洗浄システム 液体測定 上下水道処理
仕様 ●計測対象:液体●検出タイプ:フローセンサ●電源電圧:15 → 30 V dc●配管口径:9.525 mm、12.7 mm、19.05 mm、25.4 mm●接続タイプ:M12 4極コネクタ●最大圧力:10MPa●最低対象温度:0℃●最高対象温度:+85℃●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●許容電流値:192 mA●シリーズ:E8FC●コード番号:181-0652 アズワン品番 65-7301-56
入力ユニット Analogue Input Module CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御用 omron(オムロン) 7日以内出荷
Omron CS アナログ / プロセス I/O ユニットは、幅広いアナログ入力ユニットを提供します。これは、低速でマルチチャンネル温度測定から高速で高精度のデータ収集まで、あらゆる用途に対応します。このアナログ出力は、正確な制御又は外部表示に使用できます。スケーリング・フィルタリング・アラーム機能を内蔵した Advanced ユニットにより、複雑な PLC プログラミングの必要性が軽減されます。高精度のプロセス I/O ユニットをサポートし、広範なセンサを取り揃えており、迅速かつ正確なデータ収集を実現します。すべてのプロセスと温度の I/O ユニットを備えており、個々のチャンネル間を分離します。オフセット / ゲイン調整可能 M3 コネクタに対応 定格電流: 4 → 20 mA 解決策 1 : 4000/8000
仕様 ●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:CS シリーズ PLC ベースのプロセス制御●範囲:CS●コード番号:215-8175 アズワン品番 65-7272-76
モータロードモニター 6 A 変流器 omron(オムロン) 7日以内出荷
KM-N2電力モニタオムロンのKM-N2シリーズ電力モニタの業務用製品です。この電力モニタは、簡単な設置と簡単のシステム構築であらゆる種類の電力測定が可能です。KM-N2は、コンパクトながらも複数回路に対応し、1台に最大で4つの回路を接続できます。この電力モニタは、制御盤や配電盤に取り付けることができます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。1台で設計、設置、配線、及び試運転問題を解決 IEC 62053-22精度クラス0.5S 配線の簡単なプッシュインPlusテクノロジー 誤配線時の自動LED / 音響アラーム 大型で読みやすい白色LCD DINレール取り付け 双方向電力測定
仕様 ●許容電流値:6 A●モータ保護コンポーネント:電源モニタ●電源電圧:100 → 277 V ac (L-N), 173 → 480 V ac (L-L)●入力数:4●センシングタイプ:変流器●全長:90mm●全体の幅:90mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:125-0866 アズワン品番 65-7348-70
デジタルパネルメータ LCD 44.8 x 22 mm omron(オムロン) 7日以内出荷
UL、CSAプロセスパネルメータバックライト7 mm高5デジタルLCDディスプレイ(-19999 → 99999) 設定可能アナログ入力: 4 → 20 mA、0 → 20 mA、1 → 5 V d.c.、-5 → +5 V d.c.、-10 → +10 V d.c.。すべて完全に拡張可能であるため、エンジニアリング入力のワイドレンジを示すように設定可能 供給電圧: 24 V d.cセンサ、エンコーダ、及び0.05 → 30 Hzと0.1 → 5000 Hzのパルス入力に最適な非電圧、オープンコレクタ入力 すべての入力は、上限と下限の設定及び必須スケールに自動的に線形化されるものを示す内容の設定によって簡単に増減可能 精度±0.1 %フルスケール NEMA 4 (IP66)等級に保護されたフロントパネル 出力の作動又は作動解除の際に色が変化するプログラム可能なディスプレイ パネル切り抜き: 45 x 22.2 mm 寸法: H24 mm x W48 mm x D83 mm、パネル背後の奥行き: 80 mm ヨーロッパの現在のすべての騒音及び放射規制に適合したCEマーク付き
仕様 ●特性測定:電流、電圧●ディスプレイのタイプ:LCD●高さ:22mm●幅:44.8mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●コード番号:381-0721 アズワン品番 65-7348-35
アダプタ スロットル オスアダプタ omron(オムロン) 7日以内出荷
「圧力と温度」の複合センシングにより、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種交換アダプタが用意されており、現行の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。
仕様 ●アクセサリタイプ:スロットル●併用可能製品:オスアダプタ●シリーズ:EBPC●材質:SUS304●コード番号:181-0602 アズワン品番 65-7301-50
アダプタ Adapter フローセンサ omron(オムロン) 7日以内出荷
「流量 + 温度」の同時測定により、冷却水の異常を検出「流量 + 温度」をマルチセンシングすることで、突然の停止や製造時の不具合を防止します。 各種の交換用アダプタが用意されているため、現在の圧力計や流量計を簡単に交換できます。 アナログ電流出力機能に加えて、センサ自体の異常を自己診断できるIO-Link通信機能を搭載しています。専用のアダプタを使用してください。また、圧力センサに脈動や振動が発生する可能性がある場合は、スロットル(別売)の装着をお勧めします。
仕様 ●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:フローセンサ●シリーズ:E8FC●コード番号:181-0649 アズワン品番 65-7308-33
エアフローセンサ 10.8 → 26.4 Vdc omron(オムロン) 7日以内出荷
Omron エアフローOmron のコンパクトでインテリジェントなエアフローセンサは、MEMS 技術を採用しており、最大 1 m/ 秒の正確なマスエアフローを測定できますハウジング設計は、遠心原理に基づいており、微粒子を空気から分離します。10.8VDC ~ 26.4Vdc の電源を備えています。センサは 3 ピンの電気接続を備えています。特長と利点消費電流: 15 mA (最大) 出力電圧範囲は 1 → 5 V dc です 標準装備で、工場で最適に調整されているため、簡単かつ Rapid User Ap
仕様 ●制御出力:アナログ●取付方法:小型●電源電圧:10.8 →26.4 V dc●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+60℃●コード番号:619-1916 アズワン品番 65-7266-12
プロセス入出力ユニット(絶縁型熱電対入力ユニット) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 81日以内出荷
付属品 冷接点センサ2個(端子台に装着済み) 質量(g) 450以下 使用温度範囲(℃) 0~55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×130×126(ベースユニットの高さ含まず) 使用周囲温度(℃) 0~55 使用周囲湿度 10~90%RH(結露のないこと) 実装可能位置 CPU装置またはCSシリーズ増設装置 自己診断機能 診断結果をLEDで表示 使用周囲湿度(%RH) 10~90(結露しないこと) 占有号機数 1号機分(号機No.0~95) 設定部 前面ロータリスイッチ(号機No.0~95)
スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ アンプユニット ZX2 omron(オムロン) 当日出荷 から 3日以内出荷
質量(g) 本体:約135 保護構造 IEC規格 IP40 アナログ出力 4~20mA 最大負荷抵抗300Ω/±5VDCまたは1~5VDC 出力インピーダンス100Ω 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 応答時間 60μs/120μs/240μs/500μs/1ms/2ms/4ms/8ms/12ms/20ms/36ms/66ms/128ms/250ms/500ms 使用周囲温度(℃) 動作時 : 0~50保存時 : -15~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル) PVC 材質(カバー) ポリカーボネート 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min 使用周囲湿度 動作時・保存時 : 各35~85%RH(ただし、結露しないこと) 消費電力(mW) 3000以下(電源電圧DC30V時、100mA以下(センサ接続時) 表示灯 判定表示灯 : HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(橙色)、11セグデジタルメイン表示(赤色)、11セグデジタルサブ表示(橙色)、レーザON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色)、メニュー表示(緑色)、HIGHしきい値表示(橙色)、LOWしきい値表示(橙色) 測定周期(μs) 最速30 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2 ) 300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
エアパーティクルセンサ ZN-PD omron(オムロン) 翌々日出荷 から 31日以内出荷
耐電圧 AC1000V、50/60Hz 1min 使用周囲温度(℃) 動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 周囲温度(℃) 動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 150 6方向(上下、左右、前後)各3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)
MEMS風量センサ D6F-W omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 10日以内出荷
質量(g) 6.3 保護構造 IEC規格 IP40 出力電圧(V) DC0~DC5.7(負荷抵抗10kΩ)、(絶対最大定格)DC6 再現性 ±0.4%F.S. 材質(ケース) PPS 電源電圧(V) (使用電圧範囲)DC10.8~26.4、(絶対最大定格)DC26.4 保存温度(℃) -40~80 消費電流(mA) 無負荷、Vcc=DC12~24V、25℃において、15以下 絶縁抵抗(MΩ) センサ外壁とリード端子間20以上(DC500V絶縁抵抗) 出力信号 DC1~5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ) 温度の影響 周囲温度 -10~60℃では、25℃特性の±5%F.S. 適合流体 空気 動作温度(℃) -10~60 動作湿度(%) 35~85RH 端子 3端子コネクタ 耐電圧(V/min) センサ外壁とリード端子間 AC500 50/60Hz(リーク電流 1mA以下) 保存湿度範囲(%RH) 35~85
プロセス入出力ユニット CJ1W-PDC omron(オムロン) 31日以内出荷
付属品 - 種別 - 質量(g) 150以下 入力種類 - 時間仕様 - 耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min(異極充電部端子間) 測定方式 - 表示部 - 入力点数 - 分解能 - 精度(%) - 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 31×90×65 機能 - 応答時間 - 入力インピーダンス(Ω) - 消費電流(A) - 絶縁方式 - 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) 0~55 温度係数 - 使用周囲湿度 10~90%RH(結露のないこと) 接続端子 - 動作 - 消費電力(VA、W) 5VA(AC100~240V)3VA(AC24V)/2W(DC24V) 供給電源 - 外部接続 端子台(着脱式) 信号範囲 - 変換周期(ms) - 接続台数 - 実装可能位置 CPU装置またはCJシリーズ増設装置 自己診断機能 診断結果をLEDで表示 異常検知機能 - 入力検出電流 - 導線抵抗の影響 - 占有号機数 1号機分 設定部 前面ロータリスイッチ/号機No.(0~95) 前面接続部 センサ入力接続端子台(着脱式) CPUユニット取込み最大時間 変換周期+CPUユニット1サイクル ウォームアップ時間(分) -
温度調節器(デジタル調節計)(48×96mmサイズ) omron(オムロン) 翌々日出荷 から 66日以内出荷
人の手を煩わさず最適な温度制御を自動で実現、生産性と品質を簡単に両立します。
シール面の温度測定と揺れを抑えるアルゴリズムでシール面の温度を安定的に自動制御
プッシュインPlus端子台で簡単配線
仕様 ●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力:4~20mA、 0~20mA電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、 パソコン側USBポートと接続前面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2+変換ケーブル 形E58-CIFQ2-Eを使用して、 パソコン側USBポートと接続 適合 制御専用目標値応答用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)目標値応答用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)目標値応答用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)外乱用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 質量(g) 本体:約210、取り付けアダプタ:約4×2個 使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと) 規格 [認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク) 入力種類 フルマルチ入力 保護構造 前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 適合規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM規格 制御方式 ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き) 文字高(mm) PV:18、SV:11、MV:7.8 設定方式 前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) その他の機能 適応制御、自動フィルタ調整機能、水冷出力調整機能、予兆データ(通電時間モニタ、周囲温度モニタ、制御出力ON/OFF回数モニタ)、パラメータマスク機能、電源投入時の動作指定機能、マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定 入力インピーダンス(Ω) 電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください) 指示方式 11セグメントデジタル表示、単発光表示、バー表示、3段表示。内容:PV/SV/MV、PV/SV/マルチSPまたは残りソーク時間など、桁数:PV、SV、MVとも4桁 メモリー 不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500V印加) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)} 指示精度 熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃] 電圧の影響 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下 EMC規格 EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11 温度の影響 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下 標高(m) 2000以下 許容電圧変動 範囲:電源電圧の85~110% 補助出力 リレー出力 1a AC250V、 2A(抵抗負荷)電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA(参考値) 制御周期 0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 微分時間(D) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 保管温度(℃) -25~65(ただし、結露または氷結しないこと) 警報設定 -1999~9999(小数点位置は入力種別による) バンク切替機能 なし 耐電圧(V/min) AC3000 50/60Hz(異極充電部端子) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2 ) 300 3軸方向 各3回 調節感度 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms) (入力)50 使用周囲湿度(%RH) 相対湿度25~85 振動(誤動作)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 2h 補助出力点数(点) 4
温度調節器(デジタル調節計)(48×48mmサイズ) omron(オムロン) 当日出荷 から 66日以内出荷
人の手を煩わさず最適な温度制御を自動で実現、生産性と品質を簡単に両立します。
シール面の温度測定と揺れを抑えるアルゴリズムでシール面の温度を安定的に自動制御
プッシュインPlus端子台で簡単配線
仕様 ●センサ入力:温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100非接触温度センサ(形ES1B) : 10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃アナログ入力電流入力:4~20mA、 0~20mA電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、 イベント入力、キー操作、 またはシリアル通信によって選択可能●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●電磁妨害の影響(EN 61326-1による):熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 : USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続 適合 制御専用目標値応答用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)目標値応答用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)目標値応答用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用比例帯(P)→温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)外乱用積分時間(I)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)外乱用微分時間(D)→0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 質量(g) 本体:約120、取り付けアダプタ:約10 使用温度範囲(℃) -10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと) 規格 [認証規格]cULus:UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1、 韓国無線規則(電波法:KCマーク) 入力種類 フルマルチ入力 保護構造 前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 適合規格 EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM規格 制御方式 ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き) 文字高(mm) PV:14.9、SV:7.1 設定方式 前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃) -25~65(結露、氷結しないこと) その他の機能 適応制御、自動フィルタ調整機能、水冷出力調整機能、予兆データ(通電時間モニタ、周囲温度モニタ、制御出力ON/OFF回数モニタ)、パラメータマスク機能、電源投入時の動作指定機能、マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定 入力インピーダンス(Ω) 電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください) 指示方式 11セグメントデジタル表示、単発光表示、バー表示 メモリー 不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500V印加) 使用周囲温度(℃) -10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時{標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと)} 指示精度 熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下 白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃] 電圧の影響 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下 EMC規格 EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11 温度の影響 熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力:(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力:(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力:±1%FS±1ディジット以下CT入力:±5%FS±1ディジット以下 標高(m) 2000以下 許容電圧変動 範囲:電源電圧の85~110% 制御周期 0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P) 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 微分時間(D) 0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響 熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 保管温度(℃) -25~65(ただし、結露または氷結しないこと) 警報設定 -1999~9999(小数点位置は入力種別による) バンク切替機能 なし 耐電圧(V/min) AC3000 50/60Hz(異極充電部端子) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2 ) 300 3軸方向 各3回 調節感度 温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms) (入力)50 使用周囲湿度(%RH) 相対湿度25~85 振動(誤動作)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz 10~55 20m/s2 3軸方向 2h 制御出力2 なし 補助出力点数(点) 独立2
温湿度センサ ES2-HB-N/THB-N omron(オムロン) 当日出荷
コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮
耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。
コンパクトで軽量。
保護構造 IP20 湿度センサー 高分子抵抗式 消費電流(mA) 4以下 使用湿度範囲 相対湿度95%以下 使用周囲温度(℃) 0~55 周囲湿度(%RH) 保存:相対湿度95以下 JISクラス JISクラスB(B級) 保存温度範囲(℃) -20~+60 許容電圧変動 電源電圧の85~110% 湿度測定精度 ±3%(25℃、 40~80%)
スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1 omron(オムロン) 当日出荷 から 31日以内出荷
付属品 取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字) 材質 光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303 保護構造 IEC規格 IP67 アナログ出力 電流出力:4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力) 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 電源電圧(V) DC10~30(リップル(p-p)10%含む) 機能 スマートチューニング/キープ機能/スケーリング設定/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化 制御出力 負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下) 消費電流(mA) 250以下(電源電圧DC10V時) 材質(カバー) ポリブチレンテレフタレート 周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 消費電力(mW) 2500以下(24V時105mA以下 12V時210mA以下) 表示灯 デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色) 温度特性 0.03%F.S./℃ 周囲温度(℃) 動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V/min) AC1000 50/60Hz 光源(発光波長) 可視光半導体レーザ(660nm、1mW以下、JIS クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2) 応答時間(ms) <判定出力>最速(SHS)モード:1、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:100<レーザOFF入力>200以下<ゼロリセット入力>200以下
エアサーモセンサ omron(オムロン) 翌々日出荷
温湿度計測タイプ(エアパーティクルセンサ一体型温湿度センサ)
仕様 エアサーモセンサ●温度測定精度(℃):±0.3(25℃にて)●温度長期ドリフト(℃):0.1以下/年●湿度測定精度(%RH):±2.5(25℃、10~85%RHにて)●湿度分解能(%RH):0.1●湿度長期ドリフト(%RH):1.0以下/年●推奨保存温度範囲(℃):10~50(結露、氷結しないこと)●推奨保存湿度範囲(%RH):20~60(結露、氷結しないこと)●アラームしきい値設定:温度、湿度、露点の上限及び下限のしきい値設定可能●データ更新周期:10秒間隔●シリアル通信規格:RS422(Compoway/F) 品名 温湿度計測タイプ 使用温度範囲(℃) -25~60 表示 本体のLEDによるアラーム表示 電源電圧(V) DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 消費電流(A) 0.04 温度分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%RH) 0~99
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ omron(オムロン) 当日出荷 から 61日以内出荷
付属品 取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字) 材質 光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303 保護構造 IEC規格IP67 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 機能 スマートチューニング/キープ機能/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化 制御出力 負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下) 使用周囲温度(℃) 動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(カバー) ポリブチレンテレフタレート 消費電力(mW) 2500以下(24V時105mA以下 10V時250mA以下) 表示灯 デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色) 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm) 660 光源(発光波長) 可視光半導体レーザ(1mW以下、JISクラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2) 衝撃(耐久)(m/s2 ) 500 X、Y、Z各方向 3回 電流出力 4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力) 使用周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms) [判定出力]最速(SHS)モード:1.5、中高速(VHS)モード:3、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:50、レーザOFF入力:200以下、ゼロリセット入力:200以下
非接触温度センサ ES1B omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
熱電対と同等の起電力を出力しますから、汎用温調器の熱電対入力に直接接続が可能。
300msの高速応答性(63%応答時)と±1%PVの再現性による高精度温度測定を実現。
熱電対に比べ劣化がなく、安定したリアルタイムなコントロールを維持。
材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 約120 保護構造 IP65 測定精度 (K熱電対特性に対しておよび放射率0.98の場合において)、±5℃/±2%PVまたは±2℃の大きい方、±10℃/±4%PVまたは±4℃の大きい方、±30℃/±6%PVまたは±6℃の大きい方、±40℃/±8%PVまたは±8℃の大きい方 再現性 ±1%PVまたは±1℃の大きい方 出力インピーダンス(Ω) 1~4k 測定波長(μm) 6.5~14.0 応答速度 63%応答にて約300ms 耐振動(耐久) 98m/s2 10~55Hz X、Y、Z方向 各2h 耐衝撃(耐久) 300m/s2 X、 Y、 Z方向に各3回 許容相対湿度(%) 35~85 動作温度(℃) -25~+70(ただし、 結露または氷結のないこと) 許容電圧範囲 電源電圧の90~110% 受光素子 サーモパイル ドリフト 温度/±0.4℃/℃以下
非接触温度センサ ES1C omron(オムロン) 当日出荷
エリアサイズ径80mm/距離500mmのロングフォーカスとスリムなシリンダー形状で、フレキシブルな設置を実現
SUSボディとシリコンレンズの採用で、使用温度範囲70℃までの耐熱性、IP67相当の耐粉塵性、防水性を実現
100ms/90%の高速応答により、素早い測定が可能
ノイズに強い4~20mA出力
質量(g) 180 保護構造 IP67相当 測定精度 0~200℃:±2℃、201~400℃:±1% PV(放射率 0.95) 再現性 読取値の±1℃ 応答時間 100ms/90% 測定波長(μm) 8~14 放射率 0.95固定 使用周囲温度(℃) 0~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 耐振動(耐久) 10~55Hz 振幅 1.5mm X、Y、Z方向 各2h 使用周囲湿度 相対湿度 35~85% 保存温度範囲(℃) -20~+70(ただし、氷結、結露のないこと) 測定温度範囲(℃) 0~400 許容電圧範囲 定格電圧の90~110% 受光素子 サーモパイル
スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)センサヘッド部 ZX-GT omron(オムロン) 翌々日出荷 から 31日以内出荷
付属品 レーザ関連ラベル 保護構造 IEC60529規格 IP40 分解能(μm) 10(平均回数16回時) 材質(ケース) アルミダイカスト 消費電流(mA) (投光器) 30以下 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 測定範囲(幅)(mm) 28 周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 直線性 ±0.1%F.S. 耐振動(耐久) 10~150Hz 片振幅 0.75mm X、Y、Z方向 80min 材質(レンズ) ガラス 使用周囲照度(Lx) 投光器:3000(白熱ランプ)、受光器:1000(白熱ランプ) 表示灯 (投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤色)、(受光器) 光軸設定表示灯(緑) 温度特性 0.01%F.S/℃ 周囲温度(℃) 使用時:0~+40保存時:-15~+50(ただし氷結、結露しないこと) 光源(発光波長) 可視半導体レーザ(650) 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2 ) 300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)コントローラ ZX-GT omron(オムロン) 翌々日出荷
質量(g) 約330 保護構造 IEC60529規格 IP20 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー) ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~150Hz 片振幅 0.35mm X、Y、Z方向 80min 温度特性 0.005%F.S/℃ 周囲温度(℃) 使用時:0~+50保存時:-15~+60(ただし氷結、結露しないこと) 平均回数 (設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096 測定周期(μs) 標準モード:1500、高速モード:500 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2 ) 300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
スマートセンサ レーザタイプ アンプユニット部 ZX-L-N omron(オムロン) 当日出荷 から 翌々日出荷
付属品 取扱説明書 質量(g) 約350(梱包状態) 出力 リニア出力電流出力時:4~20mA/F.S.最大負荷抵抗300Ω、電力出力時:±4V(±5V、1~5V)出力インピーダンス100Ω 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 機能 測定値表示/現在値・設定値・光量値・分解能表示/スケーリング/表示リバース/表示消灯モード/ECOモード/表示桁数変更/サンプルホールド/ピークホールド/ボトムホールド/ピーク to ピークホールド/セルフピークホールド/セルフボトムホールド/アベレージホールド/ディレイホールド/インテンシティーモード/ゼロリセット/イニシャルリセット/オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ/微分/前回値比較/感度選択/キープ・クランプ切替/しきい値ダイレクト設定/位置決めティーチング/2点ティーチング/オートマチックティーチング/ヒス幅可変/タイミング入力/リセット入力/モニターフォーカス/リニア出力補正/(A-B)演算(A+B)演算/相互干渉/レーザー劣化検知/ゼロリセットメモリ/ゼロリセット時表示/機能ロック 絶縁抵抗(MΩ) 20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー) ポリカーボネート 周囲湿度(%RH) 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久) 10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min 表示灯 動作表示灯:high(橙色)、pass(緑色)、low(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、レーザ ON(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色) 温度特性 反射形ヘッド接続時:0.01%F.S./℃、透過形ヘッド接続時:0.1%F.S./℃ 周囲温度(℃) 動作時・保存時:各0~50(ただし、氷結、結露しないこと) 平均回数 (設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024/2048/4096回 測定周期(μs) 150 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2 ) 300 6方向 各3回(上下、左右、前後)
スマートセンサ (高精度接触タイプ)アンプユニット部 ZX-T omron(オムロン) 翌々日出荷 から 31日以内出荷
質量(g) 約350 材質(ケース) ポリブチレンテレフタレート 材質(カバー) ポリカーボネート 表示灯 動作表示灯:HIGH(橙色)、PASS(緑色)、LOW(黄色)、7セグデジタルメイン表示(赤色)、7セグデジタルサブ表示(黄色)、Power表示(緑色)、ゼロリセット(緑色)、イネーブル表示(緑色) 温度特性 0.03%F.S./℃ 周囲温度(℃) 動作時・保存時:各0~+50(ただし、氷結、結露しないこと) 平均回数 (設定可能)1/2/4/8/16/32/64/128/256/512/1024回 測定周期(μs) 1000
スマート電力量モニタ KM50-C omron(オムロン) 当日出荷
オンパネル取付/表示可能でローコストな電力量計省エネ分析支援。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)高精度計測。消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)の計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能省エネ実行支援。金額換算機能。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)。・本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応設置・設定支援。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。
質量(g) 約150(本体のみ) 保護構造 前面:IP66(パネル取付時)、リアケース:IP20、端子部:IP00 適合規格 EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 耐電圧 電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:AC2800V 1分間電気回路一括とフロントケース間:AC2800V 1分間 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) AC100~240(単相2線式):線間電圧AC100/200(単相3線式):相電圧/線間電圧AC100~240(三相3線式):線間電圧 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×84×48 保存温度(℃) -25~+65(ただし結露または氷結しないこと) 通信方式 RS-485 メモリー EEPROM(不揮発性メモリ)、書込回数:100万回 高度(m) 2000以下 絶縁抵抗(MΩ) 電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:20以上(DC500Vメガ)電気回路一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ) 使用環境 異常な振動、衝撃のないところ。揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。電界または磁界の影響のないところ。粉塵のないところ。塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。 使用周囲温度(℃) -10~+55(ただし結露または氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz) 45~65 消費電力(VA) 7以下 相線式 単相2線:AC100~240V単相3線:AC100/200V三相3線:AC100~240V 使用周囲湿度 相対湿度 25~85%RH 確度 有効電力・無効電力:±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)、無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ(vは電圧の瞬時値、iは電流の瞬時値を示す。θは電圧と電流の位相差) 通信機能 【伝送コード】CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ 温度の影響 ±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合) 同期方式 調歩同期式 耐振動 片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2 、振動数:10~150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引 電圧許容範囲 定格電源電圧の85~110% 保存湿度(%) 相対湿度 25~85 環境 過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 プロトコル CompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台 通信速度 1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps 最大接続台数 CompoWay/F:31台、Modbus:99台 伝送距離(m) 最大500 トランジスタ出力 出力点数:オープンコレクタ1点、積算電力量パルス出力または警報出力:1点、イベント入力と共通のコモン端子 イベント入力 【入力点数】イベント入力2点/OUT1と共通のコモン端子【有電圧入力】Hレベル:DC4.75~30V/Lレベル:DC0~2V/入力インピーダンス:約2kΩ【無電圧入力】ON抵抗:1kΩ以下/OFF抵抗:100kΩ以上/ON時残留電圧:8V以下/ON時電流(0Ω時):10mA以下【最小入力時間】5ms 周波数の影響 ±1.0%F.S.±1digi(t 定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合) 耐衝撃 150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回 イベント入力(最小入力時間) 5ms イベント入力(無電圧入力) ON抵抗:1kΩ以下OFF抵抗:100kΩ以上ON時残留電圧:8V以下ON時電流(0Ω時):10mA以下 イベント入力(有電圧入力) Hレベル:DC4.75~30VLレベル:DC0~2V入力インピーダンス:約2kΩ サンプリング周期(ms) 100(計測電圧50Hz時)、83.3(計測電圧60Hz時) ストップビット長 1、2ビット データビット長 7、8ビット トランジスタ出力(出力容量) DC30V、30mAON時残留電圧:1.2V以下OFF時漏れ電流:100μA以下 ローカット電流設定 定格入力の0.1~19.9%(0.1%刻み) 確度(電圧) ±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit 確度(電流) ±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit 高調波の影響 ±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差) 時刻バックアップ保持期間(日) 3(電断時)(23℃のとき) 垂直パリティ 偶数、奇数、なし 時刻 2010~2099年まで(閏年にも対応)、精度:±1.5分/月(23℃のとき)
リニア傾斜センサ D5R omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷
±60°の広い測定角度
リニアリティ1%の高精度を実現
IP67の高い防水防塵性
ローコストで省スペース
使用温度範囲(℃) -20~+60 保護構造 IP67 感度 (非検出軸)±50mV以下 使用湿度範囲 30~95%RH 出力電流(mA) 0.1以下 絶縁抵抗(MΩ) 取りつけパネルと端子一括間:100以上(500Vメガ) 直線性 1%F.S.以下 保存温度範囲(℃) -30~+70 保存湿度範囲 30~95%RH(ただし、60~70℃の場合は30~60%RH) 耐電圧(V) 取りつけパネルと端子一括間:1000 1分間(リーク電流1mA以下)
小型デジタルパネルメータ K3GN omron(オムロン) 当日出荷 から 66日以内出荷
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
超音波変位センサ E4PA-N omron(オムロン) 翌々日出荷
ワイドな測定レンジで、高精度検出長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる超音波なので、色による影響はありません相互干渉防止機能がついて、さらに進化
保護構造 IEC60529規格 IP65 接続方式 5極 コネクタタイプ 標準検出物体(mm) 平板100×100 アナログ出力 電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)電圧出力:0~10V(1000Ω以上) 材質(ケース) ステンレス(SUS303) 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH) 使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 直線性 ±1%F.S.以下 電圧の影響 定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h 消費電力(mW) 1800以下 温度の影響 -10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S. 材質(検出面) PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂 繰返し精度 ±0.1%F.S.以下 周囲温度(℃) 使用時:-10~+55保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと) 耐電圧(V) AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 衝撃(耐久)(m/s2 ) 300 X、Y、Z各方向 3回
CJ/CSシリーズIDセンサユニットV680 omron(オムロン) 翌々日出荷
適合規格 cULus、EC指令 接続 V680シリーズのアンプおよびアンテナ データ転送速度 160バイト/スキャン(CPUユニット-IDセンサユニット間) 自己診断機能 CPUウォッチドックタイマRFタグとの交信異常検出アンテナ電源異常
CJ/CSシリーズ IDセンサユニット V680 omron(オムロン) 31日以内出荷
種別 RFIDシステム形V680Vシリーズ 適合規格 cULus、EC指令 ユニット種別 高機能I/Oユニット データ転送速度 160バイト/スキャン(CPUユニット-IDセンサユニット間) 接続台数 (アンテナ/アンプ)1台 自己診断機能 CPUウォッチドックタイマIDタグとの交信異常検出アンテナ電源異常
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります RFID関連商品 帝人フロンティア(NI帝人) 税込 ¥ 197,780 ¥ 179,800 バスケットへ