操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (2) 検出・センサ (1) 制御機器・PLC・リレー (1) 冷却(制御機器) (1) カテゴリ: 制御機器ブランド: omron(オムロン)すべて解除
ソリッドステート・タイマ H3CR-G omron(オムロン) (9件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
電波の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃) -10~+55(ただし氷結しないこと) 保護構造 IP40(パネル表面部) 耐電圧 AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間) 動作方式 限時動作 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 48×93×48 制御出力 接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値) 電圧の影響 ±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久) 980m/s2 6方向 各3回 許容電圧範囲(V) 電源電圧の85~110% 使用周囲湿度 35~85% 保存温度範囲(℃) -25~+65(ただし氷結しないこと) EMC規格 EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5 時間軸レンジ 秒のみ 温度の影響 ±1%(最大目盛値に対する割合)以下 復帰方式 自己復帰 電源リセット 最小電源開放時間 0.5s 復帰電圧 電源電圧の10%以下 インパルス電圧(V) 電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k 静電気耐力 誤動作:8kV、破壊:15kV 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min セット誤差 ±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下 切換時間 総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下 許容電圧変動 電源電圧の85~110% 適合安全規格 UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合 動作/復帰方式 限時動作/自己復帰
照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K omron(オムロン) (3件のレビュー) 当日出荷 から 121日以内出荷
タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
質量(g) 約10 保護構造 IP00 照光方式 照光 (LED) 耐電圧 同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min 端子種別 タブ端子 (#110) 保存温度(℃) -25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 光源 LED 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~+50(ただし、氷結、結露のないこと) 耐衝撃(耐久) 最大500m/s2 使用周囲湿度 35~85%RH 耐振動(誤動作) 10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 耐衝撃(誤動作) 最大200m/s2 (誤動作1ms以内) 最小適合負荷 DC5V 1mA 電気的耐久性 10万回以上(定格負荷) 感電保護クラス Class Ⅱ PTI(トラッキング特性) 175 汚染度(使用環境) 3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N) 最大3.92 戻りの力(N) 最小0.49 動作までの動きPT 最大2.5mm 全体の動きT.T(参考) 約3mm 分割方式 無分割 胴体形状 角胴形
ACフリー入力軸流ファン omron(オムロン) 翌々日出荷
電圧の違いによる影響がなく、輸出時の設計見直し不要
アース線の配線が不要
近接センサ バレル形 検出範囲 23 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 IO-Link 200Hz omron(オムロン) 7日以内出荷
検出距離が長いため、施設内での予期しない障害を回避 世界最長の検出距離です 高輝度LEDで、インジケータは360 °どこからでも目視できます。 ″e-jig″ (取り付けスリーブ)による近接センサ交換はわずか 10 秒です。 耐油性を高めたケーブルを使用することで、2年間の耐油性を実現 幅広いバリエーションで、センサを簡単に選択できます
仕様 ●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:23 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10→ 30 V dc●長さ:60.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:16 mA●動作温度 Max:+70℃●逆極性保護:あり●コード番号:188-9100 アズワン品番 65-7350-22
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります 押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
押しボタンSW IDEC(和泉電気) 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ
引込計器盤 テンパール工業 税込 ¥ 72,578 ~ ¥ 65,980 ~
動力分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 549,780 ~ ¥ 499,800 ~
電灯分電盤 テンパール工業 税込 ¥ 175,780 ~ ¥ 159,800 ~
開閉器盤 テンパール工業 税込 ¥ 47,278 ~ ¥ 42,980 ~