小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。
ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。
独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。
ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。
ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。
質量(g)約130~190
使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)35~95
電源(V)三相3線: AC200~480
定格入力電圧(V)三相3線: AC200~480
機能動作逆相+欠相監視
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様逆相欠相リレー
電源(V)三相3線: AC200~480
定格入力電圧(V)三相3線: AC200~480
ケース色N1.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
17.5mm幅。
三相3線タイプ。
プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5
質量(g)約100
電源(V)三相3線: AC200~480
保護構造端子部:IP20
適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ
耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間
定格絶縁電圧(V)AC528
定格入力電圧(V)三相3線: AC200~480
材質(ケース)PC UL94-V0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90
保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)
外装色(ケース)N1.5
過負荷耐量528V連続
高度(m)2000以下
絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 入力端子一括と出力端子一括間
使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)
電流容量(A)10(1極あたり)
使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)
入力周波数(Hz)50/60
EMC規格EN 60947-5-1
動作時間逆相/0.1秒±0.05秒、欠相/0.1秒以下(定格電圧100%→0%に急変したとき)
耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns 1500V入力端子コモン/ノーマル
復帰方式自動復帰
定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)
耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引
保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)
定格負担(VA)約2.6
適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)
耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回
挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)
フェルール導体長さ(mm)8
押込力(N)(ドライバ)15以下
推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75
電線剥きしろ(mm)8
欠相検出レベル定格入力の80%±10% 計算式 =1-((最大線間電圧-最小線間電圧)/3相平均線間電圧)
仕様オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。
接点構成DPDT
電源電圧(V)AC200→480
RoHS指令(10物質対応)対応
電気フェーズ3
遅延時間(秒)0.1
ヒステリシス幅100
位相感度欠相、 相順位相
監視アプリケーション位相
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
付属品-
質量(g)150以下
消費電力(W)1.6(5V)
適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、ロイド、EC指令
時間仕様-
耐電圧各チャンネル一括相互間:AC500V 50/60Hz 1分間、漏れ電流 1mA以下
精度(周囲温度23℃時)白金測温抵抗体入力:(±0.3 of PV、または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下熱電対入力:(±0.3% of PV、または±1.5℃の大きい方)±1ディジット以下電圧・電流入力:(±0.3% of F.S.)±1ディジット以下
表示部前面/LED 3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常)
分解能1/12000(電圧・電流入力時)
精度(%)-
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65
応答時間-
入力インピーダンス(Ω)温度入力/10k以上、電圧入力/1M以上、電流入力/250(固定)
消費電流(A)0.32(5V)
絶縁方式入力とコントローラ信号間:電源/トランス、信号/フォトカプラ各入力間:電源/トランス、信号/フォトカプラ
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10~+55℃(ただし、 氷結・結露しないこと)
温度係数±100ppm F.S./℃以下
熱電対入力/冷接点補償は内部センサを使用
使用周囲湿度相対湿度25~85%
接続端子-
最大入力定格電圧入力/±15V、電流入力/30mA
動作測温抵抗体・熱電対・±100mV任意レンジ・ポテンショメータ入力:断線時の測定値の振り切れ方向指定可能(上方振り切れ/設定入力レンジの115%、下方振り切れ/設定入力レンジの-15%)4~20mA、1~5V、0~1.25V、0~5V、0~10V入力:4~20mA、1~5Vのレンジで断線したときは、-15%の測定値を格納/4~20mA、1~5V以外のレンジで断線したときは0Vが入力されたときと同じ測定値を格納0~20mA入力:断線したときは0mAが入力されたときと同じ測定値を格納-1.25~+1.
変換速度250ms/4点
入力抵抗白金測温抵抗体入力:測定方式/3線式許容導線抵抗/1線あたり20Ω以下入力検出電流/1.1mA
外部接続18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)
信号範囲電圧・電流入力:スケーリングで設定された入力範囲の-5%~105%温度入力:各センサレンジの上下限に対して±20℃または±20°F
変換周期(ms)250/4点
実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置
誤差-
自己診断機能診断結果をLEDで表示
異常検知機能-
入力検出電流測温抵抗体入力/約0.21mA(3線式)、約0.42mA(4線式)ポテンショメータ入力/約0.21mA(入力断線検出電流:熱電対・±100mV任意レンジ入力/約0.1μA )
導線抵抗の影響-
占有号機数1号機分(号機No.00~95)
設定部前面ロータリスイッチ/号機No.0~95
前面接続部-
CPUユニット取込み最大時間-
ウォームアップ時間(分)30
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。