絞り込み
ブランド
  • TOKIN
  • モノタロウ(31)
  • AMPHENOL(711)
  • BOURNS(1,268)
  • IDEC(和泉電気)(714)
  • JST(日本圧着端子製造)(619)
  • KEMET(923)
  • KOA(730)
  • MICROCHIP(740)
  • MURATA(村田製作所)(686)
  • omron(オムロン)(995)
  • onsemi(881)
  • Panasonic(パナソニック)(3,216)
  • RS PRO(3,061)
  • SAMTEC(1,193)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,044)
  • Texas Instruments(626)
  • VISHAY(2,258)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,350)
  • YAGEO(1,484)
  • 日本モレックス(molex)(1,605)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーキャパシタ 5.5V 0.47F TOKIN

    スーパーキャパシタ 5.5V 0.47F

    TOKIN
    ¥569税込¥626
    1個
    3日以内出荷
    NEC/TOKINのスーパーキャパシターは電気二重層コンデンサーの商品名です。 FYシリーズは-25~70℃保証で耐圧は5.5V、μAオーダーのバックアップ電源用に適します。 二次電池と同様の使い方ができますがコンデンサーなので電源の容量によっては直列に保護抵抗を介さずに急速充電が可能です。(通常は電源の保護のため電流制限抵抗を直列に入れて充電します。)電解コンデンサーと異なり平滑回路に使うことはできません。また、容量は大きいですが直列抵抗が大きく大電流の放電はできません。
    用途バックアップ用です。厚さ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-25~+70寸法D(Φmm)16.5寸法d1(mm)0.4寸法d2(mm)1.2許容差【静電容量】+80.-20%取付後高さ(mm)15静電容量0.47F最大使用電圧(V)5.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージメタルケース等価直列抵抗(Ω)~100(at 1KHz)
  • SNコイル TOKIN

    SNコイル

    TOKIN
    ¥299~税込¥329~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    寸法L1(mm)20(±2)寸法L2(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージトロイダル

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器