YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316L
長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000
形状リード線タイプストレート形
温度範囲(℃)-200~900
分類汎用シース形熱電対
許容差クラス2
保護管径D(Φmm)1.0・1.6・3.2・4.8・6.4・8.0
素子K,E,J,T
1個
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
仕様●センサ種類:Pt100Ω●リード線種類:塩化ビニル被覆●端子種類:M3端子●検査成績書クラスB/検査成績書なし●測温範囲(℃):0~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦD):3.2●保護管長(L)(mm):100
材質SUS316(保護管)
タイプシングルエレメント
種類ストレート形
規格JIS C 1604
リード線長さ(mm)40
1個
¥10,980
税込¥12,078
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316L
長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000
形状リード線タイプストレート形
温度範囲(℃)-200~900
分類汎用シース形熱電対
許容差クラス2
保護管径D(Φmm)1.0・1.6・3.2・4.8・6.4・8.0
素子K,E,J,T
1個
¥9,598
税込¥10,558
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316L
長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000
形状端子箱タイプフランジ形
温度範囲(℃)-200~100・-40~250・0~500
分類汎用シース形測温抵抗体
許容差クラスB
保護管径D(Φmm)3.2・4.8・6.4・8.0
素子Pt100 3線式・JPt100 3線式
1個
¥65,980
税込¥72,578
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
仕様●センサ種類:Pt100Ω●リード線種類:塩化ビニル被覆●端子種類:端子なし●検査成績書クラスB/検査成績書なし●測温範囲(℃):0~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦD):3.2●保護管長(L)(mm):100
材質SUS316(保護管)
タイプシングルエレメント
種類ストレート形
規格JIS C 1604
リード線長さ(mm)10
1個
¥9,798
税込¥10,778
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316
長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000
形状端子箱タイプねじ固定形
温度範囲(℃)-200~100・-40~250・0~500
分類汎用測温抵抗体
許容差クラスB
保護管径D(Φmm)10・12・15・22(21.7)
素子Pt100 3線式・JPt100 3線式
1個
¥38,980
税込¥42,878
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
仕様●センサ種類:Pt100Ω●リード線種類:塩化ビニル被覆●端子種類:M3端子●検査成績書クラスB/検査成績書なし●測温範囲(℃):0~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦD):3.2●保護管長(L)(mm):50
材質SUS316(保護管)
タイプシングルエレメント
種類ねじ固定形
規格JIS C 1604
リード線長さ(mm)30
ねじサイズR3/8(Φ3.2~6.4で選択可能)
1個
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316
長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000
形状端子箱タイプフランジ形
温度範囲(℃)0~980
分類汎用熱電対
許容差クラス2
保護管径D(Φmm)10・12・15・22(21.7)
素子K,E,J,T
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
仕様●センサ種類:Pt100Ω●リード線種類:塩化ビニル被覆●端子種類:M3端子●検査成績書クラスB/検査成績書なし●測温範囲(℃):0~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦD):3.2●保護管長(L)(mm):50
材質SUS316(保護管)
タイプシングルエレメント
種類ストレート形
規格JIS C 1604
リード線長さ(mm)30
1個
¥9,898
税込¥10,888
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
仕様●センサ種類:Pt100Ω●リード線種類:塩化ビニル被覆●端子種類:M3端子●検査成績書クラスB/検査成績書なし●測温範囲(℃):0~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●保護管外径(ΦD):3.2●保護管長(L)(mm):100
材質SUS316(保護管)
タイプシングルエレメント
種類ねじ固定形
規格JIS C 1604
リード線長さ(mm)20
ねじサイズR1/8(Φ3.2、Φ4.8mmのみ選択可能)
1個
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316
長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000
形状端子箱タイプねじ固定形
温度範囲(℃)0~250・0~500
分類汎用測温抵抗体
許容差クラスB
保護管径D(Φmm)3.2・4.8・6.4・8.0
素子Pt100 3線式・JPt100 3線式
1個
¥36,980
税込¥40,678
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316L
長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000
形状リード線タイプねじ固定形
温度範囲(℃)-200~100・-40~250・0~500
分類汎用シース形測温抵抗体
許容差クラスB
保護管径D(Φmm)3.2・4.8・6.4・8.0
素子Pt100 3線式・JPt100 3線式
1個
¥32,980
税込¥36,278
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316L
長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000
形状端子箱タイプねじ固定形
温度範囲(℃)-200~900
分類汎用シース形熱電対
許容差クラス2
保護管径D(Φmm)3.2・4.8・6.4・8.0
素子K,E,J,T
1個
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316L
長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000
形状リード線タイプストレート形
温度範囲(℃)-200~100・-40~250・0~500
分類汎用シース形測温抵抗体
許容差クラスB
保護管径D(Φmm)3.2・4.8・6.4・8.0
素子Pt100 3線式・JPt100 3線式
1個
¥29,980
税込¥32,978
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316L
長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000
形状リード線タイプストレート形
温度範囲(℃)-200~100・-40~250・0~500
分類汎用シース形測温抵抗体
許容差クラスB
保護管径D(Φmm)3.2・4.8・6.4・8.0
素子Pt100 3線式・JPt100 3線式
1個
¥25,980
税込¥28,578
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316L
長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000
形状端子箱タイプフランジ形
温度範囲(℃)-200~100・-40~250・0~500
分類汎用シース形測温抵抗体
許容差クラスB
保護管径D(Φmm)3.2・4.8・6.4・8.0
素子Pt100 3線式・JPt100 3線式
1個
¥65,980
税込¥72,578
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316
長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000
形状端子箱タイプフランジ形
温度範囲(℃)-200~100・-40~250・0~500
分類汎用測温抵抗体
許容差クラスB
保護管径D(Φmm)10・12・15・22(21.7)
素子Pt100 3線式・JPt100 3線式
1個
¥54,980
税込¥60,478
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
仕様●オプション2:なし●センサ種類:Pt100Ω●検査成績署クラスA/JCSS校正証明書付●シース耐圧(Mpa):1●測温範囲(℃):-40~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●証明書:禁油禁水処理証明書+材料証明書付●保護管外径(ΦD):6.4
材質ASTM316L(シース、SUS316L相当)、SUS316L(ヘルールキャップ)
取付ベールキャップシングルエレメント
タイプサニタリー仕様(バフ#400仕上げ、 禁油禁水処理)
規格JIS C 1604
取付サイズ1.5S(ヘルールキャップサイズ)
関連資料寸法、仕様情報(6.74MB)
端子箱アルミダイキャスト
処理方法なし
シース長(mm)100
1個
¥179,800
税込¥197,780
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
材質SUS316
長さ(mm)100・150・200・350・500・750・1000
形状端子箱タイプねじ固定形
温度範囲(℃)-200~100・-40~250・0~500
分類汎用測温抵抗体
許容差クラスB
保護管径D(Φmm)10・12・15・22(21.7)
素子Pt100 3線式・JPt100 3線式
1個
¥38,980
税込¥42,878
21日以内出荷
YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
また、接続はストレート形、ねじ固定形、フランジ形の3タイプを基本とした取り付け方法ご用意しております。
仕様●追加処理:IP67仕様●センサ種類:Pt100Ω●検査成績署クラスA/検査成績署付●シース耐圧(Mpa):1●測温範囲(℃):-40~250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●フランジ種類:JIS規格:10K 25A●フランジ座面:ツバ付タイプ●保護管外径(ΦD):15●保護管長(L)(mm):250
材質SUS316(保護管)
タイプセパレート形シングルエレメント
種類フランジ固定形/セパレート形
規格JIS C 1604
1個
¥99,980
税込¥109,978
21日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。