交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付きで安定検出領域指示(緑/赤色LED)。表示灯は後方からも確認可能。小形・省スペース。高いシール性。(IP67)。充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡)
センサ形状ネジ型
シールド形状シールド
検出方式高周波発振形
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
定格電源電圧AC100/200V 50/60Hz DC24V
コード長さ(m)(標準)2
接続方式プリワイヤ(標準コード長2m)
材質(センサ)ケース:黄銅Niメッキ、(検出面)PBT樹脂(コネクタ)ホルダー:PBT樹脂
使用電圧範囲(V)AC48~240V(AC40~250V)、DC24~240V(DC20~250V)
動作形態N.O.
耐電圧AC4000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
制御出力(開閉電流)5~100mA(残留電圧)AC電源使用時:10V以下(負荷電流5mA、コード長2m時)、DC使用時:6V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時)
漏れ電流(mA)AC電源使用時:2mA以下、DC電源使用時:1mA以下
耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間
表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯
応差動作距離の10%以下
専用サージ吸収回路で1KVの高サージ性を実現。
豊富な機種揃え。(4/12mm,NPN/PNP,N.O./N.C.)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。
車載にも対応可能なシール性。(IP67)
負荷短絡保護・逆接続保護付き。
動作が一目でわかる表示灯(赤色LED)付き。
質量(g)約110
使用温度範囲(℃)-25~+70
保護構造IP67(IEC規格)
耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分間
検出方式高周波発振形(非シールド)
接続方式プリワイヤ
標準検出物体(mm)40×40、t=1、鉄
材質(ケース)ABS樹脂
定格電源電圧DC24V
制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC30V
消費電流(mA)25以下(DC24V)
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
設定距離(mm)8.4
使用周囲湿度35~95RH%
保存温度範囲(℃)-25~+70
使用電圧範囲(V)DC19~30
応答周波数(Hz)300
耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回
表示灯検出体接近時赤色点灯
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間
応差動作距離の10%以下
特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
動作距離(mm)12
耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回
シールド形状非シールド
センサ形状角型
直流2線式で配線コスト低減。
設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ)
豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.)
高速応答。(4mmで1.5kHz,7mmで1kHz)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。
高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
保護構造IP67(IEC規格)
耐電圧AC500V、50/60Hz、1分間
検出方式高周波発振形(非シールド)
接続方式プリワイヤコネクタ、プリワイヤ
材質(ケース)ABS樹脂
定格電源電圧DC12/24V
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
使用周囲湿度35~95RH%以下
使用電圧範囲(V)DC10~30
漏れ電流(mA)1以下
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間
応差動作距離の15%以下
耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回
シールド形状非シールド
センサ形状角型
小形・省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性。(IP67)。豊富なバリエーション。充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)
センサ形状ネジ型
シールド形状シールド
検出方式高周波発振形(シールド)
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
定格電源電圧DC12/24V
接続方式プリワイヤ
使用温度範囲(℃)-25~70
使用電圧範囲(V)DC10~30
動作形態N.O.
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
制御出力(開閉電流)100mA以下、(残留電圧)2V以下(開閉電流 100mA、コード長2m)、(出力耐電圧)DC30V
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回
耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
表示灯出力時赤色点灯
応差動作距離の10%以下
特性(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
消費電流(mA)13以下
出力直流3線式
仕様直流3線式
タイプホタル表示灯
電源電圧(V)DC 12/24
材質(検出面)PBT樹脂
漏れ電流(mA)13以下
温度特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下
豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。
高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)
保護構造IP67(IEC規格)
接続方式プリワイヤ
材質(ケース)ABS樹脂
定格電源電圧DC 12/24V
制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)1V以下、(出力耐電圧)DC 30V
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
使用周囲湿度35~95RH%以下
使用電圧範囲(V)DC10~30
耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回
表示灯出力時赤色点灯
応差動作距離の10%以下
耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回
シールド形状非シールド
センサ形状角型
溝形光電スイッチHPVシリーズは搬送設備などでの使用を想定し、耐環境性、使いやすさを追及しています。
ヘッド形状溝
小形、省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)。
長距離検出。(一般タイプFL7Mの2倍の検出距離)。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付きで安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯。(ホタル表示灯)。高いシール性。(IP67G)
センサ形状ネジ型
シールド形状非シールド
検出方式高周波発振形
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
定格電源電圧DC12/24V
コード長さ(m)(標準)2
接続方式プリワイヤ(標準コード長2m)
使用温度範囲(℃)-25~+70
使用電圧範囲(V)DC10~30
動作形態N.O.
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
制御出力(開閉電流)0.8mA以下(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)(出力耐電圧)DC30V
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
漏れ電流(mA)0.8以下
耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間
表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯
出力直流2線式
交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付で安定検出領域指示(緑/赤色LED)。表示灯は後方からも確認可能(プリワイヤタイプ、プリワイヤコネクタタイプ)。小形、省スペース。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡)。
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
動作形態N.O.
材質(ケース)黄銅Niメッキ
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時)
材質(検出面)PBT樹脂
漏れ電流(mA)AC2以下、DC1以下
耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回
表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯
耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
材質(ホルダー)PBT樹脂
応差動作距離の10%以下
関連資料(3.31MB)
ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。
センサ形状ネジ型
シールド形状シールド
検出方式高周波発振形
ヘッド形状ネジ
関連資料(3.31MB)
非シールドならではの長距離検出が可能。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付で安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)。高いシール性(IP67G)。
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
接続方式プリワイヤ
使用電圧範囲(V)DC10~30
制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC 30V
電源電圧(V)DC 12/24
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
材質(検出面)PBT樹脂
耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回
耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
特性動作距離において+25℃を基準として 0~+50℃で±10%%以下、-25~+70℃で±20%以下
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)。高いシール性。(IP67G)。業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式高周波発振形
保護構造IP67
定格電源電圧DC12/24V
材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)
使用温度範囲(℃)-10~+60
保存温度範囲(℃)-10~+60
使用電圧範囲(V)DC10~30
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
耐衝撃(m/s2)249 X、Y、Z各方向 6回
耐振動55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間
応差動作距離の15%以下
動作表示灯出力時赤色点灯
検出面とハウジングは耐衝撃性。
対摩耗性に優れた一体形のステンレス製。
スパッタ付着を少なくした特殊耐スパッタコーティング。
溶接電流磁界ノイズ対策回路内蔵。
センサ形状円柱型
検出方式高周波発振形
光色赤
ヘッド形状円
保護構造IP67
定格電源電圧DC12/24V
材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)
使用温度範囲(℃)-10~+60
保存温度範囲(℃)-10~+60
使用電圧範囲(V)DC10~30
仕様(耐溶接磁界性)250mT
動作形態N.O.
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
保護回路溶接電流ノイズ対策回路
耐衝撃(m/s2)249 X、Y、Z各方向 6回
耐振動55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間
応差動作距離の15%以下
動作表示灯出力時赤色点灯
アルミ切削屑、鋳鉄切削屑が検出ヘッドに堆積しても、確実にワークを検出。PLC、NC装置と直接接続可能な直流2線式で配線コスト削減。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)を装備。高いシール性(IP67)。EN規格認定取得。
シールド形状シールド
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
使用温度範囲(℃)-25~70
電源電圧(V)DC 12/24
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
使用電圧範囲(V)DC10~30
材質(検出面)PBT樹脂
漏れ電流(mA)0.55以下
材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂
材質(塗装)黄銅金めっき
関連資料(3.31MB)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥2,088
¥1,898
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。