A形シリーズは汎用タイプの静止表面用温度センサです
金型表面のみならずあらゆる物体の表面温度を測定する事ができます
用途樹脂成型金属金型の表面温度管理と温度計測等
鉄板の表面温度管理と温度測定等
アスファルト舗装時の温度管理と温度測定等
コード長さ(m)1
材質(グリップ)ポリアセタール
応答速度1.5秒
耐久性75000回以上
材質(パイプ)ステンレス(SUS316)
材質(ガード)ステンレスガード
温度(℃)100、300、500(校正温度ポイント)
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
被覆材シリコン
向き(接触板)平行
接触部に4点支持構造を採用していますので、支持点を固定せずフリーの状態に保ち、ストレスがかかりません。
熱電対E
汎用タイプの静止表面用温度センサです。
仕様グリップ有無:グリップなし
プラグ形状切りっぱなし
パイプ形状ストレート
タイプ微少表面用センサ
使用温度範囲(℃)-50~400
センサータイプストレート
精度(℃)±2.5(at100℃)
応答速度2秒
熱電対K
アズワン品番2-1085-03
1個
¥19,980
税込¥21,978
13日以内出荷
先端部を小さくした微小用の表面温度センサです。
仕様グリップの有無:グリップなし
プラグ形状切りっぱなし
接触部に4点支持構造を採用。応答速度、耐久性の全てを極めたハイクラスモデル。
仕様グリップ有無:グリップなし
プラグ形状切りっぱなし
パイプ形状ストレート
移動回転している表面の温度計測に適しています。
仕様グリップの有無:有
形状(ガード)平面用
タイプ移動回転用センサ
コード長さ(m)1
材質(グリップ)ポリアセタール
精度(℃)±2.5(at100℃)
コード径(Φmm)4
耐熱温度(℃)240
応答速度3.5秒
熱電対タイプK
耐久性1500時間以上
パイプ長(mm)30
プラグ形状標準プラグ
材質(パイプ)ステンレス(SUS316)
パイプ形状ストレート
被覆材シリコン
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。