制御機器 :「usbメモリ 保管ケース」の検索結果
関連キーワード
表示色65536色(ソフトにて32K色/256色/128色/モノクロに対応)
材質PC樹脂
保護構造パネル前面:IP65相当(パッキン使用時)、リヤケース:IP20相当
消費電力(W)(最大定格)13以下
適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、【UL・cUL】UL61010-1、UL61010-2-201、【KC】対応
定格電圧(V)DC24
構造パネル埋め込み取り付け
精度【カレンダー】通電時:月差 ±210 秒(周囲温度25℃)無通電時:月差 ±90 秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)
ケース色黒
表示分解能320×240
表示部TFTカラー/5.7型(QVGA)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182.5×45.8×138.8
冷却方式自然空冷
バッテリーボタン電池内蔵
絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子とFG間:10以上(DC500V)
使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)
保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)
電池寿命5年(周囲温度25℃)
耐ノイズノイズ電圧 1000Vp-p、パルス幅 1μs、立ち上がり時間: 1ns (ノイズシミュレータによる計測値)
汚染度(使用環境)汚染度2
電圧許容範囲(V)DC24±10%
耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数: 5~9Hz、片振幅: 3.5mm、振動周波数: 9~150Hz、定加速度: 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z: 3方向(各10回)
使用環境条件腐食性ガスがなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと
LED寿命(時間)50000
許容瞬時停電時間(ms)1以内
接地D種接地(第3種接地) FG/SG分離
パネルカット寸法(mm)174.0(-0/+0.5)×131.0(-0/+0.5)※V806/V606e 同等
タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜
ファンクションスイッチ構成数6個
バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)
耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV
バックライトLED
耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度: 147m/s2(15 G)、X,Y,Z : 3方向 各3回(計18回)
必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。
ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。
ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。
スクロール操作に対応。
表示色1677万色
仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ
構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付
ケース色ライトグレー
冷却方式自然空冷
インターフェース【D-Sub9ピン(CN1)】RS-232C、RS-485(2線式)、RS-422(4線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200、187500bps、【モジュラー8ピン(MJ1/MJ2)】RS-232C、RS-485(2線式)、調歩同期式 データ長:7、8ビット パリティ:偶数、奇数、なし ストップビット:1、2ビット、伝送速度:4800、9600、19200、38400、57600、76800、115200bps、【SDカード】1スロット 標準装備、【Ethernet】1CH、伝送速度:100Mbps、10Mbps、【USB】Type A、Type mini-B(Ver.2.0)、【音声出力】1CH 標準装備
メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)
汚染度(使用環境)汚染度2
耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz 定加速度 9.8m/s 2(1G)、X,Y,Z:3方向(各10回)
使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと
使用高度標高2000以下
タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜
ファンクションスイッチ構成数8個
バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)
バックライトLED
耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度:147m/s 2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。
ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。
ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。
スクロール操作に対応。
表示色1677万色
仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ
材質PC樹脂
保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当
適合規格【CEマーキング】EN61000-6-2、EN61000-6-4、EN50581、【UL・cUL】UL508、【KC】対応、【電波法】日本:TELEC/アメリカ:FCC/カナダ:IC RSS/欧州:R&TTE/韓国:KC
定格電圧(V)DC24
構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付
精度【カレンダー】月差 ±90秒(無通電、周囲温度25℃、電池バックアップ時)
ケース色ライトグレー
冷却方式自然空冷
メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)
保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)
耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、パルス幅1μs、立上り時間1ns
汚染度(使用環境)汚染度2
電圧許容範囲±10%
使用環境条件腐食性ガスなく、塵埃がひどくないこと、および導電性の塵埃がないこと
許容瞬時停電時間(ms)1以内
使用高度標高2000以下
接地D種接地(第3種接地)、FG/SG分離
タッチスイッチ仕様静電容量
バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)
バックライトLED
必要な機能とサイズを、必要なシーンへ。
ニーズに即したラインアップが、ムダのない 情報網を構築する。
ピンチイン・ピンチアウトで画面を拡大・縮小。
スクロール操作に対応。
仕様過電圧カテゴリ:カテゴリⅡ
材質PC樹脂
保護構造パネル前面:IP66相当、Type4X/13(防水パッキン使用時)、リアケース:IP20相当
構造形状:一体形、取付方法:パネル埋込取付
精度【カレンダー】月差 ±90秒(周囲温度25℃、電池バックアップ時)
ケース色ライトグレー
表示分解能640×480
冷却方式自然空冷
メモリー【画面(FROM)】64Mバイト、【バックアップ(SRAM)】800Kバイト
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用温湿度範囲0~50℃/85%RH以下(結露不可)
保存温湿度範囲-10~60℃/85%RH以下(結露不可)
汚染度(使用環境)汚染度2
耐振動JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、振動周波数:5~9Hz、片振幅:3.5mm、振動周波数:9~150Hz、定加速度 9.8m/s2(1G)、X,Y,Z 3方向(各10回)
使用環境条件腐蝕性ガスなく、塵埃がひどくないこと(導電性塵埃なきこと)
使用高度標高2000以下
接地D種接地(第3種接地)FG、SGは分離
タッチスイッチ仕様アナログ抵抗膜
バックアップ期間約5年(周囲温度25℃)
耐静電気放電IEC61000-4-2に準拠、接触6kV、気中8kV
バックライトLED
耐衝撃JIS B 3502(IEC61131-2)準拠、ピーク加速度 147m/s2(15G)、X,Y,Z:3方向 各3回(計18回)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。