制御機器 :「接続用プラグ」の検索結果
関連キーワード
Phoenix Contact プラグは、冷接点補償、熱電対用です
仕様●アクセサリタイプ:プラグ●併用可能製品:熱電対●応用例:冷接点補償
アズワン品番65-7312-68
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
Phoenix Contact プラグ用挿入ブリッジにはねじが付いています 3.81 mm ピッチで接続しますEAC 承認 2 つの接続数 絶縁材グループ I
仕様●種類:挿入ブリッジ●シリーズ:EBPL●併用可能製品:ねじ接続を備えたプラグです●コード番号:209-8145
アズワン品番65-7696-28
1袋(50個)
¥7,498
税込¥8,248
欠品中
Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block を装備しています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、3 つの接続数を備えています。Terminal の色はグレーで鉄道用にテスト済み レベル数は 1 です
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-TWIN/ 1P, ST 2●結線方法:プラグイン、スプリングケージ●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:ST 2,5-TWIN/ 1P●コード番号:217-6434
アズワン品番65-7506-39
1袋(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
。Phoenix Contact ST シリーズは、スプリングケージ接続を備えたフィードスルー Terminal Block を装備しています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、3 つの接続数を備えています。Terminal の色は青で鉄道用にテスト済み レベル数は 1 です
仕様●色:青●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-TWIN/ 1P BU, ST 2●結線方法:プラグイン、スプリングケージ●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:ST 2,5-TWIN/ 1P BU●コード番号:217-6433
アズワン品番65-7504-63
1袋(50個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
PDT x 2 又は 4 個の産業用リレー用の Phoenix Contact リレーベースです。入力又はサプレッサモジュール用にプッシュイン接続及びプラグインオプションがあります。周囲温度: -40 → 85 ℃ 電圧範囲: 250 V
仕様●電圧:250V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-2-BPT/4X21●コード番号:224-7562
アズワン品番65-8073-91
1袋(10個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
PDT x 3 の産業用リレー用の Phoenix Contact リレーベースです。入力又はサプレッサモジュール用にプッシュイン接続及びプラグインオプションがあります。周囲温度: -40 → 85 ℃ 電圧範囲: 250 V
仕様●電圧:250V ac/dc●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-3-BPT/3X21●コンタクト数:3●コード番号:224-7564
アズワン品番65-8073-89
1袋(10個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
2 つ又は 3 つの PDT を備えた高出力リレー用の Phoenix Contact リレーベースです。入力又はサプレッサモジュール用にプッシュイン接続及びプラグインオプションがあります。周囲温度: -40 → 85 ℃ 色:グレー
仕様●電圧:440V ac●アクセサリタイプ:リレーベース●シリーズ:RIF-4-BPT/3X21●コード番号:224-7580
アズワン品番65-8073-92
1袋(10個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 1 N/Oコンタクト 入力: 48 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mA
仕様●範囲:PLC●シリーズ:PLC-OPT- 48DC/ 48DC/100●最大負荷電圧:48 V dc●コード番号:224-7557
アズワン品番65-8072-93
1袋(10個)
¥73,980
税込¥81,378
7日以内出荷
PLC ロジックによる入力機能用 Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えています。DINレールに取り付け 1 N/Oコンタクト 入力: 120 V ac / 110 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」
仕様●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:132 V dc●最小負荷電圧:96 V dc●シリーズ:PLC-OSC-120UC/V8C/SEN●コード番号:207-3367
アズワン品番65-8078-86
1袋(10個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 120 V ac / 110 V dc、出力: 24 → 253 V ac / 0.75 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Cont
仕様●最大負荷電流:10 mA●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:253 V dc●最小負荷電圧:24 V dc●シリーズ:PLC-OPT-120UC/230AC/1●コード番号:207-3300
アズワン品番65-8055-93
1袋(10個)
¥84,980
税込¥93,478
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../21 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けます 1 N/Oコンタクト 入力: 48 V dc 出力: 3 → 33 V dc / 3 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キ
仕様●最大負荷電流:3 A●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:33 V dc●最小負荷電圧:3 V dc●シリーズ:PLC-OPT- 48DC/ 24DC/2●コード番号:207-3298
アズワン品番65-8060-68
1袋(10個)
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
PLC ロジックによる入力機能用 Phoenix Contact PLC インターフェイスです。ねじ止め接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えています。DINレールに取り付け 1 N/Oコンタクト 入力: 230 V ac / 220 V dcこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:253 V ac●最小負荷電圧:184 V ac●シリーズ:PLC-OPT-230UC/V8C/SEN●コード番号:207-3371
アズワン品番65-8055-71
1袋(10個)
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
。Phoenix Contact PLC インターフェイスは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアソリッドステートリレーを備えた PLC-BPT../SEN 基本 Terminal Block で構成されます。DIN レール NS 35/7.5 1 N/Oコンタクト 入力: 120 V ac / 110 V dc 出力: 3 → 48 V dc / 100 mAこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●最大負荷電流:48 V dc●取り付けタイプ:DINレール●最大負荷電圧:48 V dc●最小負荷電圧:3 V dc●シリーズ:PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN●コード番号:207-3295
アズワン品番65-8055-80
1袋(10個)
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
Phoenix PLC-RPT シリーズコンタクトねじ Terminal です。Phoenix PLC-RPT シリーズのリレーモジュールは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアリレーを備えた Terminal Block を備えているので、DIN レール取り付けに適しています。特長と利点。v8 アダプタを使用することで、このリレーモジュールはシステム配線への効率的な接続を実現します このモジュールは、Coil とコンタクトの間の安全な絶縁を実現します 実用的なプラグインブリッジ 動作温度範囲: -10 → +60 oC 。リレーモジュールは、どのような用途に使用されますか。リレーとは、電流が通過できるかどうかを判断するためのオン / オフ切り替えスイッチです。リレーモジュールは、最新の電源、大型無線電子、電気物理、X 線装置などの用途における緊急事態を制御し、保護するために使用されます。
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:230V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RPT- 12DC/21HC●高さ:80mm●寸法:94 x 14 x 80mm●接点材質:銀合金●入力電流:33mA●極数:1●特殊機能:Degree of protection RT II●コード番号:801-8447
アズワン品番65-8091-14
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
。Phoenix PLC-RPT シリーズコンタクトねじ Terminal です。Phoenix PLC-RPT シリーズのリレーモジュールは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアリレーを備えた Terminal Block を備えているので、DIN レール取り付けに適しています。特長と利点。v8 アダプタを使用することで、このリレーモジュールはシステム配線への効率的な接続を実現します このモジュールは、Coil とコンタクトの間の安全な絶縁を実現します 実用的なプラグインブリッジ 動作温度範囲: -10 → +60 oC 。リレーモジュールは、どのような用途に使用されますか。リレーとは、電流が通過できるかどうかを判断するためのオン / オフ切り替えスイッチです。リレーモジュールは、最新の電源、大型無線電子、電気物理、X 線装置などの用途における緊急事態を制御し、保護するために使用されます。
仕様●入力電圧 Min:179.4V ac●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RPT- 24DC/21-21AU●高さ:80mm●寸法:94 x 14 x 80mm●接点材質:金めっき●入力電流:18mA●極数:2●復帰時間:10ms●コード番号:801-8475
アズワン品番65-8064-99
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
ヒューズプラグ、ヒューズタイプ:ガラス / セラミック / .。、接続方式:プラグ接続、公称電流: 6.3 A、公称電圧: 400 V、幅: 6.2 mm、ヒューズタイプ: G / 5 x 20、取り付けタイプ:プラグイン取り付け、色:黒
仕様●種類:ヒューズプラグ●シリーズ:P-FU 5X20-5●コード番号:190-2108
アズワン品番65-7658-64
1箱(5個)
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プラグイン接続方式とワイヤサイズ 26-10 を採用しています。ねじ / プラグイン接続方式 緑 - 黄色この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26→ 10 AWG●ケーブルCSA:6mm2●色:緑 / 黄●極数:2●コード番号:201-5588
アズワン品番65-7736-53
1袋(50個)
¥38,980
税込¥42,878
7日以内出荷
UTTB (UT COMBI) CLIPLINEねじ接続付き2段式端子台。2段式の電位管理 1段式の端子台に比べて、必要なスペースは50 %削減 それぞれのレベルにブリッジシャフトが2本あるため、別々の電位を管理可能 FBSのある任意数の端子台とのクロス接続 連続プラグインブリッジシステム 制御キャビネット内で使用するヘビーディーティのプラグインコネクタなどの交換品 UTTBスクリューフランジ(804-4231)は、DINレールに直接スナップオン 対応する端子台と同じ形状 ねじソケットのオフセット配
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:UTTB4-TG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●定格電圧:500 V●動作温度 Max:+120℃●モデル番号:UTTB 4-TG●コード番号:804-3147
アズワン品番65-7520-48
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
IEC60664、EN50178、IEC62103。CUL、GL、UL。PLC-OSCインターフェイスリレー。PLC-OSCシリーズセンサインターフェイスは、ねじ接続 / プラグイン小型ソリッドステートリレーを搭載したPLC-BSC基本端子台、及びPLC-OSCシリーズソリッドステートリレーで構成されています。ねじ接続 黄色のLEDインジケータ 動作温度: -25 → 60℃ 幅広いアクセサリも用意
仕様●シリーズ:PLC-OSC-120UC/230AC/1●コード番号:801-7766
アズワン品番65-8092-41
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
。PLC リレー、ベース Terminal Block PLC-BSC../21 から構成され、ねじ接続と電源コンタクト付きプラグ対応ミニチュアリレー、DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧 60 V dc へのアセンブリ用
仕様●コイル電圧:60V dc●入力電圧 Max:60V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:80mm●奥行き:6.2mm●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●動作温度 Min:-40℃●コード番号:195-4842
アズワン品番65-8083-70
1個
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
UTTB (UT COMBI) CLIPLINEねじ接続付き2段式端子台。2段式の電位管理 1段式の端子台に比べて、必要なスペースは50 %削減 それぞれのレベルにブリッジシャフトが2本あるため、別々の電位を管理可能 FBSのある任意数の端子台とのクロス接続 連続プラグインブリッジシステム 制御キャビネット内で使用するヘビーディーティのプラグインコネクタなどの交換品 UTTBスクリューフランジ(804-4231)は、DINレールに直接スナップオン 対応する端子台と同じ形状 ねじソケットのオフセット配置のため、2つの隣り合ったコネクタの間には基本フランジのみが必要
仕様●レベル数:2●シリーズ:UTTB 2.5- 2-BE●モデル番号:UTTB 2,5- 2-BE●コード番号:871-8172
アズワン品番65-7679-09
1袋(50個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プラグ接続とワイヤサイズ 20-8 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライ
仕様●適合電線サイズ:20→ 8 AWG●ケーブルCSA:10mm2●色:緑 / 黄●極数:4●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-6034
アズワン品番65-7500-54
1袋(50個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Phoenix Contact - DFK-MSTB フィードスルー。Phoenix Contact の DFK-MSTB シリーズはフィードスルーの鮮明な基板コネクタです。これらの基板コネクタを使用すると、ハウジングの壁を通してプラグ接続を確立できます。又、ピン設計により、恒久的なソリューションとして、
仕様●極数:3●定格電流:12A●結線方法:はんだ●実装タイプ:パネルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン●ピッチ:5.08mm●シリーズ:CLASSIC COMBICON●コード番号:220-5027
アズワン品番65-7710-87
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
Phoenix Contact プラグは、プラグ接続方式とワイヤサイズが 24-10 です。プッシュイン接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:32A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4257
アズワン品番65-7739-96
1袋(10個)
¥61,980
税込¥68,178
7日以内出荷
。Phoenix Contact プラグは、プラグ接続方式とワイヤサイズが 24-10 です。プッシュイン接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:32A●実装タイプ:プラグイン●コード番号:201-6116
アズワン品番65-7758-32
1袋(50個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プラグ接続方式とワイヤサイズが 24-10 です。プッシュイン接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:32A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-5516
アズワン品番65-7751-69
1袋(50個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
Phoenix Contact UT シリーズは、ねじプラグ接続のフィードスルー Terminal Block を備えています。この Terminal Block は、公称断面積が 4 mm 2 で、2 つの接続数を備えています。Terminal の色は青でTerminal Block のラベルとブリッジは安定しています 利点 動作時の周囲温度は -60 → 105 ℃ です
仕様●色:青●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:5-MTD BU, UT 2●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:UT 2,5-MTD BU●コード番号:217-6437
アズワン品番65-7504-61
1袋(50個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
Phoenix Contact のシングルチャンネル入力ループ駆動 2 極アイソレータは、カットオフ電圧を向上し、アナログ信号の電気的絶縁を実現するプラグイン接続技術を使用します。入力信号:出力信号: 0 ( 4 ) mA → 20 mA プッシュイン接続技術。この記事は、Phoenix Contact
仕様●モジュールタイプ:ループパワードアイソレータ●入力信号タイプ:電流●出力信号タイプ:電流●入力範囲:4 → 20mA●出力レンジ:0.004 → 0.02A●危険区域認証:ATEX●シリーズ:MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP-SP●コード番号:207-3356
アズワン品番65-8055-70
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、DIN レールアダプタ、アダプタプレート取り付けタイプにスナップ式で使用します。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。12 種類の接続方法があり、高さは 21.7、幅は 31.5 mm です。このブロックは、導体シャフトを介して互いにブリッジ接続し、標準プラグインブリッジと位置を合わせることができます。周囲温度: -60 → 85 ℃ レベルの数は 1 です 定
仕様●極数:12●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:450 V●ケーブルCSA:4mm2●色:ピンク●コード番号:201-4384
アズワン品番65-7745-36
1袋(8個)
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
PLC-BSC../21 基本 Terminal Block とねじ止め接続、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーから構成される PLC インターフェイスです。 DIN レール NS 35/7.5、PDT x 1、入力電圧: 48 V dc に取り付けられます
仕様●コイル電圧:48V dc●入力電圧 Max:48V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:80mm●奥行き:6.2mm●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●動作温度範囲:-40 → +60℃●コード番号:195-4840
アズワン品番65-8084-36
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:10 mA●最大負荷電流:6 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:5 V●接点構成:SPDT●コード番号:220-5791
アズワン品番65-8082-61
1袋(10個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:5 V●接点構成:SPDT●コード番号:220-5792
アズワン品番65-8083-23
1袋(10個)
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:12 V●コード番号:220-5711
アズワン品番65-8081-90
1袋(10個)
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プラグ接続方式とワイヤサイズ 26-14 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26→ 14 AWG●ケーブルCSA:1.5mm2●色:緑 / 黄●極数:3●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-5184
アズワン品番65-7739-72
1袋(50個)
¥62,980
税込¥69,278
7日以内出荷
プラグイン接続技術を採用した出力ループ駆動の 2 極アイソレータで、ユニポーラ及びバイポーラアナログ信号を電気的に絶縁します。入力は DIP スイッチで設定可能プッシュイン接続技術、標準構成。アナログ信号の電気的絶縁、変換、及びフィルタリング用のプラグイン接続技術を備えた出力ループ駆動 2 極アイソレータです。出力ループ駆動アイソレータにより、アクティブなアナログ入力モジュールで動作させることができます。このデバイスは、コントローラの現在のループを介して供給されます。入力側では、標準アナログ信号と非標準アナログ信号を 2 mA 又は 50 mV → 40 mA 又は 30 V の範囲で接続できますこれらは 4 mA に変換されます .。信号: 20 mA入力信号は DIP スイッチで設定できます。測定トランスデューサは NFC 通信に対応しています。
仕様●モジュールタイプ:ループパワードアイソレータ●入力信号タイプ:電流,電圧●出力信号タイプ:電流●電源電圧:8 → 30V dc●入力範囲:2 mA → 40 mA, 50 mV → 30V●出力レンジ:4 → 20mA●危険区域認証:ATEX●動作温度範囲:-40 → +70℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:196-0434
アズワン品番65-8084-33
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:1 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:30 V●コード番号:220-5790
アズワン品番65-8081-89
1袋(10個)
¥84,980
税込¥93,478
欠品中
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:5 V●接点構成:SPDT●コード番号:220-5834
アズワン品番65-8082-53
1袋(10個)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーシステムは、コントローラとシステム周辺機器の間の高性能インターフェイスです。PLC インターフェイスは、非常にコンパクトなプラグインリレーとソリッドステートリレーの包括的な製品群を提供します。これには、広範なアクセサリとシステムケーブルが含まれます。簡単な接続技術として、ねじ又はプッシュイン接続技術を選択できます プラグインブリッジにより、時間を節約できる配電が実現します プラグインリレーとソリッドステートリレーの幅はわずか 6.2 mm です PLC リレーシステムとシステム配線により、コントローラとリレーを高速なプラグイン接続 非常にコンパクトなリレーモジュールは、COMPLETE の一部です ラインシステム
仕様●最小負荷電流:10 mA●範囲:PLC-INTERFACE●シリーズ:PLC-RSC●最小負荷電圧:250 V●最大負荷電圧:12 V●コード番号:220-5709
アズワン品番65-8080-92
1袋(10個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Phoenix Contact アースモジュール式 Terminal Block は、プラグ接続方式とワイヤサイズ 26-12 を備えています。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●ケーブルCSA:4mm2●色:緑 / 黄●極数:4●結線方法:プッシュイン●コード番号:201-4351
アズワン品番65-7496-38
1袋(50個)
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。