制御機器 :「薄型 スイッチ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 8ポート 10/100 Mbps
型番1085165
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
エコ商品
薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 16ポート 10/100/1000 Mbps
型番1085219 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 8ポート 10/100/1000 Mbps
型番1085162
1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
エコ商品
薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 5ポート 1 Gbps
型番1085163 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
エコ商品
薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 5ポート 10/100 Mbps, SFP 2ポート 100 Mbps
型番1085176 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
エコ商品
薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 5ポート 10/100 Mbps
型番1085170 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
エコ商品
薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 4ポート 10/100/1000 Mbps, SFP 1ポート 100/1000 Mbps
型番1085173 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
エコ商品
薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 5ポート 10/100/1000 Mbps, SFP 2ポート 100/1000 Mbps
型番1085171 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
エコ商品
薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 5ポート 10/100 Mbps, SFP 2ポート 100 Mbps
型番1085164 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
エコ商品
薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 4ポート 10/100 Mbps, ST 1ポート 100 Mbps
型番1085179 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
エコ商品
薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 4ポート 10/100 Mbps, SC-D SM 1ポート 100 Mbps
型番1085214 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
エコ商品
薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 4ポート 10/100 Mbps, SFP 1ポート 100 Mbps
型番1085177 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
エコ商品
薄型フレキシブル取付タイプ RJ45 4ポート 10/100 Mbps, SC-D 1ポート 100 Mbps
型番1084159 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
82日以内出荷

フエニックス・コンタクトアンマネージドスイッチ
エコ商品
薄型フレキシブル取付タイプ(広温度範囲) RJ45 4ポート 10/100 Mbps, SFP 2ポート 100 Mbps
型番1085169 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
82日以内出荷

UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-ULリスト(UL508)認定。PhoenixContactSTEPPOWER単相電源(PSU)。PhoenixContactの単相STEPPOWER世代コンパクト電源ユニットは、高い効率性を備え、スタンバイ時の損失が低いため、高い電力効率を実現します。このPSUは、出力電圧が24Vdcで、さまざまな性能クラスと全幅のタイプが揃っているほか、5、12、15、48Vdcという特殊な電圧タイプも用意されています。これらのPSU(電源ユニット)は、特にビルのオートメーション向けに設計されていますが、明示的にその使用に限定されるわけではありません。アイドリングが低く、最大の効率は、エネルギー効率の向上に役立ちます。言うまでもなく、これらの電源は、DINレールノッチがハウジングから外れたため、DINレールに簡単に取り付けることができます。DINレール電源はケーブル管理に最適で、すべてが1つのキャビネットに収納され、一貫したメンテナンスと使いやすさを実現しています。特長と利点:。DINレールにはめ込むか、平らな面にねじ止めするだけで簡単に取り付けられますわずかな損失による最大のエネルギー効率500、000時間を超える高MTBF(平均故障間隔)とU/I特性曲線による信頼性の高い電源高速試運転、LED機能のモニタリング付き全負荷時の長い停電による動作の高い安全性広範囲の摂取と国際認定パッケージによる全世界での使用幅広い温度範囲:-25→+70℃パラレルスイッチによる性能と冗長性の向上屋外設置に対応最大のエネルギー効率と非常に低いアイドリング損失による省エネ。代表的用途:。この電源ユニットの設計は、組み込み配電盤や薄型制御盤に適しています。さらに具体的には、このSTEPPOWERPSUは、ビルのオートメーション用途に対応するように設計されています。DINレール電源の取り付け方法。通常、DINレール電源は取り付けが簡単です。互換性のあるDINレールに取り付けるAbilityでは、通常、これを1つのDINレールにスライドさせるだけです。このSTEPDINレール電源は、NS35(EN60715仕様)レールに対応しています。電源をレールにスライドさせたら、ケーブルを関連する入出力に接続します。TerminalBlockに挿入する前に、ケーブルを6.5mmストリップする必要があります。TerminalBlockは、簡単なねじ接続で取り付けを簡素化します。DINレール電源とは何ですか。DINレール電源は、実質的に、DINレールに取り付けるように設計された電源です。これらの電源は、家庭用電化製品ではなく、産業界に適しています。TerminalBlockの接続など、一般的な3ピンソケット電源ではなく、異なる接続方法が採用されています。DINレールPSUは、キャビネット内にSITすると、作業を片手にとって、産業用途の効率を高めることを目的に設計されています。
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:85 → 264V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:2.5A●定格電力:60W●出力数:1●電気的位相:1●タイプ:モード切替●高さ:90mm●実装タイプ:DINレールマウント●MTBF平均故障間隔:1061650h アズワン品番65-7220-65
1個
24,980 税込27,478
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります