簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニットと。16点入力/16点出力混合用中継端子台FA-FXTB16X16Yの接続に使用します。
用途省配線・省工数機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F
定格電流(A)1
ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブル
コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製)
ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色
絶縁抵抗(MΩ/km)100以上
導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)
絶縁体外径(mm)0.88
UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V
導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)
製品分類区分接続ケーブル
絶縁耐圧(V/1分間)AC500
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。増設ブロックと32点中継端子台の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L
ケーブル長(m)3
定格電流(A)1
ケーブル【使用ケーブル】40 芯ケーブル(黒色)
コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製)
ケーブル外径(Φmm)9.5
絶縁抵抗(MΩ/km)5以上
導体構成(本/mm)7/0.127
絶縁体外径(mm)0.88
UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V
導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)
導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)
製品分類区分接続ケーブル
絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
¥6,198
税込¥6,818
12日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。増設ブロックと32点中継端子台の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L
定格電流(A)1
ケーブル【使用ケーブル】40 芯ケーブル(黒色)
コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製)
ケーブル外径(Φmm)9.5
絶縁抵抗(MΩ/km)5以上
導体構成(本/mm)7/0.127
絶縁体外径(mm)0.88
UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V
導体公称断面積(mm2)0.08(AWG#28)
導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)
製品分類区分接続ケーブル
絶縁耐圧(V/1分間)AC500
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニットと。16点入力/16点出力混合用中継端子台FA-FXTB16X16Yの接続に使用します。
用途省配線・省工数機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F
ケーブル長(m)3
定格電流(A)1
ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブル
コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製)
ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色
絶縁抵抗(MΩ/km)100以上
導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)
絶縁体外径(mm)0.88
UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V
導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)
製品分類区分接続ケーブル
絶縁耐圧(V/1分間)AC500
1個
¥9,598
税込¥10,558
22日以内出荷
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニット、。ブロックと32点中継端子台の接続に使用します。
用途省配線・省工数機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F
定格電流(A)1
ケーブル【使用ケーブル】丸形 40 芯ケーブル
コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製)
ケーブル外径(Φmm)9.5(標準)、黒色
絶縁抵抗(MΩ/km)50以上
導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)
絶縁体外径(mm)0.88
UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V
導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)
製品分類区分接続ケーブル
絶縁耐圧(V/1分間)AC500
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。三菱電機マイクロシーケンサiQ-F、Fシリーズコネクタタイプ基本/CPU/I/Oユニットと。16点入力/16点出力混合用中継端子台FA-FXTB16X16Yの接続に使用します。
用途省配線・省工数機器
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-F、MELSEC-F
定格電流(A)1
ケーブル【使用ケーブル】丸形 20 芯ケーブル(黒色) 2本
コネクタシーケンサ側:MIL20P コネクタ FRC5-A020-3T0S-FA(第一電子工業株式会社製)2個、ユニット側:MIL40P コネクタ D7940-7500SC、D3448-7940(スリーエム ジャパン株式会社製)
ケーブル外径(Φmm)8.1(標準)、黒色
絶縁抵抗(MΩ/km)50以上
導体構成(本/mm)7/0.127(AWG#28)
絶縁体外径(mm)0.88
UL規格(ケーブル部)UL STYLE No.2464 80℃ 300V
導体抵抗0.232Ω/m以下(20℃)
製品分類区分接続ケーブル
絶縁耐圧(V/1分間)AC500
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。