制御機器 :「熱電対 表面」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面貼付用センサ。 仕様静止表面貼付用センサ 付属品耐熱コード3m 適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRT II トラスコ品番779-5866 使用温度範囲(℃)0~300 コード長さ(m)3 センサー寸法(mm)17×14×0.6 センサ精度クラス2
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。
用途静止表面用(90°角度可変、中温) 測定範囲:-30~500℃ 測定温度(℃)-30~500 寸法(mm)17Φ×36
1本
32,980 税込36,278
当日出荷

佐藤計量器製作所フィルム型被覆K熱電対
・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。
コード長さ(m)1 精度クラス2 線径(Φ)0.32 耐熱温度(℃)200迄 素線の種類K
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります