制御機器 :「デジタル可変抵抗」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル圧力センサー 国内用
エコ商品
測定流体空気・非腐食性気体 保護構造IP40(IEC) 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 仕様●国内用●アース方式:フローティング●過電圧カテゴリ:Ⅰ 消費電力(mA)30以下 質量(g)約25 付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本 材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、、キー部:ポリカーボネート 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令) 表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms) 材質(ケース)PBT(ガラス繊維入) 応答時間2.5ms、25ms、250ms キー操作により選択 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと) 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃)-10~60 短絡保護装備 応差(ヒステリシス)最小2digits(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 標高(m)(使用)2000以下 汚染度(使用環境)2 圧力種類ゲージ圧 圧力ポートM5めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ) 耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルレーザセンサ
材質本体ケース:耐熱ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、押しボタンスイッチ:アクリル、ジョグスイッチ:ABS 質量(g)約15 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ・最大流入電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)・残留電圧:1.5V以下[流入電流50mAにて] 感度通常モード:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング/マニュアル調整、ウィンドコンパレータモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、ヒステリシスモード:ティーチング(1点、2点、3点)/マニュアル調整、微分モード:8段階設定 電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下 タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式、タイマ時間自動干渉防止機能:約0.5ms、1~9,999ms装備[センサヘッド4台まで密着取り付け可能(H-SPモード時センサヘッド2台まで)] 応答時間80μs以下(H-SP)、150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4ms以下(U-LG) ジョグスイッチにて選択 使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 動作表示灯橙色LED(出力1、出力2ON時点灯) 短絡保護装備 MODE表示灯RUN:緑色LED、TEACH・L/D・TIMER・CUST・PRO:黄色LED 設定感度微調整機能装備 出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択 デジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LED表示 表示灯緑色LED(レーザー放射時点灯) 耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 総延長距離0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間 消費電流通常時:950mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード時:780mW以下(電源電圧24V時 消費電流33mA以下) 耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
1個
28,980 税込31,878
32日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-100シリーズ
デジタルファイバセンサFX-100シリーズは、しきい値・入光量を同時に確認でき、また各種設定時に格段の操作性を発揮する、デジタル2画面を搭載しました。 使用するコネクタは市販のコネクタのため、センサ購入後のコネクタ加工費や加工にかかるリードタイムが大幅に削減できます。デジタル圧力センサDP-100シリーズやマイクロフォトセンサPM-64シリーズとコネクタ部材を共通化できます。
種類ファイバアンプ 光色 曲げ半径(mm)R2 投光素子赤色LED 質量(g)約15 適合規制および認証:CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UL/c-ULリスティング認定 材質キースイッチ:ポリカーボネート、ファイバロックレバー:PBT 接続方式コネクタ接続 感度設定方法:2点ティーチング/リミットティーチング/フルオートティーチング 材質(ケース)ポリカーボネート 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 機能投光量可変機能:3レベル+自動設定 タイマ機能オンディレイタイマ/オフディレイタイマ 有効/無効切換式 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50℃、8~16台密着時:-10~45℃)(但し、結露および氷結しないこと) タイマー時間1ms、5ms、10ms、20ms、40ms、50ms、100ms、500ms、1000ms 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 保存温度範囲(℃)-20~70 消費電力(mW)通常時:720以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)、ECOモード時:600以下(電源電圧24V時消費電流25mA以下) 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 設定感度微調整機能装備 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能 出力動作入光時ON/非入光時ON SETモードにて切り換え デジタル表示4桁(緑色)+4桁(赤色)LCD表示 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-410シリーズ
種類ファイバアンプ 曲げ半径(mm)R2 材質ケースカバー:ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)-10~55(4~7台密着時:-10~50、8~16台密着時:-10~45)(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 応答時間150μs以下(FAST)、500μs以下(STD)、4.5ms以下(U-LG)切換式 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 短絡保護装備 自動干渉防止機能装備(ファイバ4セットまで密着取り付け可能。但し、U-LGモード時8セットまで) タイマ機能可変オンディレイタイマ/オフディレイタイマ/ワンショットタイマ装備、有効/無効切換式 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 材質(ケース)耐熱ABS 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 タイマー時間約1ms~3s(1~10ms:1ms単位で設定可能、10~100ms:10ms単位で設定可能、100~500ms:50ms単位で設定可能、500ms~1s:100ms単位で設定可能、1~3s:500ms単位で設定可能 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(コネクタタイプ5~8台増設時:50m、9~16台増設時:20m)まで可能 出力動作入光時ON/非入光時ON スイッチにて切り換え 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタル圧力センサ[気体用]
シンプル&簡単操作 機能的デザイン 高品位LCD表示 コンパクト&軽量設計 低圧・高圧の2タイプ 3つの出力モード 施工性を追求
用途電子部品の吸着確認、元圧確認 仕様国内用(Pa) 付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本 材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、キー部:ポリカーボネート 規格CE 保護構造IP40(IEC) 本体質量(g)約25 表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms) 材質(ケース)PBT(ガラス繊維入) 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと) ケーブルコネクタ付ケーブル2m付属 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 保存温度範囲(℃)-10~60 消費電力(mW)30以下 短絡保護装備 応差(ヒステリシス)最小2digits(可変) 出力動作NO/NCをキー操作により選択 圧力種類ゲージ圧 圧力ポートM5めねじ 使用周囲標高(m)2000以下 適合流体空気、非腐食性気体 耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間 材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ) 応答時間(ms)2.5、25、250 キー操作により選択 耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ分離 デジタルレーザセンサ
規格CE、FDA 保存温度範囲(℃)-20~70 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)デジタルファイバセンサ FX-300シリーズ
種類ファイバアンプ 曲げ半径(mm)R2 使用周囲温度(℃)-10~+55(4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~+70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 出力動作入光時ON/非入光時ON ジョグスイッチにて選択 デジタル表示4桁赤色LED表示 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 設定感度微調整機能装備 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 質量(g)約20
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
259 税込285
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型デジタル圧力センサ (DPH-100用)コントローラ DPC-100シリーズ
温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて)
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ[気体用]コントローラ(国内用)
施工の常識を破る! 自由設計! センサヘッドを埋め込み取り付け クイックメンテナンス 取り付けスペース削減 簡単調整! センサヘッド単体でも使用可能 圧力ポートは丈夫なステンレス製 新・業界標準!2画面+ダイレクト設定 高速応答500μs コントローラの設定操作モードは使用頻度に合わせた3層構造 3色表示でセンサの状態がひと目でわかる 工数・人的ミスを削減するコピー機能 センサヘッドは自動認識 1機種でさまざまなアプリケーションに対応 [DPC-100オリジナル機能] 独立2出力と3つの出力モードを装備 オートリファレンス/リモートゼロアジャスト機能を装備。 最小限の手間で、より精度の高い圧力管理が可能 サブ表示部をカスタマイズ 設定内容がひと目でわかる パネルに密着取り付けが可能 密着取り付けをサポートする専用金具(MS-DP1-6)を用意 電源ケーブルもワンタッチ接続 コネクタ付ケーブルを付属しないタイプを用意 [DPC-10□-J]
規格UL/C-UL、CE 定格圧力範囲(kPa)連成圧:-100.0~+100.0、正圧:0~+1.000MPa、負圧:0~-101.0 電源電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下 消費電力通常時:960mW以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720mW以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600mW以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下) 但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く 出力動作NO/NCをキー操作により選択 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 応差(ヒステリシス)最小1digit(可変) 繰返し精度負圧/正圧:±0.2%F.S.(±2digits)以内、連成圧:±0.2%F.S.(±4digits)以内 応答時間0.5ms、1ms、2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1,000ms、5,000ms キー操作により選択 短絡保護装備 アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(負圧・正圧)、3V±0.5%F.S.以内(連成圧)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ <アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1%F.S.以内(負圧・正圧)・12mA±1.5%F.S.以内(連成圧)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、負荷抵抗:250Ω(MAX.) 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1,000ms キー操作により選択) 表示圧力範囲負圧:5.1~-101.3kPa、正圧:-0.050~1.020MPa、連成圧:-101.3~105.0kPa 動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯) 保護構造IP40(IEC) 使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間 絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回 温度特性±0.5%F.S.以内(+20℃を基準として使用周囲温度範囲にて) 材質ケース:PBT(ガラス繊維入)、LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコーンゴム 接続方式コネクタ接続 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能 質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く) 付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット センサ供給電圧電源電圧と同一 入力電圧範囲(V)センサヘッド:1~5 DC(定格圧力範囲にて)
1個
10,980 税込12,078
32日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用)
高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 スロットル搭載で圧力サージに強い ラインアップ ”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧) 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 応差(ヒステリシス)最小1digit(可変) 繰返し精度±0.2%F.S.以内 短絡保護装備 アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・1.364V±0.5%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ<アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・5.455mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内負荷抵抗:250Ω(MAX.) 動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯) 保護構造IP40(IEC) 使用周囲温度(℃)-10~50(結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間 入力電圧範囲(V)1~5DC(定格圧力範囲にて) 絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2、XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz、複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回 温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて) 材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ) 接続方式コネクタ接続 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(CE適合時は30m未満)まで可能 付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット 仕様●センサヘッド入力:入力電圧範囲1~5V DC(定格圧力範囲にて)●設定分解能:DPH-L113V:0.001MPa、DPH-L113:0.001MPa、DPH-L133:0.01MPa、DPH-L114:0.01MPa、DPH-L154:0.1MPa 型式コントローラ(国内用) 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 本体質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く) 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms キー操作により選択) 材質(ケース)PBT(ガラス繊維入) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 設定圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-1.177~1.177、DPH-L113:-1.07~1.07、DPH-L133:-3.74~3.74、DPH-L114:-10.7~10.7、DPH-L154:-53.5~53.5 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 保存温度範囲(℃)-10~60 消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く 表示圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.155~1.022、DPH-L113、-0.05~1.02、DPH-L133:-0.17~3.57、DPH-L114:-0.5~10.2、DPH-L154:-2.5~51 材質(スイッチ部)シリコーンゴム 定格圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.1~1、DPH-L113:0~1、DPH-L133:0~3.5、DPH-L114:0~10、DPH-L154:0~50 耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間 組み合わせセンサヘッドDPH-L113V、DPH-L113、DPH-L133、DPH-L114、DPH-L154 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 応答時間(ms)5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択 耐衝撃(耐久)(m/s2)100 XYZ各方向3回
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)カラーファイバセンサ アンプ
光源には、R(赤色)・G(緑色)・B(青色)のLEDを採用していますので、白熱ランプ式と比べ外乱光に強く、長寿命でメンテナンスフリーです。色をR(赤色)・G(緑色)・B(青色)の各色成分にデジタル処理して判別しますので、非常に精度の高い色判別が可能です。従来の光量で判別するファイバセンサでは困難であった「白と黄」などの微妙な色の違いや、パーツのメッキ有無などが確実に判別できます。ボタンを押すだけで、判別の基準となる色を簡単に設定できます。設定方法には、1点(マニュアル)ティーチングとオートティーチングの2つの方法があります。また、色判別の許容値を16段階の可変スイッチで設定できますので、シビアな調整も簡単に行えます。
用途異色ワークのラベル検出、封かん紙・封かんシールの検出 種類ファイバアンプ 検出対象組み合わせファイバのスポット径以上の不透明体および半透明体 曲げ半径(mm)R2 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤色LED・緑色LED・青色LED(変調式) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×31.5×67 材質本体ケース:ABS、ケースカバー:ポリカーボネート、ファイトバロックレバー:PPS 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-20~+70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000 電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)45以下 絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間 応答時間1ms以下(但し、オートティーチング設定時は3ms以下) 出力動作検出色一致時ON/検出色不一致時ON 切換スイッチにて選択 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 設定方式押しボタン設定式:1点(マニュアル)ティーチング/オートティーチング 切換スイッチにて選択 表示灯1点(マニュアル)ティーチングエラー時、交互に点滅・出力短絡時、同時に点滅 電源表示灯緑色LED(通電時点灯、オートティーチング待機中点滅) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 タイマ機能約40ms固定オフディレイタイマ装備 (有効/無効切換式) 耐振動(耐久)耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久100(約10G) XYZ各方向3回 耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシミュレータにて) 判別許容値16段階 可変スイッチにて選択 付属品MS-DIN-3(アンプ取付金具):1個、調整ドライバ:1本 仕様判別許容値設定スイッチを高精度検出(目盛4~1)で使用する場合の使用周囲温度は、+15~+35℃となります。 適合ファイバ:FD-L51、FD-L52、FD-L53、FD-L54 質量(g)約85
1個
82,980 税込91,278
22日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型・長距離 レーザ測距センサ HG-F1シリーズ
エコ商品
軽さと強度を兼ね備えたアルミダイカストケースにTOFセンサモジュールを内蔵。受光までの時間で距離を測定し、250~3,000mmのダイナミックなレンジを1機種で対応します。
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC 測定範囲(mm)可能:250~3000 電圧(V)【アナログ電圧出力:出力範囲】正常時:0~+5:設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3000mm)、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+5.2(注) : 受光量が不安定な場合、電圧は0、電流は0mA を出力します。 保護構造IP67 (IEC) 適合規格【米国 / カナダ規格】UL 61010-1、CAN/CSA No.61010-1【その他】IEC 60825-1、JIS C 6802、GB 7247.1、KS C IEC 60825-1【適用規格】EN 61000-6-4、EN 61000-6-2、EN 60825-1、米国規制: FDA21 CFR1040.10、1040.11(Laser Notice No.56 適用) 本体質量(g)約85 繰返し精度(mm)10以内(白色無光沢紙:200にて) アナログ出力電圧出力 / 電流出力 切り換え式 (初期値:電圧出力) 電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10%を含む 機能外部入力:ゼロセット / ティーチング / 投光停止 切り換え式 (初期値:ゼロセット)【ティーチング】通常検出モード (2点 / リミット)、ウィンドウコンパレータモード (1点 / 2点 / 3点) 切り換え式 (初期値:通常検出モード) 光源赤色半導体レーザ クラス1 [IEC / EN / JIS / GB / KS / FDA(注)] 最大出力:0.39mW、発光ピーク波長:680nm※FDA規則のLaser Notice No.56規定に従い、IEC 60825-1 Ed. 3への準拠を除き、FDA規則(FDA 21 CFR 1040.10および1040.11)に準拠しています。 タイマ機能OFF / オンディレイ / オフディレイ / ワンショット 切り換え式 (初期値:OFF) 消費電流(mA)40以下 (電源電圧24V DC時)※アナログ出力は含みません。 出力インピーダンス(Ω)アナログ電圧出力:100 延長ケーブル(m)0.3(mm2)以上のケーブルにて全長10まで延長可能 表示範囲(mm)200~3300※物体検出時、デジタル表示に表示される数値の範囲を表示可能距離とします。 ゼロセットを行なった場合は、ゼロセットを行なった距離により表示可能距離が変化します。 使用周囲温度(℃)耐環境性:-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 電流(mA)【アナログ電流出力:出力範囲】正常時:+4~+20(設定により距離範囲設定可能 (初期値:250~3,000mm))、アラーム時:前回値保持、または近点側0、遠点側+20.8※ 受光量が不安定な場合、電圧は0V、電流は0mA を出力します。 法規制EMC 指令2014/30/EU 負荷抵抗【アナログ出力:アナログ電流出力】250#937;以下 直線性±2% F.S.(但し、測定距離500~3,000mmにて)、 F.S.(フルスケール)は、0~3,000mmを示します。 短絡保護装備 (自動復帰式) 使用周囲照度(Lx)【耐環境性】白熱ランプ:受光面照度3000以下 応差(ヒステリシス)30mm (出荷時設定)、PROモードにて最小1mmまで可変可能※ヒステリシスの変更は、検出が不安定になる場合があります。変更後、実機にて動作確認を行なってください。 出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え式 (初期値:入光時ON) 梱包質量(g)約130 汚染度(使用環境)2 耐衝撃(m/s2)耐環境性:耐久500(約50G) XYZ各方向3回 温度特性0.1% F.S./° C 使用周囲標高(m)2000以下※標高0mの大気圧以上に加圧した環境で使用または保存を行なわないでください。 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(3.99MB) ケーブルサイズ(mm2)0.2(5芯複合ケーブル2m付) カテゴリー過電圧:カテゴリI 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85 耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 時間(ms)タイマー:5 / 10 / 25 / 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 / 5000 切り換え式 (初期値:5) ビーム径(Φmm)約10 (代表値) (測定距離1,000mmにて)※中心光強度の1/e2(約13.5%)で定義されています。 定義外にも漏れ光があり、検出ポイントの範囲が検出ポイントに比べて反射率が高い場合は、その影響を受ける場合があります。 応答時間(ms)35 / 100 / 300 / 2000 切り換え式 (初期値:100)
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)レーザラインセンサ
種類測長センサ 使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと) 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm XYZ各方向80分 接続方式コネクタ接続 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.7mm XYZ各方向80分 耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります