制御機器 :「SFD」の検索結果
関連キーワード
"使いやすい”を実感。スリム&高剛性ボディ、ハイパワー新光学系、機能的デザイン
材質本体ケース:PA66(ガラス入)、ベースプレート:SPCC+メッキ、型式銘板:ポリエステル、外部接続コネクタ:黄銅+メッキ
保護構造IP64(IEC)
本体質量(g)約270
接続方式セーフティライトカーテン通信側:コネクタ接続〔セーフティライトカーテン用8芯ケーブル(M12コネクタ付)、I O - L i n k通信側:コネクタ接続〔4芯ケーブル(M12コネクタ付)(別途ご用意ください。)
電源電圧(V)セーフティライトカーテン通信側:24 DC +20/-30 % リップルP-P10%以下、I O - L i n k通信側:24 DC +20/-25 % リップルP-P10%以下
機能O-Link通信機能、セーフティライトカーテン設定情報コピー機能
データ出力プロセスデータ(PD) :18byte
消費電流(mA)セーフティライトカーテン通信側:15以下、I O - L i n k通信側:30以下
通信方式セーフティライトカーテン通信側:RS-485双方向通信(専用プロトコル)、I O - L i n k通信側:IO-Link仕様:Ver. 1.1
絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間
使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-25~+60
標高(m)使用:2000以下
汚染度(使用環境)汚損度:3
耐衝撃(m/s2)耐久300 (約30G)、XYZ各方向3回、耐誤動作:100(約10G)、XYZ各方向1,000回
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
各種認証【適合規制】CEマーキング(機械指令、EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(機械規則、EMC規則、RoHS規則)
関連資料(9.36MB)
接続台数本製品:1台、セーフティライトカーテン直列:5台まで(但し、合計光軸数は256光軸以下)
耐電圧(V)AC1,000 1分間 充電部一括・ケース間
カテゴリー過電流:I
使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85
伝送速度(Kbps)COM3(230.4)
耐振動(Hz)耐久10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向2時間、耐誤動作:10~55、複振幅0.75mm、XYZ各方向20回
時間(ms)最小サイクル:1.5
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
取付金具が検出幅よりはみ出さないデッドスペースレスの取付金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティライトカーテンを直列接続する場合に使用。投・受光器2本1セット
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
"使いやすい”を実感。スリム&高剛性ボディ、ハイパワー新光学系、機能的デザイン
用途セーフティライトカーテン本体に接続し、配線またはコントロールユニットSF-C13 / SF-C21へ
の接続に使用。
タイプボトムキャップケーブル、バラ線
ケーブル長(m)3
内容投・受光器用2本1セット
本体質量(g)340(2本)
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料(9.36MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
仕様ワイドタイプ
種別周辺部品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ポリカーボネート
タイプスリム
検出距離(m)[Finger]ショートモード時:0.2~6(投光器・受光器のみ装着)、0.2~5.5(投・受光器両側装着)/ロングモード時:0.8~9.5(投光器・受光器のみ装着)、0.8~9(投・受光器両側装着)/[Hand Arm/Foot]ショートモード時:0.2~7.5(投光器・受光器のみ装着)、0.2~7(投・受光器両側装着)/ロングモード時:0.8~12(投光器・受光器のみ装着)、0.8~11(投・受光器両側装着)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様互換ケーブル(SF4-AH□用NPNタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
M8六角穴付きボルト取付用
仕様互換ケーブル(SF4-AH□用PNPタイプ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。