絞り込み
ブランド
  • KORG(コルグ)
  • モノタロウ(28)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,809)
  • RS PRO(3,919)
  • omron(オムロン)(2,845)
  • IDEC(和泉電気)(1,936)
  • Panasonic(パナソニック)(1,820)
  • VISHAY(1,752)
  • AMPHENOL(1,108)
  • シュナイダーエレクトリック(1,046)
  • 日本モレックス(molex)(990)
  • フエニックス・コンタクト(943)
  • エスコ(925)
  • ハーティング(903)
  • 三菱電機(901)
  • 河村電器産業(859)
  • 富士電機(818)
  • BOURNS(702)
  • MICROCHIP(666)
  • azbil(旧:山武)(657)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(638)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直熱型双3極管Nutube 6P1 KORG(コルグ)直熱型双3極管Nutube 6P1KORG(コルグ)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
蛍光表示管の技術を応用した新しい真空管 Nutube 6P1は、ノリタケ伊勢電子製の蛍光表示管が真空管と同じ原理で動作していることに着目して実現した新しい真空管です。Nutube 6P1の外形は従来の真空管とは異なっていますが、直熱型双3極管として動作し、また従来の真空管と同様に真空管特有の豊かな倍音を生み出します。さらに、大幅な省電力化と小型化、品質向上にも成功しています。Nutube 6P1は、5V~80Vで動作し、リニアリティに優れた特性を持ち、連続期待寿命も30,000時間と高信頼性であり、従来の真空管の2%以下の電力で動作するため、電池動作も可能です。
電圧(V)【グリッドバイアス】2~3(VCC=12V)抵抗(kΩ)【グリッドバイアス(推奨値)】10~33定格【フィラメント】0.7V/17mA(41Ω)電源電圧(V)+5~+80負荷抵抗推奨値:100kΩ~330kΩ消費電力(mW)12/片ch関連資料(0.69MB)動作温度範囲(℃)-40~+80
Nu:Tekt ヘッドホンアンプはんだ付け組み立てキット KORG(コルグ)Nu:Tekt ヘッドホンアンプはんだ付け組み立てキットKORG(コルグ)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
超小型の真空管Nutube 6P1を使用したヘッドホンアンプのはんだ付け組み立てキット Nutube 6P1を26Vの電源電圧で駆動し、本格的な真空管サウンドを楽しめます。フィラメントの電源にはDC/DCコンバータを使用し、消費電流を抑えました。EDMスイッチを装備し、好みに合わせて低域を増強できます。Nutubeのアノード負荷抵抗値を調整することで、真空管の負荷曲線の傾きを変えて音の違いを楽しめます。2種類のオペアンプが付属(NJM4580、MUSES01)し、ICソケットを使用しているので簡単に交換ができます。ケースにはミント缶サイズのケースを使用し、電源スイッチの保護を兼ねたプロテクターおよびNutubeの光を確認できるアクリル製カバーを装備しています。 INPUT端子(ステレオミニジャック) OUTPUT端子(ステレオミニジャック)
仕様【真空管】Nutube 6P1【EDMスイッチON】+5dB/50H付属品取扱説明書質量(g)110(電池含まず)外形寸法(mm)111×65×29電源単3形アルカリ乾電池2本周波数特性20Hz~50kHz(3dB内)出力インピーダンス(Ω)10、推奨負荷:15以上コントロールボリューム、EDMスイッチ(内部)電池寿命(時間)約9(アルカリ乾電池使用時)歪率(%)0.15(-15dBu入力時)SNR値93dB最大出力(mW)50(MUSES01使用時)、80(NJM4580使用時)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器