絞り込み
ブランド
- KORG(コルグ)
- AMPHENOL(918)
- APEM(390)
- ARCOLECTRIC(419)
- BOURNS(567)
- MAC8(マックエイト)(509)
- MICROCHIP(618)
- omron(オムロン)(640)
- RS PRO(2,846)
- SAMTEC(513)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3,493)
- VISHAY(1,628)
- WURTH ELEKTRONIK(445)
- シュナイダーエレクトリック(557)
- ニチコン(567)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(396)
- ハーティング(666)
- 廣杉計器(386)
- 日本モレックス(molex)(689)
- 東芝(519)
- ブランドをもっと見る
特価

直熱型双3極管Nutube 6P1
KORG(コルグ)¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷蛍光表示管の技術を応用した新しい真空管 Nutube 6P1は、ノリタケ伊勢電子製の蛍光表示管が真空管と同じ原理で動作していることに着目して実現した新しい真空管です。Nutube 6P1の外形は従来の真空管とは異なっていますが、直熱型双3極管として動作し、また従来の真空管と同様に真空管特有の豊かな倍音を生み出します。さらに、大幅な省電力化と小型化、品質向上にも成功しています。Nutube 6P1は、5V~80Vで動作し、リニアリティに優れた特性を持ち、連続期待寿命も30,000時間と高信頼性であり、従来の真空管の2%以下の電力で動作するため、電池動作も可能です。電圧(V)【グリッドバイアス】2~3(VCC=12V)抵抗(kΩ)【グリッドバイアス(推奨値)】10~33定格【フィラメント】0.7V/17mA(41Ω)電源電圧(V)+5~+80負荷抵抗推奨値:100kΩ~330kΩ消費電力(mW)12/片ch動作温度範囲(℃)-40~+80