絞り込み
ブランド
  • オーム電機[配線パーツ]
  • モノタロウ(3)
  • TRUSCO(12)
  • タカチ電機工業(76)
  • Panasonic(パナソニック)(87)
  • RS PRO(1,035)
  • AMPHENOL(601)
  • 七星科学研究所(234)
  • 日東工業(159)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(129)
  • HAMMOND(115)
  • omron(オムロン)(108)
  • エスコ(106)
  • BULGIN(96)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(93)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(82)
  • 河村電器産業(60)
  • LEMO(53)
  • 明工社(52)
  • SOURIAU(50)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「防水」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • 防水コンセント
  • 防水スイッチ
  • 防水コネクタ
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水キャプコン セパレート型 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン セパレート型オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(5個)ほか
当日出荷
保護等級IP67タイプ耐油性・セパレート
防水キャプコン 耐侯性グレー オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐侯性グレーオーム電機[配線パーツ]
9,998税込10,998
1箱(20個)
7日以内出荷
ライトグレー保護等級IP67タイプ耐候性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
防水キャプコン 耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐侯ベージュオーム電機[配線パーツ]
9,998税込10,998
1箱(20個)
3日以内出荷
ベージュ保護等級IP67タイプ耐候性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
防水キャプコン 耐侯性 黒 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐侯性 黒オーム電機[配線パーツ]
9,698税込10,668
1箱(20個)
3日以内出荷
保護等級IP67タイプ耐候性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
防水キャプコン 耐油性グレー オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐油性グレーオーム電機[配線パーツ]
8,998税込9,898
1箱(20個)
3日以内出荷
ライトグレー保護等級IP67タイプ耐油性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
防水キャプコン 耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐油ベージュオーム電機[配線パーツ]
8,998税込9,898
1箱(20個)
3日以内出荷
ベージュ保護等級IP67タイプ耐油性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
防水キャプコン 耐油性 黒 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン 耐油性 黒オーム電機[配線パーツ]
8,898税込9,788
1箱(20個)
3日以内出荷
保護等級IP67タイプ耐油性取付穴数2取付穴径(Φmm)15適合電線径(Φmm)2.4~3
防水中継ボックス耐侯ベージュ オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス耐侯ベージュオーム電機[配線パーツ]
2,798税込3,078
1個
予約販売
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。ベージュ保護等級IP67タイプ耐候性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
防水中継ボックス 耐侯 黒 オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス 耐侯 黒オーム電機[配線パーツ]
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。保護等級IP67タイプ耐候油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
防水中継ボックス耐油ベージュ オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス耐油ベージュオーム電機[配線パーツ]
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から翌日出荷
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。ベージュ保護等級IP67タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
防水中継ボックス 耐油 黒 オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス 耐油 黒オーム電機[配線パーツ]
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途高さ制限のある空間でのセンサ線の中継ボックスに。保護等級IP67タイプ耐油性定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15端子ねじM3×8フリータンシねじ
防水中継ボックス 耐油・耐候 オーム電機[配線パーツ]防水中継ボックス 耐油・耐候オーム電機[配線パーツ]
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
用途DINレール端子台取付けによる信号線、動力線の中継に。 センサーアンプ等の防水・防塵に。 プリント基板、小型ユニットの収納に。保護等級IP67
ジョイボックス 変換アダプター オーム電機[配線パーツ]ジョイボックス 変換アダプターオーム電機[配線パーツ]
2,998税込3,298
1袋(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
仕様CTG22めねじ用材質(本体)ナイロン66質量(g)約7使用周囲温度(℃)-25~+80防水性IP67 (水深1m 30分)
ジョイボックス ブラインドキャップ オーム電機[配線パーツ]ジョイボックス ブラインドキャップオーム電機[配線パーツ]
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様CTG16めねじ用材質(本体)ナイロン66質量(g)約7使用周囲温度(℃)-25~+80防水性IP67 (水深1m 30分)
ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15タイプ耐油性材質(本体)ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事取付ねじ(コネクタ)CTG16端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下特性耐油

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器