絞り込み
ブランド
  • 音羽電機工業
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(850)
  • MICROCHIP(12)
  • AMT(5)
  • SCHURTER(4)
  • SIRC(サーク)(4)
  • azbil(旧:山武)(3)
  • 東洋技研(3)
  • BOURNS(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 三菱電機(2)
  • RS PRO(2)
  • CML Innovative Technologies(2)
  • Seeed Studio(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • スワロー電機(1)
  • 未来工業(1)
  • GSユアサ(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「iv 線」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • kiv線 1.25
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒューズホルダ 音羽電機工業ヒューズホルダ音羽電機工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
各種電源用SPDと組み合わせて使用し、短絡電流を遮断RoHS規制物質対応
適合クラスⅠSPD取付DINレール取り付け保護等級外郭:IP20電線抱合範囲(mm2)5.5~22(IV線またはKIV線)
LAN用SPD 音羽電機工業LAN用SPD音羽電機工業
35,980税込39,578特価
1個
取扱停止中
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応 SPD機能表示付き ギガビットイーサネットカテゴリ6に対応 最大120WのPoE(電源重畳)に対応 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法
最大使用電圧(V)DC60(連続)定格電流(A)2電圧防護レベル(V)500以下周波数帯域(MHz)DC~250(伝送)対応【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、1000BASE-TX(TIA/EIA-854)、PoE(IEEE802.3af)、PoEPlus(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)、LTPoE++、UPoE、HDBaseTケーブルカテゴリ5e、6、6e、6Aケーブル仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
雷メモリ 音羽電機工業雷メモリ音羽電機工業
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。 小型で軽量 取り付けが容易電線挿入部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。 ・ネジ(M5またはM6ネジ)による取り付け ・結束バンドによる取り付け サージ電流検知時に接点を出力OLM-2Sのみ対応(オープンコレクタ出力) 操作が容易 RoHS規制物質対応
用途雷サージなどを検出するのサージ検出器、サージの規模・検知時刻を記録表時(サージカウンタ機能付)適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線許容電流最大25kA(8/20μsおよび10/350μs)電源単4形アルカリ乾電池2本(連続使用期間:約2年注2))記録媒体内部メモリデータ記録件数最大99件極性正・負(動作/ただし判別しない)出力接点オープンコレクタ出力・サージ電流検知時および動作テスト時に1秒間ON (記録件数が99件以上の場合でも動作します) /最大使用電圧/電流:DC80V/50mA(OLM-2Sのみ)適合電線(mm2)2.0~22(IVまたはKIV線)取付M5またはM6ねじ、結束バンドRoHS指令(10物質対応)対応仕様【記録】サージ電流レベル S(スモール):100A~/L(ラージ):1000A~/サージ電流検知時刻
LAN用SPD 音羽電機工業LAN用SPD音羽電機工業
38,980税込42,878
1個
当日出荷
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護。 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 SPD機能表示付きSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX対応。 最大120WのPoE(電源重畳)に対応PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応。 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法。 RoHS規制物質対応。
用途OLA-CAT6S:LAN回線から侵入する雷サージから機器を保護、サーバ・ITV(監視カメラ)などのネットワーク機器・PC定格電流(A)2電圧防護レベル(V)500以下形状【モジュラー】RJ-45(8芯)RoHS指令(10物質対応)対応最大連続使用電圧(V)DC60仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
雷レコーダ貫通型CT 音羽電機工業雷レコーダ貫通型CT音羽電機工業
159,800税込175,780
1台
21日以内出荷
仕様動作極性:正・負(ただし判別しない)適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線種別貫通型取付DINレール質量(g)本体:約450/CT部:約100使用温度範囲(℃)0~50出力【接点】サージ電流検出時およびSPD劣化接点動作時適合電線(mm2)IV線100以下記録方式サージ電流レベル(8/20μs)100A,500A,1000Aとその時刻、SPD劣化接点動作(SPDと接続時)とその時刻記録媒体SDメモリカード 2GB(付属品)使用環境屋内用許容電流(最大)25kA(8/20μsおよび10/350μs)データ記録件数最大999件
雷レコーダクランプ型CT 音羽電機工業雷レコーダクランプ型CT音羽電機工業
199,800税込219,780
1台
21日以内出荷
サージ電流レベル(100A、500A、1000A)とその検出時刻を記録、表示。 データはSDメモリカードにテキストデータで記録するため、専用ソフトを使用せずに、パソコンでの表示が可能。 データ記録時に接点を出力(a接点 1秒間)。
仕様動作極性:正・負(ただし判別しない)、CT:クランプ型(内径32Φ)適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、電源用SPD(クラスⅡ、クラスⅢ)、制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線種別クランプ型取付DINレール質量(g)本体:約450/CT部:約100使用温度範囲(℃)0~50出力【接点】サージ電流検出時およびSPD劣化接点動作時適合電線(mm2)IV線100以下記録方式サージ電流レベル(8/20μs)100A,500A,1000Aとその時刻、SPD劣化接点動作(SPDと接続時)とその時刻記録媒体SDメモリカード 2GB(付属品)使用環境屋内用許容電流(最大)25kA(8/20μsおよび10/350μs)データ記録件数最大999件
雷プロテクタLAN用 音羽電機工業雷プロテクタLAN用音羽電機工業(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
LAN回線に接続するネットワークカメラやパソコンを保護。 シールドケーブルに対応。 DINレール取り付け、ネジ取付の二通りの取り付け方法。
仕様接地線/2mm2以上のIV線適合【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE(IEEE802.3at)、AlternativeA、Bトラスコ品番449-0118形状モジュラー/RJ-45(8芯)使用温度(℃)-20~+70使用電圧(V)DC60(最大連続)適合ケーブルUTPカテゴリ5e、6、6Aケーブル、STPカテゴリ5eケーブル最大負荷電流(mA)1000電圧防護レベル(V)500以下耐インパルス(8/20μs)5kA、(10/350μs)2kA使用湿度(%RH)90以下(結露しないこと)

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

iv 線特集
おすすめ人気ランキング
制御機器