絞り込み
ブランド
  • 3M
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(2,672)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,266)
  • omron(オムロン)(1,811)
  • IDEC(和泉電気)(1,512)
  • Panasonic(パナソニック)(1,213)
  • エスコ(1,190)
  • VISHAY(991)
  • 日本モレックス(molex)(715)
  • JST(日本圧着端子製造)(702)
  • GB(602)
  • 日東工業(594)
  • KOA(592)
  • 三菱電機(574)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(555)
  • ニチコン(537)
  • 東芝(531)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(524)
  • 富士電機(410)
  • LINKMAN(376)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GHz帯用ノイズ抑制シート 210X297 3MGHz帯用ノイズ抑制シート 210X2973M
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途GHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート 210X297 3Mハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート 210X2973M
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 特に数百MHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途MHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
ハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート EM25TP 3Mハロゲンフリー高性能ノイズ抑制シート EM25TP3M
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
ポリマー樹脂に軟磁性粉を練り込んだ基材に、アクリル系粘着剤を付属させたハロゲンフリーのノイズ抑制シートです。 本製品は5MHz以上の範囲で有効であり、特に100 MHz-3 GHzでの電磁ノイズに対して高い抑制効果を発揮します。
用途MHz帯の電磁ノイズ対策。 各種電子機器への電磁波シールド対策。
3M ワイヤスプライスコネクタ 青 SCOTCHLOK 314 3M3M ワイヤスプライスコネクタ 青 SCOTCHLOK 3143M
13,980税込15,378
1袋(50個)
当日出荷
仕様直径 = 3.8mm色 = 青シリーズ = Scotchlokコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)50ピン 3Mアンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)50ピン3M
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットコネクタ 34極 3Mソケットコネクタ 34極3M
349税込384
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
N2514-6002RB 3MN2514-6002RB3M
379税込417
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.54極数14シリーズ2500定格電流(A)1.75行数2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板,電線対基板実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
3M SCSIコネクタ 36 極 スルーホール 3M3M SCSIコネクタ 36 極 スルーホール3M
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 36ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛合金ピッチ = 2.54mm定格電流 = 1A端子方法 = はんだ長さ = 43.5mm動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
IDC D-subコネクタ 3M, Plug 3MIDC D-subコネクタ 3M, Plug3M
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
オス・メスオスボディ向きライトアングル材質(コンタクト)銅合金コンタクトめっきニッケルの上に金定格電流(A)1シリーズ8200動作温度(℃)(Min)-55
ミニDリボンIDCコネクタ 3M, Plug 3MミニDリボンIDCコネクタ 3M, Plug3M
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)14ピン 3Mアンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)14ピン3M
999税込1,099
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノールハーフピッチコネクタ(圧着式)68ピン 3Mアンフェノールハーフピッチコネクタ(圧着式)68ピン3M
999税込1,099
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)36ピン 3Mアンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)36ピン3M
779税込857
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)68ピン 3Mアンフェノールハーフピッチコネクタ基板(ライトアングル)68ピン3M
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードソケット ボックスヘッダー直線型 50極 3Mスタンダードソケット ボックスヘッダー直線型 50極3M
559税込615
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードソケット ボックスヘッダー直線型 14極 3Mスタンダードソケット ボックスヘッダー直線型 14極3M
369税込406
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードソケット Vロープロヘッダー直角型 50極 3Mスタンダードソケット Vロープロヘッダー直角型 50極3M
869税込956
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードソケット Vロープロヘッダー直角型 16極 3Mスタンダードソケット Vロープロヘッダー直角型 16極3M
499税込549
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードソケット Vロープロヘッダー直線型 14極 3Mスタンダードソケット Vロープロヘッダー直線型 14極3M
359税込395
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットコネクタ 26極 3Mソケットコネクタ 26極3M
539税込593
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットコネクタ 50極 3Mソケットコネクタ 50極3M
499税込549
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットコネクタ 10極 3Mソケットコネクタ 10極3M
239税込263
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットコネクタ 16極 3Mソケットコネクタ 16極3M
269税込296
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットコネクタ 40極 3Mソケットコネクタ 40極3M
469税込516
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットコネクタ 14極 3Mソケットコネクタ 14極3M
279税込307
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャーカップ 3Mプレッシャーカップ3M
10,980税込12,078
1個
当日出荷
高粘度塗料塗装用の加圧カップです。コンバージョンパックと併用することで、吐出することが難しい高粘度塗料を効率的に塗装できるようになります。
用途高粘度塗料を塗布する際の追加パーツとして。適合スプレーガン26832
3448-3040 3M3448-30403M
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
種類ストレインリリーフクリップシリーズ3448RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品3000シリーズ
89110-0101HA 3M89110-0101HA3M
259税込285
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)2.54極数10シリーズ891定格電圧AC1kV定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
89120-0101HA 3M89120-0101HA3M
329税込362
1個
当日出荷
ピッチ(mm)2.54極数20シリーズ891定格電圧AC1kV定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
89116-0101HA 3M89116-0101HA3M
299税込329
1個
予約販売
ピッチ(mm)2.54極数16シリーズ891定格電圧1.0kVac定格電流(A)1材質(ハウジング)PBT行数2材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDCオス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55接続方向ライトアングル
3M 基板接続用ヘッダ 4600シリーズ 64極, 2列 オス 2.54mmピッチ 3M3M 基板接続用ヘッダ 4600シリーズ 64極, 2列 オス 2.54mmピッチ3M
2,698税込2,968
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 64行数 = 2オス・メス = オスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ライトアングル端子方法 = IDT定格電流 = 1Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 4600動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
3M 基板接続用ソケット 50 極 スルーホール 3M3M 基板接続用ソケット 50 極 スルーホール3M
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3M SCSIコネクタ 50 極 スルーホール 3M3M SCSIコネクタ 50 極 スルーホール3M
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 50ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛合金ピッチ = 2.54mm定格電流 = 1A端子方法 = はんだ長さ = 52.4mm動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
3M SCSIコネクタ 20 極 スルーホール 3M3M SCSIコネクタ 20 極 スルーホール3M
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
仕様オス・メス = メスコンタクト数 = 20ボディ向き = ストレート取り付けタイプ = スルーホールコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = ニッケルの上に金ハウジング材質 = 亜鉛合金ピッチ = 2.54mm定格電流 = 1A端子方法 = はんだ長さ = 33.4mm深さ = 9.1mmRoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 891シリーズ 30極, 2列 メス 2.54mmピッチ 3M3M IDCコネクタ 891シリーズ 30極, 2列 メス 2.54mmピッチ3M
459税込505
1個
翌々日出荷
仕様コンタクト数 = 30行数 = 2オス・メス = メスピッチ = 2.54mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 1.25 A, 1.5 Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 891動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃シリーズ番号 = 89130RoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極, 1列 オス 2mmピッチ 3M3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極, 1列 オス 2mmピッチ3M
489税込538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4行数 = 1オス・メス = オスピッチ = 2mm取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 371動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = ガラス繊維強化サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極 オス 3M3M IDCコネクタ 371シリーズ 4極 オス3M
669税込736
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様コンタクト数 = 4オス・メス = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントボディ向き = ストレート端子方法 = IDC定格電流 = 3Aコンタクトめっき = ニッケルの上に金シリーズ = 371動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +85℃定格電圧 = 32 Vハウジング材質 = サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
3M IDCコネクタ 371シリーズ 3極 オス 3M3M IDCコネクタ 371シリーズ 3極 オス3M
489税込538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器