制御機器 :「Raspberry Pi」の検索結果
RevPi Connect S eMMC32Gハーティング4日以内出荷
Revolution Pi Connect S eMMC32GBバージョンは、クロックレート1.5 GHzのクワッドコアArm Cortex-A72プロセッサを搭載。1GBのLPDDR4 RAMを備えています。電源用の4極ねじ式端子コネクタ×1で最大消費電力は20 Wです。
仕様搭載Raspberry Pi:Compute Module 4S(CM4S)質量(g)224使用温度範囲(℃)‐25~55保護等級IP20電源(DC-V)12~24内蔵RAMオンボードeMMC 32GBRoHS指令(10物質対応)対応
RevPi Core S eMMC32Gハーティング5日以内出荷
Revolution Pi Core S eMMC32GBバージョンは、クロックレート1.5 GHzのクワッドコアArm Cortex-A72プロセッサを搭載。1GBのLPDDR4 RAMを備えています。電源用の4極ねじ式端子コネクタ×1で最大消費電力は10 Wです。
仕様搭載Raspberry Pi:Compute Module 4S(CM4S)質量(g)115使用温度範囲(℃)‐25~55保護等級IP20電源(DC-V)12~24内蔵RAMオンボードeMMC 32GBRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
組端子台東洋技研税込¥505~¥459~
WLAN APフエニックス・コンタクト税込¥70,378~¥63,980~