絞り込み
ブランド
  • スワロー電機
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(2,990)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2,623)
  • omron(オムロン)(1,941)
  • Panasonic(パナソニック)(1,711)
  • IDEC(和泉電気)(1,488)
  • エスコ(1,186)
  • VISHAY(983)
  • 日東工業(863)
  • 三菱電機(673)
  • JST(日本圧着端子製造)(653)
  • KOA(628)
  • ニチコン(575)
  • 日本モレックス(molex)(566)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(544)
  • 東芝(506)
  • 富士電機(446)
  • 河村電器産業(397)
  • タカチ電機工業(349)
  • ARCOL(OHMITE)(348)

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相 複巻 変圧器 Rシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 Rシリーズスワロー電機(44件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷から30日以内出荷
絶縁種別A
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズスワロー電機(8件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷から17日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 複巻 変圧器 SAシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SAシリーズスワロー電機(14件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別単相複巻変圧器
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズスワロー電機(8件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1台
当日出荷から33日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相 複巻 制御トランス スワロー電機単相 複巻 制御トランススワロー電機(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1台
当日出荷から23日以内出荷
2次電圧26V-24V-0-E端子形状UP回路方式単相・複巻
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH-Eシリーズスワロー電機(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
仕様静電シールド付種別単相複巻
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズスワロー電機(3件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧440V-400V-380V-0仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台
単相・三相 変圧器用屋内ケース BKシリーズ スワロー電機単相・三相 変圧器用屋内ケース BKシリーズスワロー電機(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
仕様屋内専用ケース塗装色マンセル5Y7/1
単相 複巻 変圧器 SCシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 SCシリーズスワロー電機
5,398税込5,938特価
1台
当日出荷から18日以内出荷
作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズ スワロー電機降圧 変圧器 ケース入り DPシリーズスワロー電機(4件のレビュー)
7,298税込8,028
1台
当日出荷から18日以内出荷
単相 単巻 降圧用
絶縁種別A1次電圧220V(丸ピンプラグ付コード)2次電圧100V(コンセント付コード)仕様ケース入り付属品入力コード 1.5m、出力コード 30cm種別降圧変圧器取付穴径(Φmm)4.8×6.8
単相 単巻 変圧器 SOシリーズ スワロー電機単相 単巻 変圧器 SOシリーズスワロー電機(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から52日以内出荷
作業時間を大幅に短縮アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0種別単相単巻変圧器
交流定電圧電源装置 AVRシリーズ スワロー電機交流定電圧電源装置 AVRシリーズスワロー電機(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷から43日以内出荷
回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
周波数(Hz)50/60温度上昇主要発熱部85℃以下定格入力電圧(V)AC100±15%応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上保護機能ノーヒューズブレーカー絶縁耐圧AC1500V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)-5~40効率90%以上(最低入力電圧にて)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等
通電表示付トランス スワロー電機通電表示付トランススワロー電機
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から19日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器