表面実装基板へ電線を接続・固定するための端子です。
テーピング仕様により、マウンタ-にて自動実装が可能です。
専用治具を用いて、電線の被覆を剥かずに電線を接続することができます。
マウンターは自動認識タイプをご使用ください。
材質リン青銅
仕上ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+90
定格電流(A)3
接触抵抗(mΩ)30以下
適合電線AWG22 UL STYLE 1007, CSA TYPE TR-64(撚り線)
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。