制御機器 :「1.6mm ねじ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MAC8(マックエイト)樹脂タイプネジ
エコ商品
樹脂タイプのネジです。 絶縁が必要な場合に御利用下さい。
材質特殊ポリアミド樹脂(UL94HB)ナチュラル色(アイボリー) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)ネジ式ソケット
エコ商品
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅 仕上ボディ:ニッケル下地スズメッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ 使用温度範囲(℃)-40~+125 接触抵抗(mΩ)20以下 RoHS指令(10物質対応)対応 挿抜回数100回以上
1袋(100個)
14,980 税込16,478
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プリント基板上に追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加基板を平行に固定することが出来ます。 適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。 プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。 ネジ付とネジなしの2種類用意しています。 ネジ付であれば、追加基板が動かないように固定できます。 表面実装タイプ(WFHシリーズ)も用意しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB) 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表面実装基板上に小型追加基板をのせる場合、本製品を半田付にて固定すれば、追加 基板を平行に固定することが出来ます。 適合プリント基板板厚は1.6t、1.0t、0.6tの3種類あります。 プリント基板上3mm浮いて取付け出来ます。 ネジ付とネジなしの2種類用意しています。 ネジ付であれば追加基板が動かないように固定できます。 スルーホール穴タイプ(WFAシリーズ)も用意しています。
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、金属部:リン青銅、ネジ部:特殊ポリアミド樹脂アイボリー色(UL94HB) 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,698 税込1,868
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)プリント基板直角取付端子
エコ商品
表面実装用基板にプリント基板を直角に取付けられる金具です。 おたがいの基板の間にすき間が出来ますので、空気の流れが良くなります。 片側の基板に、はめ込んで半田付して固定し、もう一方の基板にネジで固定します。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
7,798 税込8,578
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)追加プリント基板用端子
エコ商品
親基板の上に子基板をのせる事が出来ます。 親基板の端に捨てランドを作っておけば、いざという時に子基板がのせられます。 親基板にはさみ込んで半田付し、その上に子基板をネジでとめます。 プリント基板板厚1.6t、2.0t、3.2tに適合します。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 定格電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
10,980 税込12,078
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)スルーホールタップ
エコ商品
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面からネジを入れてシャーシー上のタップ穴に取付ければ、シャーシーよりPC板を浮かせて取付ける事が出来ます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ 適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,898 税込3,188
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)小型電線取付用ターミナル
エコ商品
細い線をプリント基板に取付けたり、はずしたりする時に使用します。 数の少ない線をプリント基板に取付ける時、任意の場所に取付けられるのでパターン設計が大変楽です。
材質黄銅 仕上ニッケル下地金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります