上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
特性難燃
材質取付ビス(ナベタッピング):鉄
色ライトグレー
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)上/下:難燃型ABS樹脂・UL94V-0(主成分)
難燃性UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)シボ(上/下)
材質/仕上(カバー)A1100P/カラーメタリックシルバー、(シャーシ)A1100P/カラーメタリックシルバー、(取付ビス)真鍮/ニッケルメッキ、(ワッシャー)真鍮/ニッケルメッキ
色(カバー)メタリックシルバー
色(シャーシ)メタリックシルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分
材質(ビス取付部)鉄
色(カバー)オフホワイト
対応ボディー色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
取付ビス鉄/ニッケルメッキ
表面処理(ボディ)シボ
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。