ボックスと端子台が一体になった端子ボックスです。
防水・防塵保護等級はIP65です。
TMB-4P/6P/10PはΦ21ノックアウト付です。
材質難燃性ABS(UL94V-0)
色ライトグレー
適合端子R1.25-3.5
特性防水・防塵・難燃
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。
Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。
端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
色ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4
材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)-20~75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級IP66/67
締付トルク(N・m)カバー:1~1.5
材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵・耐衝撃
特性防水・防塵
材質ABS
色ガスケット:アイボリー
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバースクリュー:無処理
保護等級IP54
締付トルク(N・m)カバー:0.6~0.8
材質(カバー)トップ:ABS樹脂(UL94HB)
材質(ガスケット)EPDM
材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)
色(カバー)トップ:ホワイトアイボリー
対応ボディー色ホワイトアイボリー
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランドと端子台が一体構造の端子ボックスです。産業設備・工作機械の電力ケーブル接続端子箱、モーターの中継、センサーの中継に最適です。機械油の付着する工作機械や自動化設備のセンサー・モーター・電力の中継に。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。