制御機器 :「はんだ付け練習」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ハンダゴテのコテ先温度を測るキットです。見やすいLED表示器を採用。コテ先温度を1℃単位で表示します。乾電池動作のポータブル性+少エネ設計。ピークホールド機能。温度測定には、コテ先専用の熱電対を使用。品質が安定したハンダ付けには、温度管理が必要になります。従来、ハンダコテ用温度計は測定器の位置付けもあって、高価なものでした。HAN-ONキットは、簡易型ではありますが、測定器と同じ測定原理を採用し、キット化とケーシング、表示に対する確度の保証を省くことで低価格を実現しました。
種類工作キット
仕様冷点補償/熱電対専用AMPによる
電源006P乾電池または6V~12Vの安定化電源
測定範囲(℃)室温~600程度
センサー白光No.191-212 (K型熱電対)
分解能(℃)最小1
機能ピークホールド、電池電圧測定
測定対象ハンダゴテのコテ先温度
消費電流(mA)動作時平均/8、OFF時/0.03
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×96×8.5
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類工作キット
LED6灯バーLED(点灯パターン4種)
出力スピーカー8Ω(音量調整可)
電源電圧(V)DC3(DC2.6~5可)
動作モード4種(1曲、昇順、降順、ランダム)
端子制御/START(開始)、STOP(停止)
動作電流(mA)約150(DC3V時)
待機電流15μA~2mA(DC3V時)
音声12曲(音程調整可)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59.7×63.5×12
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
内蔵の定電流回路によりLEDの発光色や特性にかかわらず、一定の電流でLEDの点灯チェックができます。
点灯スイッチの操作により「5mA」「10mA」「15mA」「20mA」の4通りに切り替えできるので、電流と明るさの関係を確認する際に便利です。
また、LEDの良否確認や+-極性確認にも役立ちます。昇圧回路により単3形乾電池またはニッケル水素電池×2本で動作します。
種類工作キット
仕様LEDチェック回路(定格電流回路):1回路
電源(V)標準3.0(1.8~3.6)
電源単3形乾電池×2本(アルカリ電池、ニッケル水素充電池など)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×57×30
電流(mA)点灯:約5約10/約15/約20(スイッチで切り替え)
動作電流(mA)アルカリ乾電池:(最大)約50、ニッケル水素充電池:(最大)約65
待機電流アルカリ乾電池:約1mA、ニッケル水素充電池:約1.3mA
1台
¥899
税込¥989
当日出荷
赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知
種類工作キット
仕様遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要
接点構成1c接点
電源電圧(V)送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可)
タイマー時間約0.2~25秒、又は2~250秒
動作モード2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ])
定格負荷AC125V 3A(抵抗負荷)
動作電流(mA)送光側/約1.5、受光側/約37
距離送受信間/最大8m(周辺環境により変化します)
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
人体の発する赤外線を検知してリレーが動作します。検知タイマーはリレーをON し続けられるリトリガ方式を採用しています。
種類工作キット
接点構成1c接点
電源電圧(V)DV6(DC4.5~6可)
タイマー時間約1~11秒
動作モード1種(タイマー)
定格負荷AC120V 5A(誘導負荷)、AC120V 10A(抵抗負荷)
動作電流(mA)約90
待機電流約1.3mA
感知距離(m)約5
基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)メイン/54×94×24、センサー/43×23×25
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。