絞り込み
ブランド
  • 椿本チエイン
  • モノタロウ(40)
  • RS PRO(14,057)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,726)
  • Panasonic(パナソニック)(7,413)
  • AMPHENOL(5,698)
  • VISHAY(5,195)
  • フエニックス・コンタクト(4,259)
  • WURTH ELEKTRONIK(4,036)
  • 日本モレックス(molex)(3,666)
  • SIEMENS(3,380)
  • omron(オムロン)(3,356)
  • 河村電器産業(3,037)
  • YAGEO(2,838)
  • シュナイダーエレクトリック(2,773)
  • KEMET(2,530)
  • BOURNS(2,104)
  • MICROCHIP(2,087)
  • onsemi(2,056)
  • SAMTEC(2,055)
  • IDEC(和泉電気)(2,016)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ショックリレー 椿本チエインショックリレー椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
当日出荷から49日以内出荷
ショックモニター 電流センサ 椿本チエインショックモニター 電流センサ椿本チエイン
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷から26日以内出荷
タイプ基本形シリーズTSM
ショックモニター I/Oケーブル 椿本チエインショックモニター I/Oケーブル椿本チエイン
5,198税込5,718
1個
11日以内出荷
タイプ基本形シリーズTSM4
ショックモニタ 椿本チエインショックモニタ椿本チエイン
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
質量(kg)1シリーズTSM4000アナログ出力信号:DC0~10V電源電圧(V)適用モータ:AC200/220V、AC400/440V適合モータ容量(kW)0.1~110出力接点リレー:AC250V0.5A(誘導負荷cosΦ=0.4)、DC30V0.4A(誘導負荷)、DC110V0.2A(誘導負荷)、最小適用負荷DC24V4mA使用環境標高:1000m以下、オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと使用周囲温度(℃)0~50消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)モーター電圧(V)入力:AC250(MAX)標高(m)1000以下雰囲気オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと電流範囲(A)0.01~999最大消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内)定格制御電源電圧(V)AC/DC90~250(無極性)使用周囲湿度(%RH)45~85、ただし結露のないこと機械的寿命(万回)出力リレー:1000電気的寿命(万回)出力リレー:10
ショックリレーSBシリーズ CT外部取付型 椿本チエインショックリレーSBシリーズ CT外部取付型椿本チエイン
22,980税込25,278
1台
当日出荷から9日以内出荷
モータ過負荷時の過電流を素早く検出し、装置の破損を未然に防ぐ電流監視式の制御機器です。 エコノミーなタイプです。 電流設定範囲が広いです。 CT一体型でコンパクトです。
用途昇降装置やコンベヤなどに。質量(kg)0.7長さ(mm)126幅(mm)66.7高さ(mm)148.2定格接点:3A、250VAC(cosθ=1)接点構成1a1b
ショックリレー用変流器 椿本チエインショックリレー用変流器椿本チエイン
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
種類電流リレー
ショックリレー 椿本チエインショックリレー椿本チエイン
149,800税込164,780
1個
3日以内出荷
ショックモニタ 椿本チエインショックモニタ椿本チエイン
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
ショックモニター 倍電抵抗器 椿本チエインショックモニター 倍電抵抗器椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
ショックモニター 取付用金具 椿本チエインショックモニター 取付用金具椿本チエイン
3,198税込3,518
1個
9日以内出荷
ショックモニター センサ用ケーブル 椿本チエインショックモニター センサ用ケーブル椿本チエイン
1,698税込1,868
1個
51日以内出荷

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器